Skrutrekkere og muttertrekkere | Norge

Skrutrekkere og mutterjern

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Flat sporbit, 3-5 punktstørrelse
Varenummer: CE7TFX
Modell: FD3-5
14NOK / enhet
Se detaljer
Muttertrekker for hul rund skaft, 1/4 tommers spiss, 3 tommers boltklaring, 3 tommers skaft
Varenummer: CH6TEU
Modell: 401L34
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Mutterdriversett 6 stk. Stålhåndtak, 5 blader og 1 håndtak
Varenummer: CE2GGN
Modell: 55-0142
222NOK / enhet
Se detaljer
Mutterdriversett 8 stk. Fast Esd-Safe
Varenummer: CE2GRJ
Modell: 58-0431
608NOK / enhet
Se detaljer
Muttertrekker, aksellengde 3 tommer, driverstørrelse 5/16 tommer
Varenummer: CE4YLR
Modell: 640516
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Muttertrekker, 11/32 x 3 tommers størrelse
Varenummer: CJ4GNK
Modell: ND1132-CG
329NOK / enhet
Se detaljer
Phillips Screwdriver Stainless Steel #2 Tip
Varenummer: AC8WWN
Modell: 05032022001
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Phillips Screwdriver, Dual Material, #2x24 Inch Size
Varenummer: CW6VUG
Modell: 80008H
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skralle offset skrutrekkersett, 5 stk
Varenummer: CV3WRB
Modell: XL75VN
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Reamer Bit, Rund Syl
Varenummer: CE7THL
Modell: 6AWL-RD
16NOK / enhet
Se detaljer
Slotted Screwdriver, 3.5mm, 1000V Insulation Rating, 100mm Blade Length, Reduced Shank
Varenummer: CV6VPP
Modell: 05006440055
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tether-ready firkantet skrutrekker, #1 spissstørrelse, 6 tommers totallengde
Varenummer: CT3PRA
Modell: 48-22-2851
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...154155

Skrutrekkere og mutterjern

Skru skruene og mutrene effektivt inn i metall-, tre- eller stikkontakter med Raptor Supplies skrutrekkere og muttertrekkere. Disse solide verktøyene kommer i forskjellige størrelser og modeller for å tillate effektivitet. De er også tilgjengelige i lommestørrelse, noe som gjør det enkelt å vri og snu. Raptor Supplies tilbyr også forskjellige skruehoder for magnetiske skrutrekkere, slik at du aldri trenger å bære for mange av dem, så kjøp kun på Raptor Supplies for alt utstyret ditt trenger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?