Trykk- og temperaturkontrollventiler | Norge

Trykk- og temperaturkontrollventiler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Automatisk kontrollventil 8 i rør riflet
Varenummer: AG6PER
Modell: 8-ZW209G
125 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kryogenventil, 1/4 tomme størrelse, 300-600 PSI, rustfritt stål
Varenummer: CN3LFK
Modell: FRM-ACZEZSZH03-E9
4 311 NOK / enhet
Se detaljer
Branntrykkreduserende kontrollventil
Varenummer: BZ8NJJ
Modell: 8-M115FDA1A1B0H-0
144 468 NOK / enhet
Se detaljer
Trykkregulator 1/4 tommer 100 til 180 psi
Varenummer: AD2LKB
Modell: A16-AWLASBBF01-D5
2 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trykkregulator, 2 tomme størrelse, 2-20 PSI, BZ membran
Varenummer: CN3GVN
Modell: BZHSSSZTS01AD1
24 847 NOK / enhet
Se detaljer
Pressure Regulator, 2 Inch Size, Iron, 0050 PSI
Varenummer: CN3GGE
Modell: BFHWSSBBSUBAD0050
13 406 NOK / enhet
Se detaljer
Trykkventil, 1/2 tomme størrelse, jern, vann/luft, 75-175 PSI
Varenummer: CN3JZU
Modell: FR-FCWSCFMZSUL-D5
11 639 NOK / enhet
Se detaljer
Avlastningsventil, 3/4 tommers størrelse, E åpning, bronse
Varenummer: BP2PHR
Modell: 29303K30
6 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Avlastningsventil, PFA, 15 psi
Varenummer: BP2GPK
Modell: 19KEEK15CE
6 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sikkerhetsavlastningsventil, 2 1/2 tommers inntaksstørrelse, skive i rustfritt stål, luft, 302 rustfritt stål
Varenummer: CN2YWQ
Modell: 0337-J03AKE
31 954 NOK / enhet
Se detaljer
Sikkerhetsavlastningsventil, 3/4 tomme inntaksstørrelse, 316 rustfritt stål
Varenummer: CN2XYE
Modell: 200H-D01-MG
2 726 NOK / enhet
Se detaljer
Water Pressure Reducing Valves, 2 Inch Nominal Size, Flanged End Style, 175 PSI Pressure
Varenummer: BZ9LMD
Modell: 910AF 150DI SS 2
47 981 NOK / enhet
Se detaljer
12...10511052

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?