Slangestasjoner

filtre

LEONARD VALVE -

Dyser

StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
AN-2SvartBronsekropp / gummideksel3 158NOK
BN-2-SSBlåKropp i rustfritt stål, gummideksel5 230NOK
LEONARD VALVE -

Slanger

StilModellLengdePris (eks. mva)
A25 HDH25ft.3 578NOK
A50 HDH50ft.5 314NOK
A75 HDH75ft.7 320NOK
ARCHON INDUSTRIES -

Slangestasjoner

StilModellPris (eks. mva)
AWD2010SSS43 833NOK
BWD2010SBR23 842NOK
CHCMX-BR8 619NOK
DHCMX-SS17 915NOK
LEONARD VALVE -

Slangestasjoner

StilModellFinishHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A3800-VBD-CPChrome24.5 "10 "10.5 "23 798NOK
BTHS-25-VBD-CPChrome28 "10 "10.5 "33 444NOK
CSW-75-EVBD-CPChrome25 "10 "10 "17 249NOK
DCW-75-VBDChrome36 "14 "17 "37 743NOK
A3800-VBD-RFGrov bronse24.5 "10 "10.5 "22 181NOK
BTHS-25-VBD-RFGrov bronse28 "10 "10.5 "31 899NOK
CSW-75-EVBD-RFGrov bronse25 "10 "10 "15 320NOK
EST-75-LF-EDRustfritt stål25 "10 "10 "25 933NOK
SANI-LAV -

Washdown slanger

StilModellLengdePris (eks. mva)
AH25325ft.3 057NOK
BH50350ft.4 705NOK
SEALFLEX -

Slanger

StilModellLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A04-06-MN6"1 / 4 "176NOK
B02-06-MN6"1 / 8 "156NOK
C06-06-MN6"3 / 8 "219NOK
D08-06-MN6"1 / 2 "369NOK
E12-06-MN6"3 / 4 "508NOK
A04-09-MN9"1 / 4 "182NOK
D08-09-MN9"1 / 2 "376NOK
C06-09-MN9"3 / 8 "226NOK
B02-09-MN9"1 / 8 "159NOK
E12-09-MN9"3 / 4 "543NOK
C06-12-MN12 "3 / 8 "240NOK
D08-12-MN12 "1 / 2 "382NOK
B02-12-MN12 "1 / 8 "161NOK
E12-12-MN12 "3 / 4 "580NOK
A04-12-MN12 "1 / 4 "204NOK
C06-15-MN15 "3 / 8 "263NOK
A04-15-MN15 "1 / 4 "214NOK
E12-15-MN15 "3 / 4 "616NOK
B02-15-MN15 "1 / 8 "177NOK
D08-15-MN15 "1 / 2 "398NOK
A04-18-MN18 "1 / 4 "221NOK
D08-18-MN18 "1 / 2 "446NOK
E12-18-MN18 "3 / 4 "652NOK
C06-18-MN18 "3 / 8 "277NOK
B02-18-MN18 "1 / 8 "183NOK
SANI-LAV -

Dyser

StilModellFARGEStrømningshastighetSakLengdeMaterialeMaks. PressTemp. OmrådePris (eks. mva)
AN2BSvart6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
BN81B20Svart5.3 gpmVannsparer Varm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 398NOK
CN8B20Svart8.9 gpmVarm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 454NOK
DN2BLBlå6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F186NOK
EN2GGrønn6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
FN2RRød6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F180NOK
GN8120Sikkerhetsorange5.3 gpmVannsparer Varm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 445NOK
GN820Sikkerhetsorange8.9 gpmVarm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 445NOK
HN2WHvit6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F182NOK
IN8W20Hvit8.9 gpmVarm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 491NOK
JN81W20Hvit5.3 gpmVannsparer Varm / kald spraydyse6.625 "Messing, rustfritt stål150 psi32 grader til 200 grader F2 491NOK
KN2YGul6.5 gpmSpraydyse5"Sink, messing, rustfritt stål100 psi32 grader til 180 grader F184NOK
SANI-LAV -

Slangestasjon 1/2 tommer Fnpt 25-1 / 2 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
M1AA8FRU9 250 NOK
HILMOR -

Kjølevakuumslange, 1 x 16.60 x 10 tommer størrelse, 36 tommer, svart

ModellSakPris (eks. mva)
1839159CM6UYH588NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjøleslange, 72 tommer, med kuleventilforlengelser, 36 tommers lengde, 3 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
1935930CM6UZA2 859 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjøleslanger, 60 tommer, med kuleventilender, 36 tommers lengde, 4 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
1935925CM6UYY3 158 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjøleslanger, 48 tommer, med kuleventilender, 36 tommers lengde, 3 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
1935917CM6UYV2 100 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjøleslanger, 2 x 16.60 x 10 tommer, rød, 36 tommer, gul, blå, 3 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
1839158CM6UYG975NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjøleslange, 1 x 17 x 10 tommer størrelse, blå

ModellSakPris (eks. mva)
1839151CM6UYC387NOK
Se detaljer
HILMOR -

Slange, med kuleventil, 60 tommer, rød, 1 x 15 x 5 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839140CM6UXU851NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjøleslanger, 2 x 16 x 10 tommer størrelse, 60 tommer, rød, gul, blå, 3 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
1839153CM6UYE1 161 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Slange, med kuleventil, 60 tommer, gul, 1 x 15 x 5 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
1839142CM6UXW851NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjøleslanger, 72 tommer, med kuleventilender, 36 tommers lengde, 3 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
1936006CM6UZC2 390 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Vakuumslange, 60 tommer, med kuleventilende, 36 tommers lengde, svart

ModellSakPris (eks. mva)
1935926CM6UYZ1 163 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjøleslanger, 60 tommer, kuleventilender, 36 tommers lengde, 3 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
1935924CM6UYX2 261 NOK
Se detaljer
HILMOR -

Kjølevakuumslange, 1 x 16.60 x 10 tommer størrelse, 60 tommer, svart

ModellSakPris (eks. mva)
1839154CM6UYF619NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?