Drivstoff- og oljeoverføringspumper | Norge

Drivstoff- og oljeoverføringspumper

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Væskeanalysesystem, magnet- og stålkorrosjonsindikator, 1/2 NPT
Varenummer: CD9VTL
Modell: 830050
Se detaljer
Drivstoffoverføringspumpe
Varenummer: CT7UYL
Modell: F00395000
23 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drivstoffoverføringspumpe, 115 VAC, 35 GPM, 18 fot slangelengde, støpejern, auto
Varenummer: CP6PTP
Modell: PRO35-115AD
29 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 20 GPM, 14 fot slangelengde, støpt aluminium, manuell
Varenummer: CP6PTY
Modell: G20-012MD
10 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 25 GPM, Støpejern
Varenummer: CP6PUB
Modell: V25-012PO
13 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drivstoffoverføringspumpe, 120 VAC, 25 GPM, 18 fot slangelengde, støpejern, auto
Varenummer: CP4ZZJ
Modell: NX25-120NB-AA
20 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drivstoffoverføringspumpe, 24 VDC, 25 GPM, 18 fot slangelengde, støpejern, auto
Varenummer: CP6PUC
Modell: V25-024AD
17 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Håndholdt bensinpumpe med rør 12VDC
Varenummer: AH7ARV
Modell: RD812NP
6 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Oljeskiftesett
SHUR-LINE

Oljeskiftesett

Varenummer: CG9AFV
Modell: 32925
412NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Pumpevæskeoverføring
Varenummer: AD7QMV
Modell: FR450B
16 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pumpe drivstoffoverføring
Varenummer: AF3NMX
Modell: FR701
18 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drivstoffoverføring pumpe 1/4 hk 12vdc 3/4 tommer
Varenummer: AD3QNV
Modell: 40M293
2 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...56

Drivstoff- og oljeoverføringspumper

Drivstoff- og oljeoverføringspumper brukes til å effektivt og sikkert overføre drivstoff og olje fra ett sted til et annet. Disse pumpene håndterer ulike typer drivstoff, inkludert bensin, diesel og olje, og brukes i bil-, landbruks-, konstruksjons- og marineindustrien. Drivstoff- og oljeoverføringspumper er utstyrt med kraftige motorer eller motorer som genererer tilstrekkelig trykk til å flytte væsker gjennom rør eller slanger. De er bærbare og kommer i forskjellige størrelser og kapasiteter for å imøtekomme spesifikke overføringsbehov. Disse pumpene forenkler jevn og pålitelig overføring av drivstoff og olje, og sikrer effektiv drift og minimerer svinn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?