Oljeskiftesystemer

filtre

OIL SAFE -

Væskeanalysesystemer

Oil Safe væskeanalysesystemer er designet for sanntidsovervåking av væskenivåer og kvalitet. De gir rask tilstandsvurdering, og reduserer dermed nedetid og vedlikeholdskostnader. De har et stort Tritan-skueglass som er bruddsikkert, flekksikkert og kjemisk motstandsdyktig, og en innebygd oljeprøvetakingsport med magnetiske plugger som er enkle å fjerne for testing. De inkluderer også en stålkorrosjonsindikator og en Viton O-ring for lekkasjefri drift. Velg fra et bredt utvalg av væskeanalysesystemer, tilgjengelig i NPT, BPSS og M20 gjenger på Raptor Supplies.

StilModellHousing MaterialTrådstørrelseKjemisk motstandsdyktigFlekksikkerGjengetypeFinishTemp. OmrådePlug Type
A830075B-3 / 4 "Ja-BSPP---
RFQ
A830075Aluminum3 / 4 "------
RFQ
A830050BAluminum1 / 2 "--BSPP--40 ° F til + 200 ° FMagnetic
RFQ
A830050Aluminum1 / 2 "---Anodisert--
RFQ
A830150MStålM20JaJa----
RFQ
A830100Stål-JaJa----
RFQ
A830125Stål1 1 / 4 "JaJa----
RFQ
A830150Stål1 1 / 2 "JaJa----
RFQ
A830100BStål1"JaJaBSPP---
RFQ
SHUR-LINE -

Oljeskiftesett

StilModellKapasitetHousing MaterialFinishFARGEPris (eks. mva)
A329251.5 gal.polyetylenGlattSvart412NOK
RFQ
B329201.6 gal.polypropylen--151NOK
RFQ
OIL SAFE -

Avløpsvogner for mobil sugeslange

Oil Safe mobile avløpsvogner for sugeslange er designet for å oppbevare sugeslanger som ellers kan bli filtret sammen med operatøren ved et uhell. Slangene glir inn i en kanal for å beskytte dem mot smuss og støv. Disse slangevognene har 4 hjul for manøvrerbarhet. Velg fra et bredt utvalg av slangeavløpsvogner, tilgjengelig i 4, 6, 8, 10 og 12 slangeholdervarianter på Raptor Supplies.

StilModellAntall slangerHøydePris (eks. mva)
AFF95004447 "26 843NOK
RFQ
AFF95006647 "19 825NOK
RFQ
AFF95008847 "27 801NOK
RFQ
AFF950101047 "28 760NOK
RFQ
AFF950121247 "29 719NOK
RFQ
DAYTON -

Oljeskiftpumpesystemer

Dayton oljeskiftepumpesystemer er designet for å overføre oljer, smøremidler, kjølevæsker og ikke-slipende væsker under vedlikehold av biler. Disse pumpesystemene er laget av slitesterk polypropylen og krever minimalt med vedlikehold. De har en 12VDC-motor for å pumpe væske og en automatisk avstengningsmekanisme for å umiddelbart slå av motoren når en plutselig temperaturøkning oppdages. Dayton oljeskiftepumpesystemer er utstyrt med et ikke-tilstoppet gummihjul for uavbrutt strømning og en 7.8 fot lang ledning for portabilitet, i tillegg til en reverseringsbryter og et suge- og utløpsrør.

StilModellKapasitetHøydeHousing MaterialBassengmaterialeampsLedningslengdeStrømkildeMaks. StrømningshastighetPris (eks. mva)
A3ACA73.5 gal.15 3 / 4 "polypropylenPlast7.5A7.8 ft.Elektrisk4 GPM4 856NOK
B3ACA84 gal.21 "polypropylenPlast7.5A7.8 ft.Elektrisk4 GPM5 326NOK

Oljeskiftesystemer

Oljeskiftesystemer er egnet for overføring av ikke-slipende væsker (vann og hydrauliske oljer) til og fra landbruksutstyr, industrielle maskiner og biler. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Fyll-Rite, Oil Safe og Dayton oljeskiftesystemer. Dayton oljeskiftepumper er designet for å minimere overoppheting i trange rom og lavt ventilerte områder og har en automatisk avstengningsfunksjon som gir fullstendig beskyttelse mot skader forårsaket av plutselig temperaturøkning. Disse enhetene kommer med et ikke-tilstoppet gummihjul med et termoplasthus for overføring av tykke slam eller faste væsker og kan håndtere strømningshastigheter på opptil 4 gpm. For væskeanalyseoperasjoner, Oljesikker oljeskiftesystemer er ideelle på grunn av deres flekksikre, knusende og kjemikaliebestandige glass for enkel visuell inspeksjon og en innebygd oljeprøvetakingsport for å muliggjøre prøvetakingstjenester for håndholdt instrument. De er videre utstyrt med en justerbar mutter for å fjerne eller rotere inspeksjonsglasset og en avtagbar magnetisk plugg for brukervennlighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?