DAYTON 40M293 Pumpe Drivstoffoverføring 1/4 Hk 12vdc 3/4 In | AD3QNV

DAYTON 40M293 pumpe drivstoffoverføring 1/4 hk 12vdc 3/4 tommer

På lager
Vare: AD3QNV Modell: 40M293

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC12
Bearing TypeBall
OmkjøringsventilIntern
Duty Cycle30 min. På, 30 min. Av
GPM12
Slangelengde13ft.
Housing MaterialAluminum
HP1/4
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Viskositet43.5 SSU
meteredNei
DysematerialeAluminium
DysetypeHåndbok
Størrelse på uttak3 / 4 "
Total høyde6 3 / 8 "
Total lengde8 11 / 32 "
Samlet bredde4 2 / 5 "
Strømledningslengde6.5ft.
trykk~~POS=TRUNC Range10 psi
PumpedesignRotary Vane
RPM2600
Forsegl materialeNitril
SelvansugendeJa
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.525
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker ACGPMTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdeRPMForsegl materialePris
DAYTON 12F724 pumpe drivstoffoverføring 12 Vdc 15 Gpm | AA4CWV 12F7248.512151110 "15ft.1700Hei Nitrile & Viton5 058 NOK
DAYTON 12F725 pumpe drivstoffoverføring 12 Vdc 20 Gpm | AA4CWW 12F7258.5152012.510 "15ft.1800Hei Nitrile & Viton9 323 NOK
DAYTON 12F726 pumpe drivstoffoverføring 115 Vac 15 Gpm | AA4CWX 12F7268.51.7151110 "-1700Hei Nitrile & Viton8 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40M293 pumpe drivstoffoverføring 1/4 hk 12vdc 3/4 tommer
3 141 NOK / enhet