Krymp innpakningsfilmer

filtre

APPROVED VENDOR -

Varmeaktivert krympefilm

StilModellFARGEMaterialeRoll LengdeRullbreddeStilTykkelsePris (eks. mva)
A5URR3FjernPVC2000ft.22 "centerfold0.75mil.4 495NOK
A5URT7Fjernpolyolefin4350ft.16 "centerfold0.6mil.4 144NOK
A5URU5Fjernpolyolefin3500ft.22 "centerfold0.75mil.5 680NOK
A5URU0Fjernpolyolefin3500ft.10 "centerfold0.75mil.2 822NOK
A5URR5FjernPVC1500ft.10 "centerfold1mil.2 080NOK
A5URR2FjernPVC2000ft.14 "centerfold0.75mil.2 868NOK
A5URT9Fjernpolyolefin4350ft.22 "centerfold0.6mil.5 680NOK
A5URR6FjernPVC1500ft.12 "centerfold1mil.2 500NOK
A5URU2Fjernpolyolefin3500ft.14 "centerfold0.75mil.3 622NOK
A5URT8Fjernpolyolefin4350ft.18 "centerfold0.6mil.4 752NOK
A5URT4Fjernpolyolefin4350ft.10 "centerfold0.6mil.2 594NOK
A5URT3FjernPVC1500ft.36 "centerfold1mil.7 412NOK
A5URT2FjernPVC1500ft.30 "centerfold1mil.5 878NOK
A5URU3Fjernpolyolefin3500ft.16 "centerfold0.75mil.4 144NOK
A5URT6Fjernpolyolefin4350ft.14 "centerfold0.6mil.2 869NOK
A5URR1FjernPVC2000ft.12 "centerfold0.75mil.2 451NOK
A5URR9FjernPVC1500ft.16 "centerfold1mil.3 276NOK
A5URT1FjernPVC1500ft.22 "centerfold1mil.4 411NOK
A5URR8FjernPVC1500ft.15 "centerfold1mil.3 176NOK
A5URT0FjernPVC1500ft.18 "centerfold1mil.3 896NOK
A5URR7FjernPVC1500ft.14 "centerfold1mil.2 987NOK
A5URR4FjernPVC2000ft.24 "centerfold0.75mil.5 125NOK
B5URU7Hvitpolyetylen90ft.288 "Industriell, enkelt sår7mil.4 494NOK
RFQ
B5URU6Hvitpolyetylen100ft.240 "Industriell, enkelt sår7mil.4 065NOK
MIDWEST PACIFIC -

Varmeaktivert krympefilm, PVC

StilModellRoll LengdeRullbreddeTykkelsePris (eks. mva)
AMP-265W500ft.26 "1mil.2 161NOK
AMP-165W500ft.16 "0.75mil.1 028NOK
BMP-105W500ft.10 "0.75mil.709NOK
AMP-125W500ft.12 "0.75mil.634NOK
BMP-245W500ft.24 "0.75mil.1 577NOK
BMP-145W500ft.14 "0.75mil.861NOK
BMP-155W500ft.15 "0.75mil.981NOK
AMP-185W500ft.18 "0.75mil.1 092NOK
BMP-1020W2000ft.10 "0.75mil.2 026NOK
BMP-1620W2000ft.16 "0.75mil.3 351NOK
AMP-1520W2000ft.15 "0.75mil.2 659NOK

Krymp innpakningsfilmer

Shrink Wrap Films tilbyr allsidigheten det er å pakke inn små pakker til til og med tørrlagte båter med en varmepistol. Tilgjengelig i en rekke tykkelser, bredder og rullelengder for å passe til paller, bokser, kurver osv.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?