AC-motorer med bestemt formål | Norge

Definitivt formål AC-motorer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Vekselstrømsvakuummotor, Tangential, 1125 W, 5.7 rammestørrelse, 2-trinns, 240 V
Varenummer: CX8TDH
Modell: 116213-00
1 390 NOK /pakke
Se detaljer
Elektrisk motor, 3 hk, 60 Hz, 1170 rpm
Varenummer: BB6APB
Modell: 00312XT3E213TC
22 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektrisk motor, 5/1.25 hk, 60 Hz, 900/1800 rpm
Varenummer: BB8DUY
Modell: 00589EP3QCT215V2-W22
27 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektrisk motor, 7.5 hk, 60 Hz, 1765 rpm
Varenummer: BB8BEC
Modell: 00718AT3ECT213T-W22
17 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Eksplosjonssikker motor, 125 HK, 3600 RPM, 460V, 444/5TS ramme, stiv base
Varenummer: CJ8TFR
Modell: IXPEWWE125-36-444/5TS
261 795 NOK / enhet
Se detaljer
Korntørkermotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3-fase, ODP, 215TZ Ramme
Varenummer: AJ6RTT
Modell: EGDM3313T
29 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Motor for farlig sted, 1/2 HK, 1725 RPM, 230/460 VAC
Varenummer: AB3JNY
Modell: 56T17G15559
9 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme
Varenummer: AJ6WLN
Modell: IDVSWDM3611T
34 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Motor, 5 HK, 3 Fas, 575V
Varenummer: CV9YGM
Modell: 516014000
30 939 NOK /pakke
Se detaljer
Lakkfri vaskemotor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3-faset, TEFC, 145TC-ramme
Varenummer: AJ6YWA
Modell: VESWDM3558T
21 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Lakkfri vaskemotor, 90V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme
Varenummer: AJ6PCN
Modell: CDPSWD3545
30 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Servere Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 HK, 3-fase, TEFC
Varenummer: AJ6RLL
Modell: ECP84110T-4
103 910 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...199200

Definitivt formål AC-motorer

Spesialiserte motorer for bestemte formål er tilgjengelige med Raptor Supplies. Motorer med bestemt formål inkluderer motorer som pumpemotorer for flytende væske- eller automatmotorer. Motorer for bruk i bassenger er også tilgjengelige i form av spesialiserte bassengmotorer. Bassengmotorer er gode for både innenlandske og kommersielle bassenger. Vi har også vakuummotorer for industriell rengjøring. Sjekk ut produktene våre for mer spesifikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?