Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Kroppsdia.: 5 5 / 8 " , Kanalboksposisjon: F1 , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: B , Ledningslengde: 20 " , Lengde mindre skaft: 5 7 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: VVS / R , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Oil Burner , Motor termisk beskyttelse: Håndbok , navneskilt RPM: 3450 , NEMA Design: INGEN DESIGNKODE , Nominell effektivitet: 62% , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 7 1 / 4 " , Fase: 1 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 1 13 / 16 " , Garanti: 1 år.