Generelle vekselstrømsmotorer | Norge

AC-motorer for generell bruk

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Kondensator 410 Mfd 115V Rund med Bkt
Varenummer: CR2VKQ
Modell: 117U5028
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Støpejernsmotor, 30/25 HK, 3-fase, 60/50 Hz, 230/460 og 200/400V, 1800 og 1500 RPM
Varenummer: CH6RRW
Modell: TCA0222AE211GAA009
40 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Condenser Fan Motor, Rigid Base Mount, Totally Enclosed Air-Over, 2 1/4 Hp, 1 Speed
Varenummer: CU7NQZ
Modell: 6362EO
24 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektrisk motor, 0.5 hk
Varenummer: BB9FXT
Modell: .5036OS3E56-S
Legg i handlevognen
Elektrisk motor, 10 hk, 60 Hz, 3600 rpm
Varenummer: BC3BYR
Modell: 01036AP3EGD184TZ-S
14 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektrisk motor, 1 hk, 60 Hz, 3600 rpm
Varenummer: BB9RHR
Modell: 00136ES1BJPR56J-S
4 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektrisk motor, 20 hk, 60 Hz, 3540 rpm
Varenummer: BB7DJE
Modell: 02036OP3E254JMV
Legg i handlevognen
Vifte og viftemotor, 1/4 HK, 1 fase, 50 Hz, 220-240 V, 1050 RPM, 3 hastighet, 42 rammer
Varenummer: CY3RZQ
Modell: 5KCP29MK4929CS
Legg i handlevognen
Generell motor, 1/0.75 HK, 3-faset, 60/50 Hz, 208-230/460 og 190/380V, 1800 RPM
Varenummer: CD3AXG
Modell: 056T17DRR70010A1
8 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Motor
LITTLE GIANT PUMPS

Motor

Varenummer: BR2XBM
Modell: 305374903
Se detaljer
Motor, 1/6 hk, 1, 725 navneskilt o/min, 115V vekselstrøm, 48Z ramme, 4.2 fulllastforsterkere, delt fase
Varenummer: CU7NXN
Modell: D16B2N4Z9
2 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kraftig motor, 2 HK, 1800 o/min, 208-230/460V, 145T ramme, stiv base
Varenummer: CJ8RJM
Modell: PEWWE2-18-145T
6 284 NOK / enhet
Se detaljer
12...532533

AC-motorer for generell bruk

Generelle motorer er universalmotorer som tilbys av Raptor Supplies. Magnetmotorer, viftekule motorer med bremser, trefasemotorer - alle er tilgjengelige på Raptor Supplies. Disse universalmotorene kan brukes i en rekke prosjekter for en rekke jobber. Motorer som tilbys av oss, har forskjellige spenningsspesifikasjoner og en rekke RPM. Finn rimelige og gode kvalitetsmotorer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?