DAYTON 31TU22 Motor 3-faset klasse F 208-230 / 460v 1 hk | AG2NNA

DAYTON 31TU22 Motor 3-fase Klasse F 208-230/460v 1 Hk

På lager
Vare: AG2NNA Modell: 31TU22

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56HCZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.0-2.9/1.5
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet80.0%
Antall hastigheter1
Total lengde13.25 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.125 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501516040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeForsterker med full belastningHPRPM-rekkeviddeServicefaktorLengde Mindre akselMotorkabinettdesignRPM på typeskiltPris
DAYTON 31TU23 Motor 3-faset klasse F 208-230 / 460v 1 hk | AG2NNB 31TU231701-18003.2-3.1/1.611701-18001.1510.25 "Åpne Dripproof17509 556 NOK
DAYTON 31TU24 Motor 3-faset klasse F 208-230 / 460v 1 hk | AG2NNC 31TU241101-12004.0-4.0/2.011101-12001.1512 1 / 16 "Åpne Dripproof11507 608 NOK
DAYTON 31TU27 Motor 3-faset klasse F 208-230 / 460v 2 hk | AG2NNF 31TU273001-36005.5-5.0/2.523001-36001.1510.25 "Åpne Dripproof34805 983 NOK
DAYTON 31TU28 Motor 3-faset klasse F 208-230 / 460v 2 hk | AG2NNG 31TU281701-18005.9-5.0/2.521701-18001.1510.25 "Åpne Dripproof17406 440 NOK
DAYTON 31TU29 Motor 3-faset klasse F 208-230 / 460v 3 hk | AG2NNH 31TU293001-36008.2-7.3/3.733001-36001.1510.25 "Åpne Dripproof34806 440 NOK
DAYTON 31TU30 Motor 3-faset klasse F 208-230 / 460v 3 hk | AG2NNJ 31TU301701-18008.2-7.6/3.831701-18001.1513.875 "Åpne Dripproof17408 482 NOK
DAYTON 31TU31 Motor 3-faset klasse F 208-230 / 460v 1 Hk | AG2NNK 31TU313001-36002.9-2.7/1.413001-36001.1510.75 "Helt lukket viftekjølt34505 352 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31TU22 Motor 3-fase Klasse F 208-230/460v 1 Hk
5 168 NOK / enhet