Tidtakere | Norge

Timere

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Brun klokke, 12 tommers størrelse, 120VAC
Varenummer: CF4MPL
Modell: 1887B
Se detaljer
DIN-skinnemonteringsmodul, 15A, 120-277V, elektronisk overflate
Varenummer: CY3GLM
Modell: FM1D14A-AV
1 753 NOK / enhet
Se detaljer
Elektromekanisk timer 24-timers Spdt
Varenummer: AF7EFD
Modell: FM1STUZH-24U
752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektronisk panelmontert timerskiftesett, 240V
Varenummer: CY3GUQ
Modell: PB314EK
701NOK / enhet
Se detaljer
Innfelt sett
INTERMATIC

Innfelt sett

Varenummer: CY3GPK
Modell: IG2200-FMK
467NOK / enhet
Se detaljer
Trykkknapptimer, elektronisk, 20 minutter
Varenummer: CL3ZNF
Modell: 40164
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Spring Wound Countdown Timer, Mechanism Only, 125-277V AC, 50/60 Hz, SPST, 5 Max Minute
Varenummer: CY3GLF
Modell: FF5M10
326NOK / enhet
Se detaljer
Spring-Wound Timer, 0 til 15 min, elfenben, 20 A Maks. Forsterkere, 125Vac, 1 gang
Varenummer: CU6UMZ
Modell: A515M
740NOK / enhet
Legg i handlevognen
Spring-Wound Timer, SPST, Silver, 10 A.
Varenummer: AC9DYH
Modell: FF4H
789NOK / enhet
Legg i handlevognen
Timer 24-timers Dpst 125v 40 A Nema 3r
Varenummer: AC9DXH
Modell: T103R
2 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Timer Elektronisk Veggbryter 120-277V 20A Elfenben
Varenummer: AE2GUR
Modell: EI400C
989NOK / enhet
Legg i handlevognen
Timer vårsår 4 timer SPST
Varenummer: AC7DMK
Modell: FD4HW
775NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...2425

Timere

Timere er nødvendig for mange applikasjoner og for mange apparater. Et HVAC-klimaanlegg eller en fryser trenger for eksempel timer for å sikre komfort og riktig bruk av energi. Tidtakere kan slå på og av et apparat og også beskytte utstyret mot stopp eller starter som ikke er nødvendig. Raptor Supplies har tidtakere av god kvalitet tilgjengelig for vekselstrøm og annet utstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?