A B kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Ramme: 56HCZ , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 2.125 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
Generelle formål AC -motorer, 3 -faset design, nøkkelaksel
Dayton trefasede generelle motorer er ideelle for bruk med høyt dreiemoment, som kompressorer, vifter, transportører, pumper, materialhåndtering og maskinverktøy. Disse enhetene har rullede stålrammer for holdbarhet og strukturell stivhet og har kulelager for en jevn og kontinuerlig drift. De har åpne, dryppsikre eller helt lukkede viftekjølte kabinetter for å holde de interne komponentene sikre mot overoppheting og fuktighet. Velg fra et omfattende utvalg av disse klasse F isolerte motorene, tilgjengelig med utgangseffekter mellom 1 og 3 hk.