Betongtak og platetang

filtre

CALDWELL -

Slab Tong

StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePris (eks. mva)
A71-01000 lb.31.3 "til 39.58"48 3/8 til 58 7/8 "14 279NOK
A71-11000 lb.29 "til 41"41 1/8 til 45 1/2 "14 832NOK
A71-21500 lb.23.5 "til 34.9"43 5/16 til 46 13/16 "16 072NOK
A71-51500 lb.45.4 "til 60.1"56 1/8 til 62 5/8 "26 728NOK
RFQ
A71-31500 lb.28.6 "til 41.2"36 3/8 til 41 5/8 "18 322NOK
A71-41500 lb.36.8 "til 49.8"52 13/16 til 61 "22 682NOK
RFQ
CALDWELL -

Betong Grab

StilModellKapasitetTakhøydeSamlet breddePutematerialePris (eks. mva)
A172-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "polyuretan20 338NOK
B173-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "Stål21 096NOK
C176-1/4550 lb.9 "til 16-3 / 16"23.75 "polyuretan27 734NOK
A172-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "polyuretan30 863NOK
C176-1/21100 lb.9 "til 16-3 / 16"23.75 "polyuretan26 781NOK
B173-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 til 28 13/16 "Stål28 941NOK
C176-12200 lb.9-3 / 4 til 17 "32 "polyuretan42 867NOK
B173-12200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 til 36 5/8 "Stål36 580NOK
D172-12200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 til 36 19/32 "polyuretan44 153NOK

Betongtak og platetang

Betonggrabber og platetang er festet til en krankrok for løfting/flytting av betongplater. Platetangen brukes til å plassere plater og egner seg til å løfte tørre plater av betong, stein eller metall som må beskyttes mot riper eller skader. Betongtrykktangen håndterer herdede betongprodukter og tilpasser seg automatisk til belastningsstørrelsen. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av betonggripe og platetang fra merker som Caldwell og Vestile. Disse enhetene har buede puter for å gripe glatte overflater og håndtere gjenstander av varierende størrelse. Utvalgte modeller kommer med svingbare puter som er på linje med lastoverflaten for riktig kontakt. De kan håndtere belastninger fra 550 til 2646 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?