BUSSMANN Spesialsikringer i TAC-serien


filtre
Diameter: 22mm , Lengde: 139mm , Mfr. Serie: TAC , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Knivblad , Spenning (AC): 1200 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakPris (eks. mva)
A
TAC2
Patronblad2A22 mm x 139Industriell sikring654NOK
A
TAC16
Sikringer i kassetten16A22 139 mm x mmIndustriell sikring672NOK
B
TAC4
Sikringer i kassetten4A22 139 mm x mmElektronisk sikring654NOK
A
TAC25
Sikringer i kassetten25A22 139 mm x mmElektronisk sikring737NOK
A
TAC10
Sikringer i kassetten10A22 139 mm x mmIndustriell sikring654NOK
A
TAC32
Sikringer i kassetten32A22 139 mm x mmIndustriell sikring723NOK
A
TAC6
Sikringer i kassetten6A22 139 mm x mmElektronisk sikring654NOK

Spesialsikringer i TAC-serien

Spesialsikringer i Bussmann TAC-serien beskytter utstyr mot overstrøm og kortslutning. De har sylindrisk formede, keramiske eller plastiske kropper som omslutter det metalliske sikringselementet. Disse sikringene har terminaler i endene og kan enkelt festes til sikringsholdere eller stikkontakter. De kan trygt håndtere strømmer opp til 32A og er ideelle for bil- og kraftdistribusjonsapplikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?