Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TAC32 industriell og elektrisk sikring, 1200VAC/660VDC, 32A, patronbladsikring

På lager
Vare: BC8XVD Modell: TAC32

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter32A
Diameter22mm
Sikringsstørrelse / gruppe22 139 mm x mm
Lengde139mm
Mfr. SerieTAC
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKnivblad
Spenning (AC)1200 VAC
Spenning (DC)660VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1018

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakPris
BUSSMANN TAC25 Industriell og elektrisk sikring, 25A, 1200VAC | BC9DXM TAC25Sikringer i kassetten25A22 139 mm x mmElektronisk sikring737NOK
BUSSMANN TAC6 Industriell og elektrisk sikring, 6A, 1200VAC | BD2PGM TAC6Sikringer i kassetten6A22 139 mm x mmElektronisk sikring654NOK
BUSSMANN TAC4 Industriell og elektrisk sikring, 4A, 1200VAC | BD3LEX TAC4Sikringer i kassetten4A22 139 mm x mmElektronisk sikring654NOK
BUSSMANN TAC2 industriell strømsikring, 2A, 1200VAC | BD4ANZ TAC2Patronblad2A22 mm x 139Industriell sikring654NOK
BUSSMANN TAC16 industriell og elektrisk sikring, 1200VAC/660VDC, 16A, patronbladsikring | BD4CKV TAC16Sikringer i kassetten16A22 139 mm x mmIndustriell sikring672NOK
BUSSMANN TAC10 industriell og elektrisk sikring, 1200VAC/660VDC, patronbladsikring | BD6CGE TAC10Sikringer i kassetten10A22 139 mm x mmIndustriell sikring654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TAC32 industriell og elektrisk sikring, 1200VAC/660VDC, 32A, patronbladsikring
723NOK / enhet