Malingsmarkører

filtre

MARKAL -

Malingsmarkør, 1/8 tommer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A97303Black155NOK
B97305Blå155NOK
C97301Hvit155NOK
D97302Gul155NOK
KESON -

Malingsmarkører

StilModellPris (eks. mva)
ACMBBULK-
RFQ
BVPMR-1258NOK
RFQ
BVPMW-1258NOK
RFQ
BVPMY-1258NOK
RFQ
ACMBKBULK-
RFQ
BVPMB66NOK
RFQ
BVPMB-1258NOK
RFQ
BVPMBK66NOK
RFQ
BVPMBK-1258NOK
RFQ
BVPMR66NOK
RFQ
BVPMW66NOK
RFQ
BVPMY66NOK
RFQ
SUPER MET-AL -

Vannbaserte jumbo permanente malingsmarkører

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A07403Black222NOK
B07405Blå222NOK
C07406Grønn222NOK
D07407oransje222NOK
E07404Rød222NOK
F07401Hvit222NOK
G07402Gul222NOK
SUPER MET-AL -

Vannbaserte permanente malingsmarkører

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A07103Black205NOK
B07105Blå205NOK
C07106Grønn205NOK
D07104Rød205NOK
E07100Hvit205NOK
F07102Gul205NOK
MARKAL -

Malingsmarkører

StilModellFARGETørketidTemp. OmrådeTips størrelseTipsstilPris (eks. mva)pk. Antall.
A82423GBlackOpptil 10 min.-50 grader til 150 grader F3 / 8 "Flate591NOK 12
B80623GBlack12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund613NOK 12
C97253GBlack--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-86NOK 1
D96963GBlack--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
E81223GBlackOpptil 2 min.400 grader til 1600 grader F3 / 8 "Flate4 630NOK 144
F81023GBlackOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate5 412NOK 144
G96965GBlå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
H97015Blå--1 / 8 "-122NOK 1
I81225GBlåOpptil 2 min.400 grader til 1600 grader F3 / 8 "Flate4 630NOK 144
J97254GBlå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-86NOK 1
K97035GBlå-0 grader til 150 grader F1 / 8 "-121NOK 1
L81025GBlåOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate5 412NOK 144
M97263Gbrun--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-86NOK 1
N96975Gbrun--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
O80229Gbrun12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund435NOK 12
P96972GGull--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
Q80230GGrå12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F11 / 16 "Rund435NOK 12
R96966GGrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
S96876GGrønn-0 grader til 150 grader F1 / 16 "-88NOK 1
T81026GGrønnOpptil 2 min.225 grader til 1100 grader F3 / 8 "Flate5 412NOK 144
U97255GGrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-86NOK 1
V96971GLyse blå--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
W96970GLysegrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-85NOK 1
X96879GLysegrønn-0 grader til 150 grader F1 / 16 "-74NOK 1
Y97258GLysegrønn--50 grader til 150 grader F1 / 8 "-70NOK 1
SUPER MET-AL -

Rollerball Paint Markers

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A42003Black1 855NOK
B42005Blå1 855NOK
C42006Grønn1 855NOK
D42007Neonrød1 855NOK
E42004Rød1 855NOK
F42001Hvit1 855NOK
G42002Gul1 855NOK
SUPER MET-AL -

Vannbaserte flyttbare malingsmarkører

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A07109Black205NOK
A07111Blå205NOK
A07112Grønn205NOK
A07116Neon Orange205NOK
A07115Neonrød205NOK
B07114Neon Yellow205NOK
C07107oransje205NOK
A07113oransje205NOK
A07110Rød205NOK
A07101Hvit205NOK
A07108Gul205NOK
SUPER MET-AL -

Oljebaserte Jumbo-malingsmarkører

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A07602Black3 711NOK
B07603Blå3 711NOK
C07604Grønn3 711NOK
D07606oransje3 711NOK
E07605Rød3 711NOK
F07600Hvit3 711NOK
G07601Gul3 711NOK
CH HANSON -

Malingsmarkører

StilModellPris (eks. mva)
A10295103NOK
B10362111NOK
C10299103NOK
B10297103NOK
D10298103NOK
SUPER MET-AL -

Driverpinner, gjengetapp med dobbel ende, klasse 2A

StilModellFARGESakTips størrelsePris (eks. mva)
A41003BlackIndustriell malingsmarkør1.2mm7 411NOK
B41001BlåIndustriell malingsmarkør1.2mm7 411NOK
C41107brunMalingsmarkør2.3mm9 278NOK
C41105GrønnMalingsmarkør2.3mm9 278NOK
D41014Metallisk gullIndustriell malingsmarkør1.2mm7 411NOK
C41109Metallisk gullMalingsmarkør2.3mm9 278NOK
C41103RødMalingsmarkør2.3mm9 278NOK
SUPER MET-AL -

pumpe action malingspenn

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A41101Black9 278NOK
A41104Blå9 278NOK
A41108Metallisk sølv9 278NOK
A41106Purple9 278NOK
A41100Hvit9 278NOK
A41102Gul9 278NOK
SUPER MET-AL -

Rolling Bull Paint Markers

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A78101Black13 608NOK
B78104Blå13 608NOK
C78105Grønn13 608NOK
D78106oransje13 608NOK
E78103Rød13 608NOK
F78100Hvit13 608NOK
G78102Gul13 608NOK
MARKAL -

Tips for erstatning av malingsmarkør Beige Pk12

ModellSakPris (eks. mva)
97023GAF7ZRJ147NOK
SUPER MET-AL -

Erstatning Jumbo Fiber Tips Vannbasert

ModellSakPris (eks. mva)
201-NJWBAJ8CNE22NOK
Se detaljer
SUPER MET-AL -

Erstatning Akryl Medium Spiss

ModellSakPris (eks. mva)
81001AJ8CND22NOK
Se detaljer
SUPER MET-AL -

Replacement Fine Line Nylon Nib, 1 mm spissstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
81000AJ8CNC22NOK
Se detaljer
SUPER MET-AL -

Erstatningsvannbase Bullet Fiber Nib, 2.3 mm spissstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
01-NBWAJ8CNA22NOK
Se detaljer
SUPER MET-AL -

Erstatning av metallspiss, 1.4 mm spissstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
201-TPAJ8CMY35NOK
Se detaljer
SUPER MET-AL -

Utskiftbar plastpinne, 2.3 mm spissstørrelse

ModellSakPris (eks. mva)
301-TPAJ8CMZ22NOK
Se detaljer
HOFFMAN -

Touch Up Paint Pen, Grå

ModellSakPris (eks. mva)
ATPG20GLPCH8FGB-
RFQ
HOFFMAN -

Touch Up Paint Pen, Hvit

ModellSakPris (eks. mva)
ATPW60HGPCH8FHG-
RFQ
12

Malingsmarkører

Malingsmarkører er designet for merking på glatte og glatte overflater som keramiske fliser, glass og plast, eller på våte overflater. De er ideelle for både porøse og ikke-porøse overflater. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av malings-, fugemasse-, industri- og jumbofugemarkører og erstatningsspisser og nibs for malingsmarkører fra merker som CH Hanson, Super MET-AL, Markal og Grout-Aide. Alkohol-, olje- og vannbaserte industrielle markører har en klemmehandling for å kontrollere flyten av maling. Super MET-AL malingsmarkører har en hurtigtørkende formel og gir langvarig markering på overflaten. De er tilgjengelige i spissstørrelser fra fin til tykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?