BURNDY Komprimeringskontakter med to hull, kobber, rett fat


filtre
Body Material: Kobber , Koblingstype: Rett tønne , Materiale: Kobber , Monter: Bolt , Peep Hole: Ja , Stil: standard , Type: Kommersiell, 600V til 35KV
StilModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris (eks. mva)
A
YAZ382NNTFX
1.75 "500 kcmil500 kcmil1.63 "RosaL990.62 "To-hulls smal tunge lang løp CU Lug1 550 NOK
B
YAZ342NT38FX
3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "To-hulls smal tunge lang løp CU Flex Lug1 189 NOK

Komprimeringskontakter med to hull, kobber, rett fat

Burndy smale tungesko er egnet for tilkobling av elektriske enheter og kabler i elektriske og telekommunikasjonsanlegg. De har kobberkonstruksjon med høy ledningsevne for å motstå strømstøt, ekstreme temperaturer, vibrasjoner og korrosjon. De oppfyller UL-listede og CSA-sertifiserte standarder og er tilgjengelige i 374 og 500 kcmil kabelstørrelser. Utvalgte modeller (kompresjonsnapper i aluminium) har avfaset fatdesign.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?