Sensorer med høy bukt

filtre

ACUITY SENSOR SWITCH -

Sensor for høy buktbelegg

StilModellkompatibel medDekningBetraktningsvinkelSpenningPris (eks. mva)
ACMRB 50Lysstoffrør og glødelamper1400 sq ft.50 Degrees120 / 277 VAC1 956NOK
ACMRB 50 480Lysstoffrør og glødelamper1400 sq ft.50 Degrees480 VAC2 385NOK
BWRC 6Lysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees120 / 277 VAC1 905NOK
CCMRB 6 sLysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees120 / 277 VAC2 141NOK
CCMRB 6Lysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees120 / 277 VAC1 271NOK
CCMRB 6 480Lysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees480 VAC2 015NOK
CCMRB 6 LTLysstoffrør og glødelamper2827 sq ft.360 Degrees120 / 277 VAC1 891NOK
LITHONIA LIGHTING -

High Bay sensor

StilModellPris (eks. mva)
AMSIIMP2 254NOK
BMSI360IMP2 297NOK
LITHONIA LIGHTING -

Høymontert og lavmontert sensor 360 grader

ModellSakPris (eks. mva)
LSXR 610AF7DCN942NOK
LITHONIA LIGHTING -

High Mount og High Mount Aisleway Sensor

ModellSakPris (eks. mva)
LSXR 650AF7DCP988NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?