Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YAZ382NNTFX 2-hulls smal tunge Long Barrel Cu Lug | AB6XGU 22P091

BURNDY YAZ382NNTFX 2-hulls smal tunge Long Barrel Cu Lug

På lager
Vare: AB6XGU Modell: YAZ382NNTFXKryssreferanse: 22P091
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
1 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls smal tunge lang løp CU Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse500 kcmil
Kabelstørrelseskode500 kcmil
FargekodeRosa
Connector TypeRett tønne
Die kodeL99
Holesenteret til slutt0.62 "
Hole to Hole Center (in.)1-5/8
Lengde6.72 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1.75 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde1.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttSakPris
BURNDY YAZ342NT38FX 2-hulls smal tunge lang tønne Cu F x Lug | AB6XGW 22P094 YAZ342NT38FX3 / 8 "374 kcmil350 kcmil0.96 "Blå190.41 "To-hulls smal tunge lang løp CU Flex Lug1 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAZ382NNTFX 2-hulls smal tunge Long Barrel Cu Lug
1 574 NOK / enhet