Tette og tetningsmidler

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Akryl lateks caulk, hvit, 10 oz beholderstørrelse, patron
Varenummer: CP6JUE
Modell: MAP210WT
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Fyllstoff, plasttre, 6 oz beholderstørrelse, rør, gylden eik, trefyll
Varenummer: CV4JXN
Modell: 7079800582
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Pakningsforsegling, 736, 10.14 fl oz, patron, rød, mat- og drikkevarebehandling
Varenummer: CP3UCN
Modell: 99179248
687NOK / enhet
Legg i handlevognen
Liquid and Floor Leveler Additive, White Color, 1 Gal., Pack of 4
Varenummer: CY6PHW
Modell: 7079835090
Se detaljer
Multi-Purpose Patching Compound, White Color, 25 lbs
Varenummer: CY6NXW
Modell: 7079858552
Se detaljer
Patching Compound, Patching Plaster, 32 oz Beholderstørrelse, spann, hvit
Varenummer: CR2WGB
Modell: 7079852084
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Premium selvklebende tetningsmiddel 5.5 oz kjeks
Varenummer: AH2LPR
Modell: 7079818868
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tetningsmasse, Silikon Max, Hvit, Patron
Varenummer: CR2WGK
Modell: 7079808790
247NOK /pakke
Legg i handlevognen
Silikonforsegling, 738, hvit, 10 Oz, patron, 301 % til 500 % forlengelsesområde
Varenummer: CP3UCD
Modell: 99180508
1 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Silikonforsegling, Supreme Silikon, Klar, 10 Oz, Patron, 301 % til 500 % forlengelsesområde
Varenummer: CR3BGM
Modell: 2814816
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Mykt voksfyllsystem, 1 Oz beholderstørrelse, pinne, rød
Varenummer: CP4XPR
Modell: WAX11S-R-10PK
450NOK /pakke
Legg i handlevognen
Vinyl Spackling, White Color, 8 fl. oz, Pack of 12
Varenummer: CY6PJC
Modell: 7079812130
Se detaljer
12...2122

Tette og tetningsmidler

Caulks og fugemasser er materialer som brukes til å fylle hull, skjøter og sprekker i ulike overflater, og hindrer inntrengning av luft, vann, støv eller andre stoffer. De brukes ofte i konstruksjon, renovering og andre applikasjoner for å gi en vanntett, lufttett eller værbestandig forsegling. De kommer i forskjellige former, inkludert flytende, pasta eller faste forbindelser og er tilgjengelige i forskjellige sammensetninger for å dekke forskjellige krav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?