Kabelforbindelser

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Kompresjonskrok 5/8 Tommers Stud 350 Kcmil
Varenummer: AF9ZRV
Modell: YAD31M16E58
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kompresjonslokk, 1.25 tommers tønnelengde, brun
Varenummer: CF4DEY
Modell: YAZ2C2TC516E2
Se detaljer
Compression Lug, 2 Hole, Long Barrel, Copper, Black
Varenummer: BK9DTP
Modell: CC2-TB
6NOK / enhet
Se detaljer
Flag Terminal, Non-Insulated, 3/8 Inch Stud
Varenummer: BK9JUF
Modell: KV14-14F-M
5NOK / enhet
Se detaljer
Gaffelterminal bare 12 til 10 Awg - pakke med 50 stk
Varenummer: AD2WXR
Modell: C10-10F
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gaffelterminal Rød 22 Til 18 Awg, 25 Pk
Varenummer: AC9XCG
Modell: MH18-6FLX
494NOK / enhet
Legg i handlevognen
Heavy Duty Dc Disconnect, 400A, Nema 4X, Grade 316 Stainless Steel, Fusible, Grounded, 1
Varenummer: BJ2EQU
Modell: DCG1105FXM
277 570 NOK / enhet
Se detaljer
Heavy-Duty Dc Disconnect, 60A, Solar, Grade 304 Stainless Steel, Non-Fusible, Grounded
Varenummer: BJ2EXC
Modell: DCG6062UWM
84 399 NOK / enhet
Se detaljer
Ringterminal 22 - 18 Awg Pk10
Varenummer: AF7HPN
Modell: 30116
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Skjøt, vinylisolert, gul
THOMAS & BETTS

Skjøt, vinylisolert, gul

Varenummer: BK8WQE
Modell: 329
1 425 NOK / enhet
Se detaljer
To ledningsklemmer 14awg 1.47in
Varenummer: AB6RDT
Modell: K2A25U
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Uisolert Ringterminal
THOMAS & BETTS

Uisolert Ringterminal

Varenummer: BK8ZCJ
Modell: 54530 NS
2 494 NOK / enhet
Se detaljer
12...437438

Kabelforbindelser

Trådkoblinger, også kjent som trådkrympekoblinger eller trådmuttere, er enheter som brukes til å koble sammen eller koble elektriske ledninger på en sikker måte. De gir en sikker og pålitelig måte å opprette elektriske forbindelser uten behov for lodding. Ledningskontakter har en isolerende kropp for å forhindre elektrisk kontakt med andre ledninger. De sikrer riktig elektrisk ledningsevne, forhindrer ledningseksponering eller kortslutning og muliggjør enkel installasjon og vedlikehold av elektriske systemer. Disse elektriske ledningskontaktene brukes til å koble sammen og feste elektriske ledninger i bilindustrien, konstruksjons-, elektronikk- og telekommunikasjonsindustrien. Raptor Supplies tilbyr disse elektriske ledningskontaktene fra merker som Burndy, Hoffman, Grote og Woodhead.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?