Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY K2A25U To lederlugs 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189

BURNDY K2A25U To ledere 14awg 1.47in

På lager
Vare: AB6RDT Modell: K2A25UKryssreferanse: 22C189
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo lederlugg
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypeJuli
Lengde1.47 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse1/0 AWG
Min. Dirigentstørrelse14AWG
Stud størrelse1 / 4 "
typenNæringseiendom
Bredde1.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8535908040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Blackburn ADR11-21

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BURNDY K2A29U to ledere 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 kcmil6AWG3 / 8 "1.66 "424NOK
BURNDY K2A26U to ledere 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2/0 AWG14AWG1 / 4 "1.25 "159NOK
BURNDY K2A31U to ledere 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 kcmil6AWG1 / 2 "1.94 "605NOK
BURNDY K2A36U to ledere 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kcmil2AWG1 / 2 "2.41 "775NOK
BURNDY K2A36U2N To ledere 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 kcmil2AWG1 / 2 "2.41 "1 136 NOK
BURNDY K2A31U2N To ledningsklemmer 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 kcmil6AWG1 / 2 "2.31 "707NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY K2A25U To ledere 14awg 1.47in
143NOK / enhet