APPROVED VENDOR T -skjorte, svart metall


filtre
StilModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1MNP8
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--8NOK
A
1MNR6
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2"--867NOK
B
1MMY2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1"--399NOK
B
1MMY5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2"--1 111 NOK
B
1MMX8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--185NOK
B
1MMY3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.25 "--525NOK
B
1MMX6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 8 "--190NOK
B
1MMX9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--230NOK
B
1MMY6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2.5 "--2 217 NOK
B
1MMY4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.5 "--851NOK
A
1MNR8
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3"--3 295 NOK
A
1MNR3
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1"--283NOK
B
1MMX7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--158NOK
A
1MNR5
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.5 "--640NOK
B
1MMY1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--256NOK
C
2WU36
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F577NOK
C
5P477
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F47NOK
C
5P482
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F165NOK
D
1LBX7
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F396NOK
C
5P483
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F319NOK
C
2WU37
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F774NOK
C
2WU38
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4"150 psi-20 grader til 366 grader F1 826 NOK
C
5P476
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F60NOK
D
1LBX3
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F153NOK
D
1LBX8
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F503NOK
D
1LBX2
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F153NOK
D
1LBX9
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F728NOK
C
5P479
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F55NOK
C
5P480
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1"150 psi-20 grader til 366 grader F81NOK
C
5P475
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F57NOK
D
1LBX5
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F203NOK
C
5P478
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F38NOK
C
5P481
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi-20 grader til 366 grader F136NOK
D
1LBX4
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F180NOK
D
1LBX6
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F284NOK
A
1MNR7
Karbonstål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2.5 "--1 677 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?