Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LBX2 Tee 1/4 Inch Fnpt | AB2DGZ

APPROVED VENDOR 1LBX2 Tee 1/4 tomme Fnpt

På lager
Vare: AB2DGZ Modell: 1LBX2
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press2000 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk300 psi
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX3 Tee 3/8 Inch Fnpt | AB2DHA 1LBX3Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F146NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX4 Tee 1/2 Inch Fnpt | AB2DHB 1LBX4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F154NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX5 Tee 3/4 Tommers Fnpt | AB2DHC 1LBX5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F192NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX6 Tee 1 Tommers Fnpt | AB2DHD 1LBX6Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX7 Tee 1-1/4 tommers Fnpt | AB2DHE 1LBX7Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F391NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX8 Tee 1-1/2 tommers Fnpt | AB2DHF 1LBX8Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F494NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBX9 Tee 2 Tommers Fnpt | AB2DHG 1LBX9Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBX2 Tee 1/4 tomme Fnpt
144NOK / enhet