Slipehjul | Norge

Slipende hjul

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Belagt aluminiumoksidmontert klaffhjul, type rett skaft, 1-1/2 tomme dia.
Varenummer: CD2KDN
Modell: 11237
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Kombihjul 4.5 tommers diameter 7/8 tommers arborhull 60 korn
Varenummer: AF7VHN
Modell: 22320
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Konvolutthjul, 12 tommer dia x 4 tommer bredde, 5 tommer arbor, silisiumkarbid, fin, hard, Ld-Wl
Varenummer: CU2GRW
Modell: 7000120906
13 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Convolute Wheel, 8 tommers dia x 2 tommers bredde, 3 tommers arbor, fin, hard 9, EP-WL
Varenummer: CU2GYT
Modell: 7100023494
4 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Konvolutthjul, 8 tommer dia. X 1 1/2 tommers bredde, 1 1/4 tommers arbor, aluminiumoksid, fin, Cp-Wl
Varenummer: CU2GWK
Modell: 7010365168
6 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Hjul med forsænket senter, 6 tommers diameter, 7/8 tommers hull, keramisk korn, 36 korn, type 27
Varenummer: CN7UAK
Modell: 87450
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klaffeskive 80 korn 5 / 8-11 tommer keramikk
Varenummer: AH7BNU
Modell: 72933
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klaffhjul, 2 tommer dia x 1 tomme bredde, 1/4 tommer rett skaft, aluminiumoksid, P180 korn
Varenummer: CT2ZYW
Modell: 08834131516
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Slipeskive, 3 3/4 tommers diameter, CBN, 1-1/4 tommers hullstørrelse
Varenummer: CJ2JJY
Modell: 69014191832
7 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Montert klaffhjul, grovt, belagt, 1 tommers størrelse, 1/4 tommers skaftstørrelse, 80 korn
Varenummer: CJ2WGM
Modell: 63642502581
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Radial Bristle Disc Tc 2 Tommer Diameter 80g, 80 Pk
Varenummer: AC2EDL
Modell: 30118
4 550 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Radial bustskive, 9/16 tommers børstedia., 800 slipekorn, keramisk
Varenummer: CU2HPZ
Modell: 7000046127
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 192
12...8990

Slipende hjul

Slipeskiver er verktøy som brukes til å kutte, slipe og polere ulike materialer. Umonterte klaffhjul har flere overlappende klaffer av slipende materiale anordnet radialt rundt et sentralt nav. Disse slipeskivene er egnet for blanding, avgrading og etterbehandling av oppgaver på uregelmessige eller konturerte overflater. Umonterte klaffhjul kommer i forskjellige kornstørrelser, noe som tillater ulike nivåer av aggressivitet og overflatefinish. De er allsidige og kan brukes på metall, tre og plast. Umonterte klaffhjul er vanligvis montert på en benksliper eller håndholdt kvern for presisjon og kontrollert slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?