Motorer

Motorer

Raptor Supplies er din britiske kilde for elektriske motorer, enten du ønsker å erstatte en gammel motor eller finne en ny motor. Vi tilbyr motorer fra kvalitetsmerker som Leeson, Marathon Electric, Genteq, WEG, Baldor (Reliance), Century, Dayton (et Grainger-merke) og Regal Beloit. Velg riktig AC / DC-motor basert på din spesifikke applikasjon, for bruk i klimaanlegg, kjøling, pumper, innendørs eller utendørs maskineri eller farlige steder. Mange motorer vi tilbyr er CE-merket med 220v / 50hz spesifikasjoner for bruk i Storbritannia og Europa. For de som trenger motorer for bruk i 110v / 60hz-miljøer, oppfyller vårt store utvalg av motorer UL- og CSA-standarder. Det tilbys også eksplosjonssikre motorer som er klasse 1 eller klasse IEC godkjent. Du kan velge riktig motor basert på kapsling, montering, akseldiameter, aksellengde, en- eller trefase, spenning, hertz, hestekrefter og termisk beskyttelse kreves for kommersiell eller industriell bruk. Sliter du med å finne en passende erstatning for din gamle, rustne motor? Vi forstår at motordelenumre har en tendens til å bli foreldet/avviklet over tid. Vi kan tilby det nye reservedelsnummeret i henhold til OEM. Sjekk enten kryssreferanseinformasjonen til motoren eller send oss ​​et bilde av din eksisterende motordeksel med delenummeret på e-post. Ønsker du bare å reparere den elektriske motoren din? Velg mellom tilbehør som erstatningsbørster, kondensatorer, aksler, kapslinger og monteringsadaptere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?

Ta kontakt

Adresse

Raptor Supplies BV Choorhoekseweg 8,
4424 NV, Wemeldinge
KVK -nummer: 81252625

Støtte

+ 31 20 2170638