Motorfesteadaptere

filtre

DAYTON -

Adaptermotorfester, U-ramme

Dayton-motorfesteadaptere er designet for å sikre en motor ved siden av eller innenfor utstyret den bruker. Disse monteringsbrakettene lar en annen NEMA-rammestørrelse passe inn i en eksisterende monteringsbrakett og tilpasses to forskjellige motor-NEMA-rammestørrelser. Disse U-ramme adapt-o-mount brakettene inkluderer muttere som er sveiset inn i basen. Velg fra et bredt utvalg av disse monteringsbrakettene, tilgjengelig i 7.5, 9.5, 13, 14.5 og 16 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A3M1301"7.5 "2.25 "798NOK
A3M1321"13 "2 1 / 2 "1 344NOK
A3M3681"16 "3"2 565NOK
A3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "1 848NOK
A3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "1 322NOK
REES -

Monteringshulladapter, beskåret

ModellSakPris (eks. mva)
01004-053AV3KRV108NOK
Se detaljer
REES -

Monteringsadapter, sirkulær

ModellSakPris (eks. mva)
01004-033AV3KRQ108NOK
Se detaljer

Motorfesteadaptere

Monteringsadaptere for kommersielle motorer i industrimaskiner, produksjon, kraftverk, næringsmiddelindustri, papir- og masseanlegg og metallbearbeiding. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Dayton og Rees adapterfester som er egnet for å kompensere for forskjellene i akselhøyde og monteringshullplasseringer. Disse enhetene har robust konstruksjon for å støtte tunge motorer som brukes i kraftverk, papir- og massefasiliteter og byggeplasser og forzinkede bolter for å sikre strukturell stivhet når de påvirkes av vibrasjons- eller støtbelastninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?