DC hastighetskontroller

filtre

DART CONTROLS -

125 Series 2HP DC hastighetskontroller

StilModellFARGERotasjonPris (eks. mva)
A125DV200EB-29SvartForover og bakover5 031NOK
RFQ
A125DV200EBSvartEnkelt retning4 191NOK
RFQ
B125DV200EB-29-56HSvartForover og bakover-
RFQ
B125DV200EB-56HSvartEnkelt retning-
RFQ
C125DV200EWHvitForover og bakover4 191NOK
RFQ
C125DV200EW-29-56HHvitForover og bakover-
RFQ
C125DV200EW-29HvitForover og bakover5 031NOK
RFQ
C125DV200EW-56HHvitEnkelt retning-
RFQ
DART CONTROLS -

15 Series FHP DC hastighetskontroller

StilModellDybdeKabinettHøydeInngangsspenningLengdeMaks. ForsterkerMonterDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A15DV1A-TS1.3 "chassis-120 / 240 VAC3.3 "2AKompakt panel-10 til 45 ° C1 420NOK
RFQ
A13DV1A-TS1.3 "chassis-12 / 24 VAC3.3 "2AKompakt panel-10 til 45 ° C1 420NOK
RFQ
A15DV1A-1041.3 "chassis-120 / 240 VAC3.3 "2AKompakt panel-10 til 45 ° C1 612NOK
RFQ
B13DV2A-TS1.5 "chassis-12 / 24 VAC3.3 "2AKompakt panel-10 til 45 ° C1 420NOK
RFQ
A15DV2A-1041.5 "chassis-120 / 240 VAC3.3 "2AKompakt panel-10 til 45 ° C1 612NOK
RFQ
A15DV2A-TS1.5 "chassis-120 / 240 VAC3.3 "2AKompakt panel-10 til 45 ° C1 420NOK
RFQ
A15DVP2.73 "NEMA 1-120 / 240 VAC4.96 "2AKompakt panel-10 til 45 ° C1 622NOK
C15DV2A3.3 "chassis1.5 "115 / 230 VAC-2chassis-10 grader til 45 grader C1 334NOK
D15DV1A3.3 "chassis1.3 "115 / 230 VAC-2chassis-10 grader til 45 grader C1 334NOK
D13DV1A3.3 "chassis1.3 "12 / 24 VAC-2Kompakt panel-10 grader til 45 grader C1 334NOK
C13DV2A3.3 "NEMA 1/41.5 "12 / 24 VAC-2Kompakt panel-10 grader til 45 grader C1 334NOK
E15 XNUMXDVE3.5 "NEMA 4/125.5 "115 / 230 VAC-3Kompakt panel-10 grader til 45 grader C3 704NOK
E13 XNUMXDVE3.5 "chassis5.5 "12 / 24 VAC-3Kompakt panel-10 grader til 45 grader C2 198NOK
DART CONTROLS -

150-serien DC-motorhastighetskontroller

Dart Controls 150-serien DC-motorhastighetskontroller er utformet for å regulere hastigheten til DC-motorer (likestrøm). Disse enhetene har justerbare parametere (maksimal / minimum hastighet, akselerasjonshastighet og strømgrense) for å tilpasse motorens hastighet og ytelse i henhold til applikasjonsbehov. De har NEMA 4X-skap for å tåle støv, smuss, vann og korrosjon. Disse enhetene inkluderer også tilleggsfunksjoner som linjespenningskompensasjon for å opprettholde konsistent ytelse til tross for svingninger i inngangsspenningen og et hastighetspotensiometer med dreieknapp for å justere motstanden opp til 5000 ohm for jevnere hastighetskontroll. De tilbyr overspenningsbeskyttelse for å beskytte motorer og hastighetskontroller fra spenningstransienter eller overspenninger.

StilModellPris (eks. mva)
A153D-200E4 118NOK
B153D-25E4 118NOK
DART CONTROLS -

Commutrol Series DC børsteløse stasjoner

StilModellDybdeLengdeMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
A730 BDC1.3 "4.25 "7.5A3 158NOK
RFQ
A700 BDC1.3 "4.25 "5A2 870NOK
RFQ
A733BDC-CL1.3 "4.25 "7.5A-
RFQ
A733 BDC1.3 "4.25 "7.5A3 350NOK
RFQ
A731 BDC1.3 "4.25 "7.5A3 158NOK
RFQ
BBLM701P-4201.66 "4.63 "8A8 630NOK
RFQ
BBLM701P1.66 "4.63 "8A7 670NOK
RFQ
DART CONTROLS -

Digital SCR-stasjoner i MD Plus-serien

StilModellLengdeMaks. ForsterkerPris (eks. mva)
AMD50E-420-10A10 550NOK
RFQ
BMD40P1.66 "5A7 670NOK
BMD40P-4201.66 "5A8 630NOK
RFQ
AMD50E-13.5 "10A10 060NOK
RFQ
AMD50E-420-13.5 "10A11 020NOK
RFQ
AMD50E3.5 "10A9 590NOK
DART CONTROLS -

Digital SCR-stasjoner i MD-serien

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningLengdeMaks. ForsterkerMonterDrifts Temp.RotasjonPris (eks. mva)
AMD3E4"7.4 "115 / 230 VAC-10Wall-10 grader til 45 grader CVendbar9 110NOK
BMD10P4.13 "1.66 "115 / 230 VAC-51/8 DIN-10 grader til 45 grader CEnkelt retning11 380NOK
CMD3P-14.63 "-120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering-10 til 45 ° C-8 620NOK
RFQ
DMD10P-14.63 "-120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering-10 til 45 ° C-7 660NOK
RFQ
CMD3P-P4.63 "-120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering-10 til 45 ° C-8 524NOK
RFQ
DMD10P-P4.63 "-120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering-10 til 45 ° C-7 564NOK
RFQ
CMD3P-94.63 "-120 / 240 VAC3.5 "10APanelmontering-10 til 45 ° C-8 332NOK
RFQ
EMD3P4.63 "3.5 "115 / 230 VAC-101/4 DIN-10 grader til 45 grader CVendbar8 150NOK
DMD10P-94.63 "-120 / 240 VAC1.66 "5APanelmontering-10 til 45 ° C-7 372NOK
RFQ
DAYTON -

DC hastighetskontroll

Dayton DC-hastighetskontroller er designet for å kontrollere og overvåke ytelsen til en DC-motor. Disse hastighetskontrollene har forbigående og overspenningsdempende evne til å beskytte en motor mot plutselige elektriske forstyrrelser. De er utstyrt med en trimpot for enkel justering av akselerasjon og retardasjon, er pakket i et robust NEMA / Chassis / IP 30-kabinett og leveres med løpe / stopp- og frem / bak-brytere for enkel betjening. Velg mellom et bredt spekter av Dayton DC-hastighetskontroller, tilgjengelig for en maksimal amperestrøm på 10 A på Raptor Supplies.

StilModellDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterDrifts Temp.RotasjonPris (eks. mva)
A4Z8272"chassis4"115 / 230 VAC2chassis-10 grader til 45 grader CVendbar2 414NOK
B2PUX33.19 "IP303.6 "115 VAC4Motorendeklokke0 grader til 40 grader CEnkelt retning6 659NOK
C1F7945.5 "NEMA 4/129.5 "115 / 230 VAC10Wall-10 grader til 45 grader CVendbar13 847NOK
D4Z8295.5 "NEMA 4/129.5 "115 / 230 VAC10Wall-10 grader til 45 grader CVendbar13 336NOK
E5X4855.5 "NEMA 4/129.5 "115 / 230 VAC10Wall-10 grader til 45 grader CVendbar8 278NOK
F2M1715.5 "NEMA 4/129.5 "115 / 230 VAC10Wall-10 grader til 45 grader CVendbar9 280NOK
G6X1655.5 "NEMA 4/129.5 "115 / 230 VAC1.2Wall-10 grader til 45 grader CVendbar12 635NOK
H5X4126.38 "NEMA 16"115 VAC2--10 grader til 45 grader CVendbar4 020NOK
DART CONTROLS -

253 Series 2HP NEMA DC hastighetskontroll

StilModellDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterDrifts Temp.RotasjonPris (eks. mva)
A253G-200C1.63 "chassis7"115 / 230 VAC10chassis-10 grader til 45 grader CVendbar4 500NOK
B251G-12E-72.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° CEnkelt retning5 932NOK
RFQ
C253G-200E-292.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader Cvendbar5 836NOK
B251G-12E-56H22.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° CVendbar6 220NOK
RFQ
D253G-200E-72.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader CCW eller CCW5 932NOK
B251G-12E-292.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° CVendbar5 836NOK
RFQ
B253G-200E-4X-292.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° CVendbar6 211NOK
RFQ
B253G200E-34A2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° CEnkelt retning5 740NOK
RFQ
B253G-200E-4X-72.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° CEnkelt retning6 307NOK
RFQ
B253G-200E-4X2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° CEnkelt retning4 780NOK
RFQ
B253G-200E-56H22.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC10ABoard-10 til 45 ° CEnkelt retning6 220NOK
RFQ
E253G-200E2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10overflaten-10 grader til 45 grader CVendbar4 406NOK
B251G-12E-4X-292.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° CVendbar6 211NOK
RFQ
B251G-12E2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABoard-10 til 45 ° CEnkelt retning4 406NOK
RFQ
DART CONTROLS -

65E-serien lavspent DC PWM-stasjoner

StilModellDybdeKabinettHøydeInngangsspenningSakMaks. ForsterkerMonterMonteringstypePris (eks. mva)
A65E401.7 "NEMA 4X7"24/36 XNUMX VDCDC hastighetskontroll40chassis-3 603NOK
A65E40-121.7 "NEMA 4X7"12 VDCDC hastighetskontroll40chassis-3 603NOK
B65E10C1.68 "chassis3.6 "12/48 XNUMX VDCDC hastighetskontroll10-chassis2 175NOK
C65E20C2.03 "chassis3.6 "12/48 XNUMX VDCDC hastighetskontroll20-chassis2 511NOK
D65E602.27 "NEMA 4X9"24/36 XNUMX VDCDC hastighetskontroll60chassis-4 191NOK
D65E60-122.27 "NEMA 4X9"12 VDCDC hastighetskontroll60chassis-4 191NOK
E65E20E4.78 "NEMA 4X / 127.3 "12/48 XNUMX VDCDC hastighetskontroll20-Wall5 451NOK
F65E10E4.78 "NEMA 4X / 127.3 "12/48 XNUMX VDCDC hastighetskontroll10-Wall5 031NOK
G65E10E-UVL4.78 "NEMA 4X-12 til 48 VDCMotorhastighetskontroll10AWall--
RFQ
G65E15E-294.78 "NEMA 4X-12 til 48 VDCMotorhastighetskontroll15AWall-6 291NOK
G65E20E-UVL4.78 "NEMA 4X-12 til 48 VDCMotorhastighetskontroll20AWall--
RFQ
DART CONTROLS -

530B Series 3HP DC hastighetskontroll

Dart Controls 530B Series DC-hastighetskontroller er ideelle for å regulere hastigheten til DC-motorer. De brukes i transportbånd, sentrifuger og pakkeutstyr. Disse hastighetskontrollene tilbyr NEMA 4-skap som tåler smuss, støv, vann og korrosjon. De har lukkede/åpne skaptyper og har overflate-/chassismontering for praktisk installasjon. Disse RoHS-komplementenhetene har driftstemperaturer fra -10 til 45 grader C.

StilModellDybdeKabinettHøydeInngangsspenningMaks. ForsterkerMonterRotasjonSpenningsutgangPris (eks. mva)
A533BC2"chassis9"115 / 230 VAC15chassisEnkelt retning90/180 XNUMX VDC9 590NOK
B530BC2"chassis9"115 / 230 VAC10chassisEnkelt retning90/180 XNUMX VDC6 326NOK
C530BRE-36MA4.75 "NEMA 4/1210 "115 VAC10Kompakt panelVendbar90 VDC10 348NOK
D530BRE4.75 "NEMA 4/1210 "115 / 230 VAC10overflatenVendbar90/180 XNUMX VDC7 670NOK
StilModellInngangsspenningMaks. ForsterkerSpenningsutgangPris (eks. mva)
A130LC100115 VAC5.590 VDC3 350NOK
A130LC12115 VAC1.290 VDC3 350NOK
A132LC25230 VAC1.2180 VDC3 350NOK
A132LC200230 VAC5.5180 VDC3 350NOK
DART CONTROLS -

125 Series 1HP DC hastighetskontroller

StilModellDybdeKabinettInngangsspenningMaks. ForsterkerDrifts Temp.SpenningsutgangPris (eks. mva)
A123D-C-5------2 755NOK
RFQ
B125DV-CK-55H1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC2 923NOK
RFQ
C125DV-CK1.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC-
RFQ
B125DV-C-51.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC2 755NOK
RFQ
B125D-12C1.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC1 503NOK
RFQ
B125DV-C-56H1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC3 091NOK
RFQ
B125DV-CK-51.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC-
RFQ
B125DV-C-15C1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC1 747NOK
RFQ
D125DV-C-11.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC1 831NOK
B125DV-C-55H1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC2 923NOK
RFQ
E125D-12C-51.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC2 755NOK
RFQ
F125D-12C-55H1.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC2 923NOK
RFQ
D125DV-C-2A1.3 "chassis115 / 230 VAC5-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC1 831NOK
B125D-12C-K1.3 "chassis115 / 230 VAC1.2A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC1 503NOK
RFQ
B123D-C1.3 "Åpne chassis24 / 36 VAC5.5A-10 til 45 ° C24/36 XNUMX VDC1 503NOK
RFQ
G125DV-CK-71.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC2 839NOK
RFQ
B125DV-C-71.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC2 839NOK
RFQ
B125DV-C1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC1 503NOK
RFQ
B123D-C-2A1.3 "Åpne chassis24 / 36 VAC5.5A-10 til 45 ° C24/36 XNUMX VDC-
RFQ
B125DV-CK-11.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC1 831NOK
RFQ
B125DV-C-15B1.3 "chassis115 / 230 VAC5.5A-10 til 45 ° C90/180 XNUMX VDC-
RFQ
C125D-12C-2A1.31 "chassis115 / 230 VAC1.2-10 grader til 45 grader C90/180 XNUMX VDC2 205NOK
StilModellPris (eks. mva)
AWDCCONT7 304NOK
RFQ
AWDCCONTREV11 087NOK
RFQ
DART CONTROLS -

DC-motorhastighetskontroller

StilModellSakPris (eks. mva)
A250 GSKKontroll:348NOK
B-2A(125D)Kontroll:327NOK
C-5Kontroll:1 430NOK
D253G-200C-7DC hastighetskontroll4 684NOK
EMD50PDC hastighetskontroll8 630NOK
F-29B ALTERNATIVDC hastighetskontroll1 430NOK
A-55H125DC hastighetskontroll4 975NOK
G530BRC-36MADC hastighetskontroll9 196NOK
G530BC-36MDC hastighetskontroll8 716NOK
D253G-200C-5DC hastighetskontroll6 588NOK
D253G-200C-56H2DC hastighetskontroll4 972NOK
G530BC-38MDC hastighetskontroll8 716NOK
EMD50P-420DC hastighetskontroll9 590NOK
D253G-200C-17BDC hastighetskontroll3 628NOK
A250 GCKKapslingssett1 548NOK
H-55H2Follower4 479NOK
I153D-25E-PBMotorhastighetskontroll4 790NOK
J153D-200E-PB-29Motorhastighetskontroll5 750NOK
K153D-200E-PBMotorhastighetskontroll4 790NOK
L153D-25E-PB-29Motorhastighetskontroll5 750NOK
M132HC200Speed ​​Control3 830NOK
N130HC100Speed ​​Control3 830NOK
DAYTON -

DC hastighetskontroll, lukket, NEMA 1, 2A Maks., 0 til 90/180V DC, På/Av

ModellSakPris (eks. mva)
4Z527AE2QXW2 247 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?