Kondensator tilbehør

filtre

Cementex USA -

Kondensatorutladningsverktøy

StilModellPris (eks. mva)
ACPCD-10053 218NOK
RFQ
ACPCD-10073 769NOK
RFQ
BCPCD-10043 148NOK
RFQ
ACPCD-10063 348NOK
RFQ
ACPCD-10084 082NOK
RFQ
DAYTON -

Kondensatorendestykker

Dayton kondensatorendestykker er utformet for å være værbestandige ledningsforbindelser og tillater enkel og rask montering av kondensatorer i braketter. De er ideelle for bruk med løpe- og startkondensatorer. Disse enhetene er tilgjengelige i to blyutgangsvarianter. Velg fra en rekke av disse kondensatorendestykkene, som tilbys i en pakke på 5

StilModelltypenPris (eks. mva)
A2MEW61-7 / 16 "Diameter med bunnhull133NOK
B2MEY11-7 / 16 "Diameter med topp blyhull103NOK
A2MEW71-13 / 16 "Diameter med bunnhull161NOK
B2MEY21-13 / 16 "Diameter med topp blyhull161NOK
A2MEW82-1 / 16 "Diameter med bunnhull178NOK
B2MEY32-1 / 16 "Diameter med topp blyhull179NOK
A2MEW92-9 / 16 "Diameter med bunnhull204NOK
B2MEY42-9 / 16 "Diameter med topp blyhull204NOK
DAYTON -

Kondensatormonteringsbraketter, pakke med 5

Dayton monteringsbraketter er egnet for sikker og sikker montering av kondensatorer. Disse metalliske enhetene gir holdbarhet og er skrudd godt på plass for å eliminere selvløsing på grunn av høye vibrasjoner. Varianter er tilgjengelige for bruk i start- og kjørekondensatorer.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A12N9791-3 / 4 "Dia.282NOK
B12N9761-5 / 16 HX 2-5 / 32 L.209NOK
B12N9771-29 / 32 WX 2-29 / 32 D471NOK
B12N9781-31 / 32 HX 2-21 / 32 L.282NOK
A12N9802 "Dia.449NOK
A12N9812-1 / 2 "Dia.281NOK
C2MEW52-3 / 4 "lengde92NOK
C2MEW43-3 / 8 "lengde58NOK
C2MEW34-3 / 8 "lengde144NOK
DAYTON -

Kondensator Jumper Wire sett

Dayton kondensator jumper wire sett er designet for å koble 2 kondensatorer i serie eller parallell konfigurasjon for å kombinere kapasitansverdier og mikrofarad-klassifiseringer i henhold til ønskede behov. De er ideelle for bruk med løpe- og startkondensatorer. Velg mellom 4 og 6 tommer lange trådsett i en pakke på 10, tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A2MEV8Inkluderer 4 "ledninger med 1/4" kvinnelige terminaler253NOK
A2MEV9Inkluderer 6 "ledninger med 1/4" kvinnelige terminaler292NOK
DAYTON -

Kjør og start kondensatorterminaldeksler

Dayton kondensatorterminaldeksler er designet for å beskytte de sensitive terminalene mot vann, støv, smuss og fuktighetsisolering for kontinuerlig uavbrutt strømforsyning. Disse dekslene er gummikonstruert, gir slitasje- og støtmotstand og er tilgjengelige i 1-1/2 og 2-3/8 tommers terminalbredder for bruk i kjøre- og startkondensatorer.

StilModelltypenPris (eks. mva)
A12N9821 hull i enden186NOK
A12N9831 hull i toppen208NOK
A12N9842 hull i toppen208NOK
A12N9853 hull i sidene202NOK
DAYTON -

Motstander

StilModellFunksjontypenPris (eks. mva)
A2MEW2Tømmer elektrisk ladning når den loddes på tvers av kondensatorterminalene for å hindre kontaktpunkter fra lysbue og sveising lukket i hurtig-sykling-applikasjoner2 watt, 15,000 1 ohm med 4/XNUMX" hunnterminaler277NOK
B2MEW1Tømmer elektrisk ladning når den loddes på tvers av kondensatorterminalene for å hindre kontaktpunkter fra lysbue og sveising lukket i hurtig-sykling-applikasjoner2 watt, 15,000 XNUMX ohm234NOK
A12N986For å lade ut startkondensator2 watt, 15,000 1 ohm med 4/XNUMX" hunnterminaler32NOK
StilModellPris (eks. mva)
APAC M1214NOK
APAC M814NOK
DAYTON -

Terminal Guard For Runcapacitors Plast

ModellSakPris (eks. mva)
2MEU9AC2RBW64NOK
EBM-PAPST -

Kondensator gummistøvel, rund, 1 3/4 tommers kompatibel kondensatorbredde

ModellSakPris (eks. mva)
710-00-0042CP4BDK190NOK
DAYTON -

Monteringssett for kondensatorer

ModellSakPris (eks. mva)
2MEV1AC2RBX94NOK
VULCAN HART -

Motstand, 1/2V, 0.5 x 2 x 0.1 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
00-417876-00001AP3YTJ128NOK
VULCAN HART -

Motstandssamling

ModellSakPris (eks. mva)
00-345838-00001AP3VEA-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brakett, kondensator, 2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
950516BQ8HQF-
RFQ
PHILIPS ADVANCE -

Kondensatorstøvel

ModellSakPris (eks. mva)
CB100CF6PDD-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?