Bremsmotorer

filtre

LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TENV/TEFC, stiv base

StilModellPower FactorFrameForsterker med full belastningRPMSkaft Dia.SpenningHPHzPris (eks. mva)
A122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 46016028 132NOK
RFQ
B114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/46016 745NOK
C122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/6022 431NOK
D119561.0068.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 46016019 942NOK
E122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/6030 522NOK
F140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/6052 422NOK
BALDOR MOTOR -

Fotmonterte motorer, trefase, ODP

StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
AEBM3154T----3 tlf---44 459NOK
BEBM3311T-20.4-19.4/9.7-7.5379C177096 668NOK
AEBM3157T----3 tlf---50 729NOK
AEBM3116T1.02 Amps3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B176540 055NOK
CBM31161.1 Amps3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N172534 365NOK
AEBM3211T2.43 Amps8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B176562 249NOK
AEBM3248T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175066 107NOK
AEBM3218T3.2 Amps13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A175076 922NOK
BEBM3313T5.51 Amps26-25/12.586.2 LB-FT10382B1770121 241NOK
BEBM2513T7.27 Amps37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B1765160 609NOK
LEESON -

Washdown AC-motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A141427.00Bremsemotor42 977NOK
B122197.00Bremsemotor33 554NOK
C116466.00Bremsemotor16 970NOK
D119458.00Jetpumpemotor14 089NOK
D119462.00Jetpumpemotor14 906NOK
E141276.00Pumpemotor56 201NOK
F141358.00Pumpemotor56 098NOK
G141275.00Pumpemotor75 087NOK
G141273.00Pumpemotor72 772NOK
H117179.00Vaskemotor14 100NOK
I122206.00Vaskemotor33 760NOK
J194011.00Vaskemotor148 836NOK
K191204.00Vaskemotor11 441NOK
L119511.00Vaskemotor38 994NOK
M141357.00Vaskemotor54 517NOK
N191209.00Vaskemotor20 184NOK
J194008.00Vaskemotor135 152NOK
J194015.00Vaskemotor195 671NOK
O114637.00Vaskemotor12 057NOK
P117497.00Vaskemotor10 708NOK
Q191207.00Vaskemotor18 108NOK
R191202.00Vaskemotor10 531NOK
S119974.00Vaskemotor26 698NOK
T191564.00Vaskemotor12 925NOK
U113300.00Vaskemotor15 052NOK
U S MOTORS -

Bremse AC-motorer

StilModellPris (eks. mva)
ABMU1P2D23 811NOK
BBMU32P2DFCR19 189NOK
CBMU34S2A14 326NOK
BALDOR MOTOR -

Trefase bremsemotorer, C-Face, fotløs, helt innelukket

StilModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
AVEBNM3554T-D-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hk16.9 "346 749NOK
BVEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "341 041NOK
AVEBNM3554-D-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hk16.83 "325 547NOK
AVEBNM3546-D-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT-41.000 hk15.96 "343 067NOK
AVEBM3714T-D-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V--410.000 hk27.67 "3122 456NOK
CVBNM3538-D------15.96 "3 tlf22 370NOK
AVEBM3558-D-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT-42.000 hk17.29 "348 475NOK
DVEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-3105 616NOK
CVEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-377 556NOK
BVEBM3554-DF34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-344 459NOK
CVEBM3611T-DF39-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-364 328NOK
EVBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-336 021NOK
BVEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-345 850NOK
CVBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-338 258NOK
BVEBM3558T-DF36-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-348 721NOK
BVEBM3554T-DF34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-347 717NOK
BVEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-342 697NOK
EVBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-337 395NOK
BALDOR MOTOR -

Trefasebrytemotorer, C-Face, Footless, ODP

StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
AVBM3116043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L172535 123NOK
AVBM3154045.4-5/2.5-1.5-71B173540 812NOK
BVEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk16.37 "76--48 352NOK
BVEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hk19.57 "74--55 450NOK
BVEBM3248T414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hk21.07 "80--57 916NOK
AVBM3108042/17 LB-FT.5-63W172527 760NOK
AVBM3112043.2-3/1.5-. 75-60K172532 252NOK
BVEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hk15.32 "71--44 758NOK
BVEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hk15.37 "72--46 749NOK
BVEBM3218T414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hk21.84 "80--66 706NOK
MARATHON MOTORS -

Bremse AC-motorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A213TTTL16038Bremsemotor37 857NOK
B213TTTHD16038Motor34 686NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefaset, dryppsikkert, C Face Mindre base

StilModellPower FactorutformingFrameRPMServicefaktorSkaft Dia.SpenningForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A114166.0058B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.117 383NOK
B116766.0064 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.820 230NOK
C114157.0065B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.416 099NOK
D122241.0075.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.224 282NOK
LEESON -

Bremsemotorer med høy syklus, trefase, TENV, C Face Mindre base

StilModelltypenForsterker med full belastningHPkWSmøringemballasjePower FactorServicefaktorPris (eks. mva)
A119566.00TN31. 75Polyrex EMF791.158 270NOK
RFQ
B117698.00TTS1.61/20.37VERIFYB721.07 748NOK
LEESON -

White Duck Washguard bremsemotorer, TENV/TEFC, C Face With Base

StilModellRPMKabinettFrameSkaft Dia.typenForsterker med full belastningHPHzPris (eks. mva)
A119486.001800TENV56HC5 / 8 "TN3-2.8 / 1.416023 631NOK
B122193.001800TENV143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.416026 334NOK
B122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/6036 351NOK
LEESON -

White Duck Washguard bremsemotorer, TENV/TEFC, C Face Less Base

StilModellSkaft Dia.utformingKabinetttypenFrameForsterker med full belastningHPkWPris (eks. mva)
A116463.005 / 8 "BTENVTN56C2.0-1.8 / .91/2. 3717 353NOK
B119485.005 / 8 "BTENVTN56C3-2.8 / 1.41. 7520 774NOK
C122194.007 / 8 "BTEFCTF145TC4.6-4.8 / 2.41.51.1234 524NOK
D122196.007 / 8 "CTEFCTF145TC6-5.8 / 2.921.4930 768NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TEFC, C Face Less Base

StilModellkWutformingKabinettemballasjePower FactorRPMSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
A114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN13 393NOK
B114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF14 567NOK
C114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF17 095NOK
D119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF20 572NOK
E122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF25 393NOK
F122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF23 239NOK
G119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF28 913NOK
H122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF23 877NOK
I141309.005.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF61 444NOK
J141308.005.60ATEFCF71.71800-TF48 510NOK
LEESON -

Bremsemotorer, enfase, TENV/TEFC, C-flate med base

StilModellSmøringutformingKabinettPower FactorServicefaktorSkaft Dia.typenFramePris (eks. mva)
A111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C21 710NOK
B114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C21 053NOK
C111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C17 574NOK
D114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C13 813NOK
E121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC21 987NOK
F121816.00VERIFYLTEFC861.07 / 8 "KF145TC22 532NOK
BALDOR MOTOR -

Fotløse bremsemotorer, trefase, TEFC, 575V

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenFramePris (eks. mva)
AVEBM3546T-5D711.212.5 LB-FTF176043 grader C3519M143TC45 850NOK
AVEBM3554T-5D731.819.1 LB-FTE176053 grader C3526M145TC47 717NOK
AVEBM3558T-5D732.424.1 LB-FTF175573 grader C3530M145TC48 721NOK
BVEBM3611T-5D773.131 LB-FTC176050 grader C3628M182TC64 328NOK
BVEBM3615T-5D825.252 LB-FTB175079 grader C3640M184TC77 556NOK
LEESON -

Premium Duck Washguard bremsemotorer, trefase, TENV, C-flate med base

StilModellForsterker med full belastningHPSakkWPower FactorPris (eks. mva)
A116483.001.7-1.6 / .81 / 2 / 1 / 3Bremsemotor37 / 24674 / 7071 720NOK
B119785.003-2.8 / 1.41/3/4Vaskemotor75 / 5677.7 / 7586 386NOK
BALDOR MOTOR -

Korte bremsemotorer, C-Flat, Footless, TEFC, Trefase

StilModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonRPMPris (eks. mva)
AVBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B174019 507NOK
BVEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.37 "71--39 791NOK
BVEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hk14.43 "71--40 108NOK
BVEBM3554T-5S41.8 A19.1 LB-FT1.500 hk15.43 "73--43 419NOK
BVEBM3554T-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.43 "73--43 419NOK
BVEBM3558T-S46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT2.000 hk15.43 "75--44 811NOK
AVBM3538-5s04.87.34 LB-FT.5-58A174019 507NOK
AVBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT. 75-73J175035 563NOK
BVEBM3546-5s41.2 A-1.000 hk14.37 "71--39 791NOK
BVEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hk15.37 "73--43 138NOK
BVEBM3558-S46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk15.37 "75--44 529NOK
BVEBM3611T-S49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT3.000 hk19.05 "75--53 653NOK
BVEBM3615T-S413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT5.000 hk20.55 "78--62 425NOK
MARATHON MOTORS -

Bremsemotorer, trefasede, C Face Footed

StilModellMotorkabinettdesignKabinettFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A056T17F5348Helt lukket viftekjøltHelt lukket viftekjølt56CFace1725681.155 / 8 "12 046NOK
B056T17F5349Helt lukket viftekjøltHelt lukket viftekjølt56CFace172572.11.155 / 8 "12 332NOK
C182TTTL7034Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilert182TCStiv base176090.21.151.125 "29 466NOK
D184TTTL7041Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilert184TCStiv base175590.21.001.125 "34 022NOK
LEESON -

Bremsemotorer, trefase, TEFC, C-side med base

StilModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A140639.00-TEFC215TCF77 / 721800 / 15001.15-61 848NOK
B110670.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "14 808NOK
C114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "17 448NOK
D110669.00-TENVC56CB6618001.155 / 8 "13 198NOK
E110671.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "17 328NOK
F122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "28 124NOK
G119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "25 570NOK
H122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "21 287NOK
I122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "28 339NOK
BALDOR MOTOR -

Helt lukkede bremsemotorer, trefasede, fotmonterte

StilModellMonteringampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
AEBNM3546-D-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk15.96 "342 239NOK
BEBM3558T-D------17.35 "3 tlf48 721NOK
AEBNM3546T-D-3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk16.02 "342 239NOK
AEBNM3554T-D-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk16.9 "345 621NOK
ACEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hk17.86 "349 074NOK
CCEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-343 150NOK
DEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-3102 622NOK
EEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-376 306NOK
DEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-372 038NOK
FCEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-360 854NOK
FCEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-374 371NOK
CCEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-365 261NOK
EEBM3611T-DF38.6-8.2/4.131 LB-FT2.2 Amps043-363 112NOK
EBNM3538-DF31.8-1.6 / .86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-327 672NOK
EBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-337 624NOK
GCEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-351 487NOK
BALDOR MOTOR -

Fotmonterte motorer, trefasede, TEFC

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenSpenningPris (eks. mva)
AEBM3546T713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46046 608NOK
AEBM3546713.1-3/1.512.5 LB-FTD176043 grader C3519M208-230/46045 692NOK
AEBM3554T734.5-4.4/2.219.2 LB-FTE176053 grader C3526M208-230/46052 473NOK
AEBM3558T736-5.8/2.923.9 LB-FTE175574 grader3530M208-230/46055 080NOK
AEBM3611T759-8.4/4.233.6 LB-FTC176048 grader C3631M208-230/46069 471NOK
AEBM3615T7813.9-13.4/6.752.2 LB-FTC175087 grader C3642M208-230/46084 232NOK
AEBM3710T8118.8/9.469.2 LB-FTK177065 grader3736M230/460111 094NOK
BEBM4104T8274/37256 LB-FTB178073 grader C1052M230/460-
RFQ
CEBM2333T8336.2/18.1153 LB-FTA176567 grader0944M230/460197 529NOK
CEBM2334T8448/24213 LB-FTP176574 grader0952M230/460256 291NOK
CEBM4103T8460/30235 LB-FTQ177063 grader1046M230/460-
RFQ
AEBM3714T8525.4-24/12134 LB-FTB177081 grader3752M208-230/460139 630NOK
MARATHON MOTORS -

Bremsemotorer, trefaset, helt innelukket, C Face Footless

StilModellSpenningMonteringForsterker med full belastningHPkWMonteringOrienteringmoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A5K49KN4563.208-230/460F1 KUN1.8-1.8 / .91/20.37STIV CHorisontal315 704NOK
B5k49pn4565.230/460NAN2.5/1.253/40.55C AnsiktNAN618 432NOK
12

Bremsmotorer

Bremsemotorer brukes på transportbånd, maskinverktøy, hastighetsreduksjon, døråpnere og heiser som krever rask stopp. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bremsemotorer fra merker som Lesson, Baldor og Marathon Motors. Disse bremsemotorene tilbyr bremsing som et sikkerhetstiltak når strømmen brytes brått. Leeson bremsemotorer har dryppsikker / helt lukket viftekjølt / helt lukket ikke-ventilert kapsling for å sikre beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger. Utvalgte modeller bruker Polyrex EM smøremiddel for å motstå olje- og vannlekkasje ved høyere temperaturer. Disse motorene leverer hastighet opp til 1800 o / min og tillater både rund og stiv montering for jevn installasjon. Marathon bremsemotorer er utstyrt med kulelager for å gi lav motorfriksjon og forhindre lekkasje av smøremiddel. Disse motorene kan drives opp til en omgivelsestemperatur på 40 grader F og gir hastighet mellom 1101 og 1800 o / min. Disse bremsemotorene er tilgjengelige i 1 og 3 fasealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?