Vakuummotorer

filtre

AMETEK LAMB -

Gjennomstrømnings-vakuummotorer

Ametek Lamb gjennomstrømningsutløpsvakuummotorer er ideelle for bruk med beholder/verktøy og sentrale vakuumsystemer for å flytte tørr og ren luft. Disse intermitterende motorene har et åpent/åpent, dryppsikkert kabinett for å forhindre overoppheting av motoren og kulelager for å forhindre lekkasje av smøremiddel og inntrengning av fremmede partikler inn i huset. Med en gjennomsnittlig levetid på 500 timer er de i stand til å motstå omgivelsestemperaturer opp til 40 grader C. Velg fra et bredt utvalg av disse gjennomstrømningsutladningsvakuummotorene tilgjengelig i 50 og 60 Hz frekvensvarianter på Raptor Supplies.

StilModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris (eks. mva)
A116846-0024 VDC15.72Åpen65.42 284NOK
B116146-00120 VAC9.52Åpne Dripproof1151 515NOK
C116881-50120 VAC6.81Åpen112901NOK
B115923120 VAC10.82Åpen1221 392NOK
D119400-00120 VAC6.81Åpen112789NOK
A115750120 VAC82Åpne Dripproof991 486NOK
D119411-00120 VAC6.81Åpen112960NOK
A119402-00120 VAC7.72Åpen941 130NOK
E116297-00120 VAC6.91Åpne Dripproof1231 037NOK
A115744120 VAC82Åpne Dripproof991 611NOK
A116311-01120 VAC8.22Åpne Dripproof951 203NOK
B115982120 VAC9.52Åpen1151 384NOK
B116884-49120 VAC9.52Åpen1151 439NOK
F119347-00120 VAC121Åpen1471 126NOK
A116432-00120 VAC10.62Åpne Dripproof101.31 584NOK
A116669-50120 VAC7.72Åpne Dripproof941 262NOK
A116457-00120 VAC7.72Åpne Dripproof941 347NOK
A115737120 VAC82Åpne Dripproof991 369NOK
A116227-00120 VAC8.82Åpne Dripproof1071 699NOK
C116309-00120 VAC6.81Åpne Dripproof112894NOK
A116111-00240 VAC5.82Åpen1131 630NOK
A119403-00240 VAC42Åpen1021 162NOK
A115756240 VAC3.52Åpne Dripproof891 537NOK
C116668-50240 VAC3.81Åpen1131 152NOK
A116604-00240 VAC5.12Åpen1191 630NOK
AMETEK LAMB -

Vakuummotorer for perifer utladning

StilModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris (eks. mva)
A116155-0024 VDC14.42Åpne Dripproof66.42 810NOK
A116514-1324 VDC213Åpne Dripproof692 592NOK
A119431-1336 VDC17.93Åpne Dripproof762 386NOK
A116512-1336 VDC17.93Åpne Dripproof762 568NOK
A116156-0036 VDC10.82Åpne Dripproof70.72 705NOK
B11541942 VDC303Åpne Dripproof12610 059NOK
A116212-00120 VAC9.12Åpne Dripproof1041 868NOK
C116196-00120 VAC71Åpne Dripproof1331 299NOK
D115962120 VAC132Åpne Dripproof116.43 841NOK
E119413-13120 VAC7.92Åpne Dripproof971 278NOK
F116757-13120 VAC7.92Åpne Dripproof971 367NOK
B114786120 VAC10.62Åpne Dripproof1317 149NOK
A116336-01120 VAC82Åpne Dripproof941 274NOK
F116758-13120 VAC9.22Åpne Dripproof1031 578NOK
C116325-00120 VAC5.71Åpne Dripproof951 033NOK
F116763-13120 VAC11.32Åpne Dripproof1102 072NOK
F116024-13120 VAC7.92Åpne Dripproof971 488NOK
D115330120 VAC132Åpne Dripproof102.73 098NOK
A116448-00120 VAC9.12Åpne Dripproof1011 682NOK
A116471-13120 VAC11.72Åpne Dripproof1121 908NOK
A116493-50120 VAC92Åpne Dripproof1001 410NOK
B114586120 VAC102Åpne Dripproof13229 863NOK
D116118-00120 VAC14.73Åpne Dripproof1054 204NOK
G117560-01120 VAC10.92Åpne Dripproof97.83 991NOK
E119414-00120 VAC82Åpne Dripproof941 107NOK
AMETEK LAMB -

Vakuummotorer for tangential utladning

Ametek Lamb tangentiell utladning, åpne, dryppsikre vakuummotorer er spesialdesignet for å flytte ren og tørr luft i kommersielle støvsugere, tannevakuatorer og materialhåndterings- og overføringssystemer. Merkets kraftige motorer har viftebraketter for å gi retningsvinger for å flytte luften gjennom viftesystemet mer effektivt og lufttetningslager for å forhindre vakuumtap. Disse energieffektive vakuummotorene kommer i 2- og 3-trinns konfigurasjoner som brukes til å skape enten mer trykk eller løft når de brukes som henholdsvis blåser eller vakuum. Enkeltrinnsmotorer har vanligvis den høyeste luftstrømmen og er egnet for en rekke apparater, inkludert sentralstøvsugere, teppeavsugere og forminjeksjonsmotorer. Ametek støyfrie tangentielle utladningsvakuummotorer har en gjennomsnittlig levetid på 1500 timer og børstens levetid på opptil 1000 driftstimer og kan monteres i alle posisjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Ametek Lamb-vakuummotorer med tangentiell utladning, tilgjengelig for drift ved 24 og 36 VDC og 120 og 240 VAC.

StilModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris (eks. mva)
A122173-1824 VDC16.61Åpen913 526NOK
B119436-1324 VDC14.42Åpen66.42 386NOK
C119433-1324 VDC21.53Åpen692 277NOK
C116157-0024 VDC14.42Åpen66.42 950NOK
C116515-1324 VDC21.53Åpen692 668NOK
C116409-1336 VDC15.12Åpen772 444NOK
C116513-1336 VDC17.93Åpen762 648NOK
C116513-3236 VDC17.93Åpen762 667NOK
C119432-1336 VDC17.93Åpen762 279NOK
D116765-00120 VAC13.53Åpen101.22 521NOK
E117500-12120 VAC143Åpen102.53 820NOK
E116161-00120 VAC13.83Åpen924 844NOK
F116671-50120 VAC92Åpen1041 521NOK
D116765-13120 VAC13.53Åpen101.22 494NOK
G117507-00120 VAC12.73Åpne Dripproof943 541NOK
C116565-29120 VAC10.73Åpen992 522NOK
C116210-85120 VAC8.22Åpen105.51 901NOK
C116472-13120 VAC11.72Åpen1121 921NOK
H122176-18120 VAC13.82Åpen1423 536NOK
G117465-13120 VAC12.82Åpne Dripproof1103 744NOK
G117467-13120 VAC12.82Åpen1103 734NOK
C116565-13120 VAC10.73Åpen992 301NOK
C115894120 VAC82Åpen961 760NOK
C116520-50120 VAC5.71Åpen931 135NOK
B119412-13120 VAC8.62Åpen971 428NOK
DAYTON -

Vakuummotorer

StilModellPris (eks. mva)
A32ZN801 037NOK
B31UK93.5 135NOK
C32ZN771 233NOK
StilModellPris (eks. mva)
A150101-0066 098NOK
RFQ
A150912-0058 399NOK
RFQ
A525835000156 187NOK
RFQ
A150101-0166 098NOK
RFQ
A150214-0024 903NOK
RFQ
A150975-0037 191NOK
RFQ
A151140-0037 191NOK
RFQ
A151294-00-
RFQ
A150386-0033 360NOK
RFQ
A150921-0066 098NOK
RFQ
A151005-0069 986NOK
RFQ
A151255-0047 074NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A150229-0016 330NOK
RFQ
A150360-0012 442NOK
RFQ
A150368-0014 369NOK
RFQ
A150396-0016 330NOK
RFQ
A150221-0116 330NOK
RFQ
A150224-0011 664NOK
RFQ
A150226-0117 351NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A150905-0023 328NOK
RFQ
A1466-0285 539NOK
RFQ
A1812-0285 539NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A150115-0111 942NOK
RFQ
A150194-0010 288NOK
RFQ
A150078-0111 942NOK
RFQ
A150116-0111 942NOK
RFQ
A150113-0111 942NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A150205-0013 219NOK
RFQ
A150219-0013 608NOK
RFQ
A151235-006 736NOK
RFQ
A151236-006 736NOK
RFQ
A151285-0017 560NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A150552-0019 188NOK
RFQ
A151182-0013 794NOK
RFQ
A151183-0013 794NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A01040900023 667NOK
RFQ
A01039600023 667NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?