Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMETEK LAMB 116157-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 2-trinns, 1 hastighet, 24VDC | AD8TJY 4M933

AMETEK LAMB 116157-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdiameter, 2 trinn, 1 hastighet, 24VDC

På lager
Vare: AD8TJY Modell: 116157-00Kryssreferanse: 4M933
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
2 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuummotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
LagreneBall
Blåserstadier2
Kroppsdia.5.7 "
CFM @ 2-In. Åpning66.4
DischargeTangensial
Dutyintermittent
KabinettÅpen
IsolasjonsklasseA
Maks. Air Watts98
Maks. Forsterker14.4
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkabinettdesignÅpen
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeJuli
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringAll posisjon
Monteringsbraketterthermoset
Antall hastigheter1
Total høyde6 5 / 16 "
Fase1
UtskiftningsbørsterMfr. Nr. 833423-75
Termisk beskyttelsenone
Vakuum (H2O forseglet)43.6
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8414596095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • To-trinns, tangentiell tangentiell bypass-vakuummotor designet for å håndtere ren, tørr og filtrert luft
    • Har en skjelettrammedesign, et epoksymalt viftehus, patentert beskyttelse mot lufttettlager og anordning for jording
    • Leveres med termohærdende vifteendebraketter og aluminiums kommutatorbrakett

Produktvarianter

ProduktModellSpenningMaks. ForsterkerBlåserstadierKabinettCFM @ 2-In. ÅpningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Åpne Dripproof102.73 206 NOK
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Åpne Dripproof105.43 870 NOK
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Åpne Dripproof924 463 NOK
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Åpne Dripproof1041 869 NOK
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Åpne Dripproof943 761 NOK
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 2 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Åpne Dripproof1103 744 NOK
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tommers kroppsdia., 3 trinn, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Åpne Dripproof943 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMETEK LAMB 116157-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tommers kroppsdiameter, 2 trinn, 1 hastighet, 24VDC
2 950 NOK / enhet