DAYTON Mekaniske grensebrytere, toppaktuatorplassering


filtre
Aktuatorplassering: God , forsterkere: 15 , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Driftstemp. Område: -14 grader til 176 grader F , Roller Dia.: 0.75 " , Rullebredde: 0.31 " , Spenningsvurdering: 480 AC / DC , Bredde: 3.39 " , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellNEMA-vurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCKontakt skjemaDybdeHøydePris (eks. mva)
A
12T908
1-plunger8.82 til 12.35 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 5.5 mmSPDT1"2.97 "446NOK
B
12T906
1-plunger8.82 til 12.35 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 5.5 mmSPDT1"2.52 "417NOK
C
12T909
11.56 "Roterende spakarm20.12 oz.Maksimal forkjøring 4 mm, overkjøring 6 mmSPDT1"3.7 "634NOK
D
12T928
1-Roterende spakarm20.12 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 6 mmSPDT2.13 "3.7 "667NOK
E
12T910
3, 4, 13-plunger28.25 oz.Maksimal forkjøring 2 mm, overkjøring 3 mmSPDT1"2.89 "468NOK
F
12T912
3, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT1"3"570NOK
G
12T914
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maksimal før-reise 15 grader, over reise N/A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "973NOK
H
12T917
3, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT1"3"811NOK
I
12T919
3, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT2.13 "3"601NOK
G
12T924
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maksimal før-reise 15 grader, over reise N/ASPDT1"6.88 "680NOK
J
12T929
3, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantSPDT2.13 "6.88 "788NOK
K
12T930
3, 4, 13-Roterende spakarm22.6 oz.Maksimal forkjøring 5 mm, overkjøring 4 mmSPDT2.13 "4.68 "760NOK

Mekaniske grensebrytere, toppaktuatorplassering

Dayton-innkapslede grensebrytere er designet for å detektere posisjonering, passering og tilstedeværelse/fravær av gjenstander i industrielle operasjoner. Disse elektromekaniske enhetene har en aktuator som registrerer et objekt som kommer i kontakt med grensebryteren og øyeblikkelig lukker eller åpner den elektriske tilkoblingen. De er integrert med skrueterminaler for å tillate enkel ledningskonfigurasjon og tåler driftstemperaturer fra -14 til 176 grader F. Disse enhetene leveres med NEMA 1, 3, 4 og 13 klassifiserte kapslinger for beskyttelse mot inntrenging av forurensninger, olje eller ikke-korrosiv kjølevæske og utilsiktet kontakt med det elektriske utstyret. Velg fra et bredt utvalg av disse kontaktfølende enhetene, tilgjengelig med stempel, slingrestang og aktuatoralternativer med roterende spakerarm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?