Luftgardinskap

filtre

DAYTON -

Kommersielle / industrielle pluggskap

Dayton luftgardinskap er designet for å skjerme motoren eller vifteenhetene til et luftgardinsystem. Disse modulskapene har malt stål/rustfritt stålkonstruksjon for holdbarhet og har moderne design med naturlig beige finish for en estetisk appell. De er forhåndskablet med en støpt plugg/ledning for rask og enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse luftgardinskapene, tilgjengelig i 36, 38, 42, 48 og 60 tommers breddealternativer.

StilModellMaterialeBreddePris (eks. mva)
A6E823Malt stål48 "7 467NOK
B6E825Malt stål38 "6 953NOK
B6E824Malt stål42 "5 182NOK
A6E822Malt stål60 "7 094NOK
B6E826Malt stål36 "6 411NOK
B4YN98Rustfritt stål36 "14 490NOK
B4YN99Rustfritt stål48 "17 624NOK
DAYTON -

Skap

StilModellPris (eks. mva)
ACCAB482 133NOK
RFQ
BCCAB421 953NOK
RFQ
CCCAB251 622NOK
RFQ
DCCAB602 494NOK
RFQ
ECCAB36591NOK
RFQ
INSTOCK -

Skap

StilModellHøydetypenBreddePris (eks. mva)
AGRJTP820-1823 "Suspendert kabinett18 "13 905NOK
BGRJTP820-2423 "Suspendert kabinett24 "15 113NOK
CGRJTP163-3627-9 / 16 "Sittehøyde36 "14 404NOK
DGRJTP070-24P27-9 / 16 "Sittehøyde24 "23 712NOK
EGRJTP925-18P32-5 / 8 "ADA Høyde18 "12 757NOK
FGRJTP190-32SE35-1 / 8 "Stående høyde32-7 / 8 "20 019NOK
GGRJTP103-3035-1 / 8 "Stående høyde30 "14 060NOK
HGRJTP189-36SLASY35-1 / 8 "Stående høyde36 "54 582NOK
IGRJTP186-5235-1 / 8 "Stående høyde52 "17 056NOK
JGRJTP106-42P35-1 / 8 "Stående høyde42 "20 511NOK
KGRJTP186-5835-1 / 8 "Stående høyde58 "21 146NOK
LGRJTP189-48SLASY35-1 / 8 "Stående høyde48 "61 150NOK
MGRJTP189-24SLAS35-1 / 8 "Stående høyde24 "39 024NOK
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Skap Metall 7 Lengde x 12 Høyde x 3-1 / 2 Bredde

ModellSakPris (eks. mva)
STI-EM07123.5AG2AEE533NOK
DAYTON -

terminal

ModellSakPris (eks. mva)
TER3PCJ3PVR158NOK
Se detaljer

Luftgardinskap

Dayton luftgardinskap er designet for bruk med vifte / motorenheter på gjennomkjøringsvinduer, lastebryggere, åpne innganger for å forhindre at røyk, insekter og eksterne forurensninger kommer inn i bygningen. Disse luftdørene har malt stål / rustfritt stålkonstruksjon for å beskytte den interne monteringen mot etsende væsker, utilsiktede slag og tøffe industrielle forhold, og utvalgte modeller leveres videre med en støpt plugg / ledningsenhet for enkel installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?