Edge Edge Trim

filtre

TRIM LOK INC -

Vinyl kantklipp

Trim-Lok vinylkantklips dekker og beskytter nakne kanter mot vind, vann og støv. De er ideelle for glass, metall, plast og tre. Disse klipsene har en slitesterk aluminiumkjerne med PVC-belegg for bedre grep og slitestyrke. De er tilgjengelige i enkle og dobbelt gripende fingervarianter. Raptor Supplies tilbyr også Trim-Lok jumbo kantklippå gripe boarderkanter.

StilModellBenlengdeLengdeMateriale Samlet breddeStilPris (eks. mva)
A150B2X1/4-250.5 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.42 "Dobbelt gripefinger564NOK
A150B2X1/4-1000.5 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.42 "Dobbelt gripefinger1 971NOK
A150B2X1/4-2500.5 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.42 "Dobbelt gripefinger4 406NOK
B62B3X1/3/32-250.375 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger506NOK
B62B3X1/64-1000.375 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.185 "Enkel gripefinger1 638NOK
B62B3X1/3/32-1000.375 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger1 777NOK
B62B3X1/16-250.375 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger531NOK
B62B3X1/32-250.375 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Enkel gripefinger506NOK
B62B3X1/64-250.375 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.185 "Enkel gripefinger506NOK
B62B3X1/16-1000.375 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger1 773NOK
B62B3X1/16-2500.375 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger3 528NOK
B62B3X1/32-1000.375 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Enkel gripefinger1 777NOK
C750B2X1/8-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Dobbelt gripefinger1 578NOK
B75B3X1/8-250.437 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Enkel gripefinger505NOK
B75B3X1/32-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Enkel gripefinger1 777NOK
B75B3X3/32-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger1 777NOK
C750B2X1/16-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Dobbelt gripefinger1 604NOK
C750B2X3/32-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Dobbelt gripefinger1 777NOK
B75B3X1/8-2500.437 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.295 "Enkel gripefinger4 028NOK
C750B2X1/32-1000.437 "100ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Dobbelt gripefinger1 604NOK
C750B2X3/32-2500.437 "250ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Dobbelt gripefinger4 174NOK
C750B2X1/16-250.437 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Dobbelt gripefinger505NOK
B75B3X1/32-250.437 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.201 "Enkel gripefinger492NOK
B75B3X1/16-250.437 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.232 "Enkel gripefinger492NOK
B75B3X3/32-250.437 "25ft.Vinyl m / metallkjerne0.263 "Enkel gripefinger472NOK
TRIM LOK INC -

Jumbo Vinyl kantklipp

Trim-Lok jumbo vinylkantklipp dekker brede og eksponerte kanter og beskytter dem mot vind, vann og støv. De er ideelle for glass, metall, plast og tre. Disse klippene har en slitesterk aluminiumkjerne med PVC-belegg og en enkelt gripefinger for bedre grep og slitestyrke. Disse klippene er tilgjengelige i benlengder fra 0.875 til 1 tomme. Raptor Supplies tilbyr også Trim-Lok kantkantklips i aluminiumfor å gripe mindre kanter.

StilModellBenlengdeLengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2000SB3X3/4-1000.875 "100ft.0.92 "5 564NOK
A2000SB3X3/4-250.875 "25ft.0.92 "1 785NOK
A2000SB3X5/8-250.937 "25ft.0.795 "1 777NOK
A2000SB3X5/8-1000.937 "100ft.0.795 "5 432NOK
A2000SB3X1/2-1001"100ft.0.67 "5 972NOK
A2000SB3X1/2-251"25ft.0.67 "1 767NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?