Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T906 medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMH

DAYTON 12T906 Medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt

På lager
Vare: AA4LMH Modell: 12T906
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
439NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt grensebryter
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
amps15
Kontakt skjemaSPDT
Dybde1"
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde2.52 "
IP Rating60
BevegelseVertikal
NEMA-vurdering1
Driftsstyrke8.82 til 12.35 oz.
Driftstemp. Område-14 grader til 176 grader F
Reise~~POS=TRUNCMaksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 5.5 mm
Spenningsverdier480 AC / DC
Bredde3.39 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536509055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCKontakt skjemaDybdeHøydePris
DAYTON 12T908 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMK 12T9081-plunger8.82 til 12.35 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 5.5 mmSPDT1"2.97 "465NOK
DAYTON 12T909 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LML 12T90911.56 "Roterende spakarm20.12 oz.Maksimal forkjøring 4 mm, overkjøring 6 mmSPDT1"3.7 "675NOK
DAYTON 12T910 medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMM 12T9103, 4, 13-plunger28.25 oz.Maksimal forkjøring 2 mm, overkjøring 3 mmSPDT1"2.89 "492NOK
DAYTON 12T912 medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMP 12T9123, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT1"3"590NOK
DAYTON 12T914 medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maksimal før-reise 15 grader, over reise N/A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "1 035 NOK
DAYTON 12T917 Innkapslet grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMV 12T9173, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT1"3"862NOK
DAYTON 12T919 Innelukket grensebryter toppaktuator Spdt | AA4LMX 12T9193, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT2.13 "3"614NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T906 Medfølgende grensebryter toppaktuator Spdt
439NOK / enhet