Grense- / låsebrytere

filtre

DAYTON -

Mekaniske grensebrytere, toppaktuatorplassering

Dayton-innkapslede grensebrytere er designet for å detektere posisjonering, passering og tilstedeværelse/fravær av gjenstander i industrielle operasjoner. Disse elektromekaniske enhetene har en aktuator som registrerer et objekt som kommer i kontakt med grensebryteren og øyeblikkelig lukker eller åpner den elektriske tilkoblingen. De er integrert med skrueterminaler for å tillate enkel ledningskonfigurasjon og tåler driftstemperaturer fra -14 til 176 grader F. Disse enhetene leveres med NEMA 1, 3, 4 og 13 klassifiserte kapslinger for beskyttelse mot inntrenging av forurensninger, olje eller ikke-korrosiv kjølevæske og utilsiktet kontakt med det elektriske utstyret. Velg fra et bredt utvalg av disse kontaktfølende enhetene, tilgjengelig med stempel, slingrestang og aktuatoralternativer med roterende spakerarm.

StilModellNEMA-vurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCKontakt skjemaDybdeHøydePris (eks. mva)
A12T9281-Roterende spakarm20.12 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 6 mmSPDT2.13 "3.7 "667NOK
B12T9081-plunger8.82 til 12.35 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 5.5 mmSPDT1"2.97 "446NOK
C12T9061-plunger8.82 til 12.35 oz.Maksimal forkjøring 0.4 mm, overkjøring 5.5 mmSPDT1"2.52 "417NOK
D12T90911.56 "Roterende spakarm20.12 oz.Maksimal forkjøring 4 mm, overkjøring 6 mmSPDT1"3.7 "634NOK
E12T9143, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maksimal før-reise 15 grader, over reise N/A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "973NOK
F12T9193, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT2.13 "3"601NOK
G12T9103, 4, 13-plunger28.25 oz.Maksimal forkjøring 2 mm, overkjøring 3 mmSPDT1"2.89 "468NOK
H12T9123, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT1"3"570NOK
E12T9243, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maksimal før-reise 15 grader, over reise N/ASPDT1"6.88 "680NOK
I12T9293, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantSPDT2.13 "6.88 "788NOK
J12T9303, 4, 13-Roterende spakarm22.6 oz.Maksimal forkjøring 5 mm, overkjøring 4 mmSPDT2.13 "4.68 "760NOK
K12T9173, 4, 13-plunger17.64 oz.Maksimal forkjøring 1 mm, overkjøring 3.5 mmSPDT1"3"811NOK
OMRON -

SPDT, kraftig grensebryter

Omron tunge grensebrytere brukes til å overvåke kjøregrensene til en bestemt enhet ved å aktivere eller deaktivere strømforsyningen til maskiner. Disse bryterne har en godt konstruert konstruksjon for å motstå støt og vibrasjoner, samt tillate at elektrisk utstyr fungerer riktig i et bredt temperaturområde. De er designet i samsvar med UL og NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 normer for bruk på farlige steder. Den doble tetningen og det komplette pakningsdekselet på hodet til disse bryterne forhindrer at forurensninger trer inn.

StilModellReise~~POS=TRUNCAktuatorplasseringAktuatorstilDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
AD4A1111N0.254 "Godplunger1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 371NOK
BD4A1109N0.264 "Godplunger1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 365NOK
CD4A1110N0.264 "Godplunger1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 465NOK
DD4A1102N82 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F2 336NOK
DD4A1101N85 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F1 707NOK
DD4A1103N85 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.2Nm-40 grader til 212 grader F1 851NOK
ED4A1116NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodWobble Stick1.73 "9.07 "God1.47N-40 grader til 212 grader F2 107NOK
FD4A1114NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodWobble Stick1.73 "8.68 "God1.47N-4 grader til 212 grader F2 109NOK
OMRON -

DPDT, kraftig grensebryter

StilModellReise~~POS=TRUNCAktuatorplasseringAktuatorstilDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
AD4A2717N90 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F2 826NOK
BD4A2918N90 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F3 040NOK
CD4A2509NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodplunger1.73 "6.68 "God17.65N-4 grader til 212 grader F2 548NOK
DD4A2501NMaksimal før-reise N/A, Minumum Over-Travel N/ASideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "Side0.39Nm-4 grader til 212 grader F2 889NOK
DD4A2510NMaksimal før-reise N/A, Minumum Over-Travel N/AGodplunger1.73 "9.07 "God17.65N-4 grader til 212 grader F3 501NOK
SQUARE D -

Kraftig grensebryter, 1No / 1Nc

StilModellIP RatingAktuatorlengdeAktuatorplasseringBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRullebreddePris (eks. mva)
A9007 46AWXNUMX650.5 "GodVertikal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F-5 085NOK
B9007 12AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-5 470NOK
B9007 16AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-4 539NOK
B9007 14AWXNUMX65-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-5 287NOK
C9007 36AWXNUMX650.5 "GodHorisontal1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F0.13 "5 176NOK
D9007AO1265-SideCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tommer-65 grader til 185 grader F-4 294NOK
E9007CR53C670.71 "SideCW, vedlikeholdt1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tommer-20 grader til 185 grader F-7 665NOK
F9007C52K6712.06 "GodEnhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F-3 813NOK
G9007C54D670.95 "GodHorisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F0.125 "4 172NOK
E9007C54C67-SideCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tommer-20 grader til 185 grader F-4 732NOK
E9007C54A67-SideCW, lav differensial1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F-3 845NOK
H9007C52ED671.01 "GodVertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F-4 017NOK
I9007CR53ED671.01 "GodVertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb.0 grader til 185 grader F-7 260NOK
F9007C54K6712.06 "GodEnhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F-3 577NOK
J9007C52J674.25 "GodEnhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F-4 026NOK
E9007C54B67-SideCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F-3 389NOK
E9007CR53N2670.71 "SideCW / CCW, lavt dreiemoment1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 131.56 tommer-20 grader til 185 grader F-7 307NOK
K9007CR53L675.05 "GodEnhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 130.44 tommer0 grader til 185 grader F-6 010NOK
L9007C54J674.25 "GodEnhver retning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tommer0 grader til 185 grader F-4 048NOK
M9007C54F671.08 "SideVertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F0.125 "4 097NOK
E9007C54B267-SideCW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F-3 730NOK
N9007C54GD671.16 "SideHorisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F-3 983NOK
O9007C52A267-SideCW / CCW, lav differensial1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tommer-20 grader til 185 grader F-3 522NOK
P9007C52R671.91 "GodVertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 137 lb.0 grader til 185 grader F-3 760NOK
Q9007CR53D670.95 "GodHorisontal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 grader til 185 grader F0.125 "7 619NOK
StilModellPris (eks. mva)
AE84AAN43 735NOK
RFQ
AE84AAA258 537NOK
RFQ
AE84CBE80 322NOK
RFQ
AE84BAN43 735NOK
RFQ
AE84DAN60 679NOK
RFQ
EATON -

AT4-serien roterende drevne grensebrytere

StilModellPris (eks. mva)
AHV1 129NOK
RFQ
BR-AT41 392NOK
RFQ
EATON -

Miniatyr DIN-brytere i LS-Titan-serien

StilModellPris (eks. mva)
ALSM-XP453NOK
RFQ
BLSM-20A-RR2 152NOK
RFQ
BLSM-02-S2 131NOK
RFQ
BLSM-02-RR2 131NOK
RFQ
CLSM-111 519NOK
RFQ
DLSM-11S1 808NOK
RFQ
BLSM-20A-P1 952NOK
RFQ
BLSM-20A-RL2 173NOK
RFQ
ALSM-XRL686NOK
RFQ
ELSM-021 995NOK
RFQ
ALSM-XRLA733NOK
RFQ
BLS-S02-ELLER1 466NOK
RFQ
FLS-S02-L786NOK
RFQ
BLS-S02-P828NOK
RFQ
BLS-S02-RLA301 129NOK
RFQ
BLS-S02-RLA40R1 551NOK
RFQ
BLSM-02-RRM2 152NOK
RFQ
BLSE-11-S2 975NOK
RFQ
BLS-S02-RLA1 076NOK
RFQ
BLSE-11-RLA303 017NOK
RFQ
BLSE-02-ELLER3 397NOK
RFQ
GLS-XRL369NOK
RFQ
BLSE-11-LB2 722NOK
RFQ
BLSE-02-RR3 102NOK
RFQ
BLSE-02-RLA3 038NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A11J11R08365-0012 069NOK
RFQ
A11J11R047683 253NOK
RFQ
A11J11R00306-0032 069NOK
RFQ
EATON -

10316-seriens grensebrytere

StilModellPris (eks. mva)
A10316ED1974 938NOK
RFQ
B10316H1223 798NOK
RFQ
C10316H10284 072NOK
RFQ
D10316H1028Y34 431NOK
RFQ
E10316ED1944 178NOK
RFQ
E10316ED194-47 723NOK
RFQ
E10316H829A4 621NOK
RFQ
E10316H983 334NOK
RFQ
E10316H8283 017NOK
RFQ
F10316H892 637NOK
RFQ
E10316H20427 364NOK
RFQ
G10316H20004 537NOK
RFQ
G10316H20066 562NOK
RFQ
E10316H1502 785NOK
RFQ
E10316H1431 656NOK
RFQ
E10316H1423 882NOK
RFQ
E10316H1193 798NOK
RFQ
E10316H1028Y23 882NOK
RFQ
E10316H1134 283NOK
RFQ
E10316H1106 605NOK
RFQ
E10316H20305 655NOK
RFQ
E10316H1472 152NOK
RFQ
E10316H1452 089NOK
RFQ
E10316H20128 778NOK
RFQ
E10316H1482 152NOK
RFQ
GARLAND MFG -

Mikrobrytere

StilModellPris (eks. mva)
A10196003 325NOK
RFQ
B45197151 280NOK
RFQ
C18556032 056NOK
RFQ
SQUARE D -

9007C Heavy Duty ikke-industriell plugg inn kroppsbegrensningsbrytere

StilModellDybdeActuatorKroppsdybdeHøydeNEMA-vurderingBreddeKroppshøydeBody MaterialPris (eks. mva)
A9007C52B21.79 "Ingen spak, Rotary, Rotary1.14 "3.14 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P1.55 "2.5 "sink3 786NOK
B9007CR53B22.08 "Ingen spak, Rotary, Rotary2.08 "6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminum6 782NOK
C9007CR61B22.08 "Wobble Stick-6.1 "1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 92.72 "4.25 "Aluminum6 927NOK
DAYTON -

Endebrytere

StilModellPris (eks. mva)
AEF-32410NOK
BMHGXEC89GGS1 006NOK
CEW-32272NOK
HONEYWELL -

Endebrytere

StilModellPris (eks. mva)
ABZE6-2RN182 505NOK
B914CE2-66 407NOK
RFQ
VULCAN HART -

Mikrobryter

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-411496-000F4---6 831NOK
RFQ
B00-492430---9 893NOK
RFQ
C00-411496-000F5---2 629NOK
RFQ
D00-8506260.65 "0.9 "1.8 "3 180NOK
RFQ
E00-411496-000F30.65 "1.05 "2.85 "241NOK
RFQ
F00-411496-000F20.75 "1.2 "1.7 "659NOK
RFQ
G00-411496-000F71.15 "1.55 "2.65 "3 409NOK
RFQ
H00-7181632.5 "3.4 "4.85 "6 011NOK
RFQ
OMRON -

D4CC generell grensebryter

StilModellSpenningsverdierAktuatorplasseringHøydeBevegelseDriftsstyrkeRulle Dia.RullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AD4CC300230DCGod3.36 "God11.77N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm2 009NOK
BD4CC303230DCGod3.55 "God17.65N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 908NOK
CD4CC1031125ACGod3.18 "God17.65N--Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 852NOK
DD4CC1032125ACGod3.55 "God17.65N0.47 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 753NOK
ED4CC1002125ACGod3.36 "God11.77N0.69 "0.2 "Maksimal førreise 1.8 mm, minimum overreise 3 mm1 754NOK
FD4CC1024125ACSide4.77 "Side5.69N0.69 "0.28 "Maksimum før reise 10 grader, minimum overreiser 50 grader2 027NOK
OMRON -

SPDT, lukket grensebryter

StilModellNEMA-vurderingAktuatorlengdeAktuatorstilDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeRulle Dia.RullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AZE-Q-2S1-plunger8.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F--0.24 "719NOK
BZE-Q22-2S1-plunger8.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.16 "809NOK
CZE-QA2-2S11.56 "Roterende spakarm20.1 oz.14 grader til 158 grader F0.75 "0.31 "0.4 "831NOK
DZE-QCL-2S15.9 "plunger5.4 oz.14 grader til 158 grader F--1.46 "837NOK
EZE-Q21-2S1-plunger9.8 til 12.3 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.16 "783NOK
FZVN2S1, 2, 3, 4, 5-plunger7.85N14 grader til 176 grader F--Maksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevant1 073NOK
GZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm6.28N14 grader til 176 grader F0.75 "0.31 "Maksimal førreise 5 mm, minimum overreise 6 mm1 415NOK
HZE-NJ-2S1, 2, 3, 4, 54.55 "Wobble Stick5.3 oz.14 grader til 158 grader F--15 Degrees968NOK
IZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-plunger7.85N14 grader til 176 grader F--Maksimal førreise 2 mm, minimum overreise 5 mm1 055NOK
JZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm6.28N14 grader til 176 grader F0.75 "0.31 "Maksimal førreise 5 mm, minimum overreise 6 mm1 749NOK
KZVN222S1, 2, 3, 4, 5-plunger4.9N14 grader til 176 grader F0.5 "0.19 "Maksimal førreise 1 mm, minimum overreise 3.5 mm1 612NOK
EZE-N21-2S1, 2, 3, 4, 5-plunger17.6 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.18 "1 029NOK
JZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-plunger4.9N14 grader til 176 grader F0.5 "0.19 "0.178 "1 546NOK
LZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-plunger28.2 oz.14 grader til 158 grader F--0.28 "792NOK
MZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-plunger17.6 oz.14 grader til 158 grader F0.5 "0.19 "0.18 "1 013NOK
NZE-NA2-2S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterende spakarm22.6 oz.14 grader til 158 grader F0.75 "0.31 "0.44 "908NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

1NO / 1NC, kompakt grensebryter

StilModellElektrisk forbindelseAktuatorlengdeAktuatorplasseringHøydeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkePris (eks. mva)
AXCMD21F2L22 m kabel, 5 ledninger1.42 "God1.97 "68Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 lb.2 179NOK
BXCMD21F0L32 m kabel, 5 ledninger0.55 "God1.97 "68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.1 547NOK
BXCMD21F0L22 m kabel, 5 ledninger0.55 "God1.97 "68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.1 519NOK
AXCMD21F2L32 m kabel, 5 ledninger1.42 "God1.97 "68Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 lb.2 096NOK
BXCMD21F0L55 m kabel, 5 ledninger0.55 "God1.97 "68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.2 009NOK
AXCMD21F2L55 m kabel, 5 ledninger1.42 "God1.97 "68Horisontal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 lb.2 440NOK
CXCKP2145M12M12 4-pinners kontakt1.3 "til 3.29"Side2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tommer1 687NOK
DXCKP2118M12M12 4-pinners kontakt1.3 "Side2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tommer1 477NOK
EXCKP2110M12M12 4-pinners kontakt0.39 "God2.56 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb.1 491NOK
FXCKP2106M12M12 4-pinners kontakt5.19 "God2.56 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tommer1 966NOK
GXCKP2102M12M12 4-pinners kontakt0.8 "God2.56 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.1 976NOK
HXCKP2121M12M12 4-pinners kontakt0.8 "God2.56 "67Horisontal, en vei1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.1 781NOK
IXCKP2145N12Skrueterminaler1.3 "til 3.29"Side2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tommer1 621NOK
JXCKP2102G11Skrueterminaler0.8 "God2.56 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.1 063NOK
KXCKP2110G11Skrueterminaler0.39 "God2.56 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb.936NOK
LXCKP2121G11Skrueterminaler0.8 "God2.56 "67Horisontal, en vei1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.1 186NOK
MXCKM115H7Skrueterminaler1.36 "Side2.5 "66CW / CCW1, 2, 4, 12, 130.89 tommer1 953NOK
NXCKM106H7Skrueterminaler5.61 "God2.5 "66Enhver retning1, 2, 4, 12, 131.15 tommer2 045NOK
OXCKM110H7Skrueterminaler0.98 "God2.5 "66Vertikal1, 2, 4, 12, 133.4 lb.1 534NOK
PXCKP2106N12Skrueterminaler5.19 "God2.56 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tommer1 509NOK
IXCKP2145G11Skrueterminaler1.3 "til 3.29"Side2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tommer1 130NOK
QXCKP2110N12Skrueterminaler0.39 "God2.56 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb.1 143NOK
RXCKL106H7Skrueterminaler5.61 "God2.83 "66Enhver retning1, 2, 3, 4, 121.15 tommer3 209NOK
SXCKP2102N12Skrueterminaler0.8 "God2.56 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.1 481NOK
TXCKP2127N12Skrueterminaler0.87 "God2.56 "67Vertikal, en vei1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.1 359NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

1NO / 1NC skjema C, kompakt grensebryter

StilModellAktuatorlengdeAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AXCMD21F0M120.55 "Stempel, ende, bøssingmonteringVertikal1.9 lb.0.2 "1 952NOK
BXCMD21F2M121.42 "Stempel, rulle, bøssingmonteringHorisontal1.6 lb.0.31 "2 604NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

1NO / 1NC, kraftig grensebryter

StilModellBevegelseAktuatorlengdeAktuatorplasseringDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AXCKJ10511DCW / CCW1.61 "Side2.21 tommer0.87 "termo0.2 "90 Degrees3 061NOK
BXCKJ10511H7CW / CCW1.61 "Side2.21 tommer0.87 "termo0.2 "90 Degrees2 582NOK
CXCKJ10559DCW / CCW8.35 "Side2.21 tommer---90 Degrees3 182NOK
DXCKJ10541DCW / CCW1.57 "til 3.35"Side2.21 tommer0.75 "termo0.22 "90 Degrees4 175NOK
EXCKJ10541H7CW / CCW1.57 "til 3.35"Side2.21 tommer0.75 "termo0.22 "90 Degrees2 566NOK
FXCKJ167H7Horisontal0.79 "God3.6 tommer0.47 "Stål0.2 "0.32 "2 128NOK
GXCKJ161DVertikal0.28 "God4.5 lb.---0.24 "2 738NOK
HXCKJ161H7Vertikal0.28 "God4.5 lb.---0.24 "1 984NOK
SQUARE D -

SPDT, grensebryter for alvorlig belastning

StilModellDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A9007TSB12.44 "4.66 "CW / CCW10 tommer8806 808NOK
B9007TUB32.44 "4.66 "CW / CCW, Vedlikeholdt12 tommer8107 071NOK
C9007TUD52.44 "5.09 "CCW12 tommer8806 970NOK
B9007TUB42.44 "4.66 "CW / CCW12 tommer8107 039NOK
B9007TUB52.44 "4.66 "CCW12 tommer8807 241NOK
B9007TUB12.44 "4.66 "CW12 tommer8806 875NOK
B9007FTUD53.41 "5.09 "CCW12 tommer88010 282NOK
B9007FTUB43.41 "4.66 "CW / CCW12 tommer8109 940NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

1NO / 1NC, kompakt grensebryter, aktivert

StilModellElektrisk forbindelsePris (eks. mva)
AXCMD2115L22 m kabel, 5 ledninger1 404NOK
BXCMD2115L55 m kabel, 5 ledninger1 535NOK
12...45

Grense- / låsebrytere

Grense- og låsebrytere overvåker kjøregrensene til en bestemt enhet og brukes til å aktivere / deaktivere strøm til maskiner når kjøregrensene overskrider. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av grense- og låsebrytere fra merkevarer som Dayton, Honeywell, Omron, Rute D og Telemecanique sensorer. Disse bryterne tåler støt og vibrasjoner, med muligheten til å arbeide ved ekstreme temperaturer. De er tilgjengelige i rull, stempel, katteskinn, manuell padle og stangspakstil Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?