Panelfiltre

filtre

AIR HANDLER -

Luftfilter på panelet

StilModellRammetypeHøydeBreddePris (eks. mva)
A2GFE8-14.5 "19.5 "113NOK
A5W421-11.5 "23.5 "124NOK
A2DXJ1Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "15.5 "114NOK
A2DXL7Spray Booth Make Up, serie 55 polyester13.5 "24.5 "161NOK
A2DXK8Spray Booth Make Up, serie 55 polyester13.5 "19.5 "144NOK
A2DXJ5Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "19.5 "114NOK
A5W425Spray Booth Make Up, serie 55 polyester19.5 "49.5 "295NOK
A5W424Spray Booth Make Up, serie 55 polyester23.5 "23.5 "157NOK
A5W423Spray Booth Make Up, serie 55 polyester19.5 "24.5 "159NOK
A5W422Spray Booth Make Up, serie 55 polyester19.5 "19.5 "121NOK
A2DXN4Spray Booth Make Up, serie 55 polyester24.5 "24.5 "180NOK
A2DXN2Spray Booth Make Up, serie 55 polyester21.5 "24.5 "183NOK
A2DXL3Spray Booth Make Up, serie 55 polyester19.5 "23.5 "148NOK
A2DXK6Spray Booth Make Up, serie 55 polyester11.5 "19.5 "121NOK
A2DXJ7Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "21.5 "147NOK
A2DXK2Spray Booth Make Up, serie 55 polyester16 "25 "136NOK
A2DXJ9Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "23.5 "144NOK
A2DXJ3Spray Booth Make Up, serie 55 polyester15.5 "17.5 "213NOK
A2DXH8Spray Booth Make Up, serie 55 polyester13.5 "15.5 "139NOK
A2DXK4Spray Booth Make Up, serie 55 polyester9.5 "19.5 "120NOK
A6GKL6Metalltråd18.5 "26.5 "262NOK
A6GKN0Metalltråd19.5 "29.5 "285NOK
A6GKN2Metalltråd20.5 "31.5 "216NOK
A6GKN5Metalltråd23.5 "24.5 "249NOK
A6GKN1Metalltråd20.5 "20.5 "182NOK
StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A6B83310 "10 "109NOK
A6B83210 "20 "142NOK
A6B83112 "12 "118NOK
A6B83012 "20 "140NOK
A6B82912 "24 "111NOK
A6B82714 "20 "131NOK
A6B82614 "24 "156NOK
A2DVY114 "16 "151NOK
A6B82514 "25 "159NOK
A6B82415 "20 "142NOK
A6B81516 "24 "151NOK
A6B82116 "16 "112NOK
A6B81816 "20 "116NOK
A2DVY216 "18 "153NOK
A6B81316 "25 "133NOK
A2DVY316 "22 "145NOK
A6B80918 "25 "164NOK
A6B81018 "24 "159NOK
A6B81118 "20 "158NOK
A6B79820 "25 "148NOK
A6B80320 "20 "147NOK
A6B80020 "24 "144NOK
A2DVY420 "22 "165NOK
A2DVY522 "25 "562NOK
A6B79622 "22 "202NOK
StilModellFiltereffektivitetRammetypeHøydeSakMaks. Temp.BreddePris (eks. mva)
A2DXR70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene12 "To-lags polyringpanel150 Grader F24 "113NOK
A2DXU40.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F20 "116NOK
A33E9090.25Robust innvendig ledning er varmeforseglet inne i polyesterlagene og skaper et selvpakningsfilter18 "2-lags polyringpanel150 Grader F20 "204NOK
A2DXZ70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene25 "To-lags polyringpanel150 Grader F25 "164NOK
A2DXX10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene20 "To-lags polyringpanel150 Grader F22 "160NOK
A2DXW70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene20 "To-lags polyringpanel150 Grader F20 "126NOK
A2DXW40.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene14 "To-lags polyringpanel150 Grader F20 "201NOK
A2DXV70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene10 "To-lags polyringpanel150 Grader F20 "122NOK
A2DXY10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene18 "To-lags polyringpanel150 Grader F24 "135NOK
A2DXW10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene12 "To-lags polyringpanel150 Grader F20 "133NOK
A2DXV10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F24 "127NOK
A2DXT10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene15 "To-lags polyringpanel150 Grader F20 "140NOK
A2DXT40.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene14 "To-lags polyringpanel150 Grader F16 "146NOK
A2DXY70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene14 "To-lags polyringpanel150 Grader F25 "206NOK
A2DXV40.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F25 "131NOK
A33E9070.25Robust innvendig ledning er varmeforseglet inne i polyesterlagene og skaper et selvpakningsfilter10 "To-lags polyringpanel150 Grader F10 "193NOK
A2DXZ10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene18 "To-lags polyringpanel150 Grader F25 "304NOK
A2DXY40.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene24 "To-lags polyringpanel150 Grader F24 "175NOK
A2DXX40.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene20 "To-lags polyringpanel150 Grader F24 "150NOK
A2DXU70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F22 "208NOK
A2DXU10.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F18 "138NOK
A2DXT70.25Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene16 "To-lags polyringpanel150 Grader F16 "116NOK
A33E9100.25Robust innvendig ledning er varmeforseglet inne i polyesterlagene og skaper et selvpakningsfilter22 "2-lags polyringpanel150 Degrees22 "191NOK
A2DXX725%Intern ledning, varmeforseglet inne i polyesterlagene20 "To-lags polyringpanel150 Grader F25 "156NOK
AIR HANDLER -

Ringpanelfilter 11-1 / 2 tommer H 150 F.

ModellSakPris (eks. mva)
6DNC4AE8KQT208NOK

Panelfiltre

Panelluftfiltre bruker et negativt trykksystem for å rense partikler som varierer fra 1 til 50 mikron i størrelse, og fjerner støv og partikkelformige forurensninger fra luften. De brukes i farmasøytisk industri, sykehus, matforedlingssoner, biologiske sentre og kjernefysiske installasjonssystemer. Raptor Supplies tilbyr et omfattende utvalg av Luftbehandler panelfiltre laget av galvanisert stålplate med en standardramme som forenkler installasjon, lagring og utskifting. De inkluderer også et plissert filtermedium for å øke det spesifikke filtreringsoverflatearealet. Vi har også ringpanelfiltre som gir filtreringseffektivitet så høy som 50 til 70 % (størrelser fra 3 til 10 mikron) når du arbeider med muggsporer, støvtørking og sementstøv.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?