Hjelpevogner

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

Concrete Buggy, 4 Hoisting Lugs, 8 cu. ft. Capacity, 27 Inch Pneumatic Wheels
Varenummer: CJ6NJP
Modell: JB-80HL
18 088 NOK / enhet
Se detaljer
Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 72 tommer størrelse, gul
Varenummer: AG7QNP
Modell: DH-PH4-2472-D
14 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Flat Handle Utility Cart, 3600 lb Load Capacity, 48 Inch x 24 Inch, 48 Inch x 24 in
Varenummer: CR9QGZ
Modell: 2G24486PHBK
12 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Plastvogn, 40 x 26 x 32-1/2 tommer størrelse
Varenummer: CG9EVQ
Modell: PC4026-33-3
8 497 NOK / enhet
Se detaljer
Servicebil, kapasitet 4000 lbs, størrelse 48 x 24 tommer, stål
Varenummer: AB3HMT
Modell: HET-2448-2-95
10 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Utility Cart 300 Lb. Lastekapasitet Pe
Varenummer: AC3XYY
Modell: BC2636-2DBL
4 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Utility Cart Rustfritt stål 54 Lx31 W 1200 Lb. Kapasitet
Varenummer: AA7LQM
Modell: XA348-U5
29 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Utstyrsvogn Stål 42 Lx31 W 1200 Lb.
Varenummer: AA7KXU
Modell: LR336-Z8
14 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Utility Cart Steel 54 Lengde x 24 W 3600 Lb.
Varenummer: AF4WXH
Modell: 3G-2448-6PHBK
10 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Utility Cart With Deep Lipped & Flush Plastic Shelves, 500 lb Load Capacity, Gray
Varenummer: CQ3QUY
Modell: 52TV59
2 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bruksvogn med metallhyller, 1200 lb lastekapasitet, 60 tommer x 30 tommer
Varenummer: CR4YND
Modell: SG360R802GP
19 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Wire Utility Cart, mobil, 3 solide hyller, 18 x 42 x 37-1/2 tommers størrelse
Varenummer: CG9THX
Modell: WRSC-1842-3SS
20 183 NOK / enhet
Se detaljer
12...5354

Hjelpevogner

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sammensatte/umonterte hjelpevogner, inkludert metall, plast, rørramme og lukkede servicevogner. Vi har bruksvogner fra merker som Jamco, Little Giant, Luxor, Vestil, Metro, Rubbermaid & Grainger; i stand til å levere belastninger fra 100 til 5000 lb. De fungerer som en integrert enhet i restauranter, skoler, sykehus og hoteller. De gir også motstand mot spon, bulker og flekker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?