Plast

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Plaststang, 4 fot plastlengde, svart, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke
Varenummer: CP6VCH
Modell: BULK-PR-ACB-342
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Plaststang, 4 fot plastlengde, hvit, ugjennomsiktig, 9, 600 psi strekkstyrke
Varenummer: CP6VDJ
Modell: BULK-PR-AC-258
2 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Plastark, 0.625 tommer tykk, 6 tommer B x 12 tommer L, svart, 9
Varenummer: CP6VYV
Modell: BULK-PS-ACB-1895
1 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Plastark, 1.5 tommers størrelse plasttykk, 16 tommers bredde x 48 tommers lengde, svart, 4
Varenummer: CQ7TUB
Modell: BULK-PS-UHMWB-143
5 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rektangel, 0.5 tommer plast tykk, hvit, ugjennomsiktig, 9100 Psi strekkstyrke
Varenummer: CP6TXW
Modell: BULK-PS-AC-171
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rektangel, 0.75 tommer plast tykk, hvit, ugjennomsiktig, 9100 Psi strekkstyrke
Varenummer: CP6UAV
Modell: BULK-PS-AC-162
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rectangle Stock, 1 Inch Thick, 1 1/2 Inch Width X 24 Inch L, Clear
Varenummer: CP6XMY
Modell: BULK-PS-CAC-143
388NOK / enhet
Legg i handlevognen
Stanglager, 40 000 psi strekkstyrke
Varenummer: CE9PFV
Modell: BULK-CR-GG10-25
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ark Acetal Brun 1 tommer T 12 x 48 tommer
Varenummer: AC3YMN
Modell: 2XMU8
43 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ark Nylon Hvit 1 1/2 T 24 x 24 tommer
Varenummer: AB3QDX
Modell: 1UTV2
9 551 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ark Uhmw Blå 1/4 tommer Th 48 x 120 tommer
Varenummer: AE9XXE
Modell: 6NFH4
12 496 NOK / enhet
Se detaljer
Tube Stock, 9700 PSI strekkfasthet
Varenummer: CE9CYH
Modell: BULK-PT-PC-20
282NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...647648

Plast

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av polymerer fra merker som Grainger, Delrin, Tivar og Torlon; ideell for å gi elektrisk isolasjon og emballasje eller fabrikasjon. Plastvinklene, med hel- og halvrunde og kanal- og rørkonstruksjoner, fungerer som føringer i transportbåndsystemer. Plastfolier gir en bygningsoverflate for å fungere som beskyttelse, skjermer og skillevegger i sprøytestøping, maskinering og pakking. Den elektriske isolasjonsegenskapen til disse aksjene gjør dem videre egnet for bruk i halvlederindustrien.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?