Oppladbare lommelykter

filtre

FERVI -

Oppladbare LED-lamper

StilModellPris (eks. mva)
A0889625NOK
RFQ
B0693A874NOK
RFQ
C0597303NOK
RFQ
D0401761NOK
RFQ
MILWAUKEE -

Oppladbare pinnelys

StilModelllight OutputBatteriets forbrenningstidUtskifting av batteripakkeLysutgangsmodiLumenSpenningVannpenetrasjonsvurderingbatteri~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A2351-20120 lm4 hr.Mfr. Nr. 48-11-2402, 48-11-2401enslig22012.0Ikke spesifisert12V815NOK
B2352-20300 lm16 hr.M18 Li-Ion batteriserieHøy lav30018.0IPX418V864NOK
Cementex USA -

LED lommelykter

StilModellPris (eks. mva)
AFLF-18I1 718NOK
RFQ
AFLED-9I1 620NOK
RFQ
MILWAUKEE -

Oppladbare områdelys

StilModellUtskifting av batteripakkebatteri~~POS=TRUNClight OutputLumenSpenningPris (eks. mva)
A2362-20M12 Li-Ion batteriserie12V500 lm40012.01 003NOK
B2363-20M18 Li-Ion batteriserie18V700 lm70018.01 272NOK
STREAMLIGHT -

Oppladbare lommelykter

StilModellSakBody MaterialBatteriets forbrenningstidUtskifting av batteripakkeStearinlysLedningstypeDiameterSlipprangeringPris (eks. mva)
A74300Håndholdt lommelyktAluminum2/4 / 7.5 timer----2.0m2 052NOK
B74750Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500-1.35 "2m1 830NOK
C74301Oppladbar lommelyktAluminum2/4 / 7.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 523NOK
D90627Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timerMfr. Nr. 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 158NOK
E90657Oppladbar lommelyktNylonpolymer3.5 / 16 timer-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m3 271NOK
F75763Oppladbar lommelyktMaskinert flyaluminium2/3.75 / 7.25 timerMfr. Nr. 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m2 960NOK
G90502Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
RFQ
H74752Oppladbar lommelyktAluminum1/2 / 3.5 timer-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 269NOK
G90503Oppladbar lommelyktNylonpolymer4 / 15 timer-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m2 793NOK
STREAMLIGHT -

Lommelykt

StilModellLumenBatteriets forbrenningstidStråledistanseMaksimal lumenutgangKjøretid på høy innstillingKroppsfargeStearinlysFokusPris (eks. mva)
A91757150/553 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)210m (høy), 115m (lav)1503.5 hr.oransje12,900 (høy), 4300 (lav)Spot Beam3 443NOK
B91727150/553 timer 30 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)210m (høy), 115m (lav)1503.5 hr.Gul12,900 (høy), 4300 (lav)Spot Beam3 245NOK
C91627163/503 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)68m (høy), 37m (lav)1633.8 hr.Gul730 (høy), 230 (lav)Flomstråle3 402NOK
D91657163/503 timer 45 min. lm \ 12 timer lm, 8 timer lm (Flash), 20 dager, lm (Moonlight)68m (høy), 37m (lav)1633.8 hr.oransje730 (høy), 230 (lav)Flomstråle3 680NOK
MAGLITE -

Oppladbar lommelykt

Maglite oppladbare lommelykter er en bærbar lyskilde som er ideell for bruk i områder der et annet belysningsalternativ er enten utilgjengelig eller upraktisk. Disse lommelyktene har en QuickClik-modusvelger som gir rask tilgang til alle de forskjellige modusene (fra full effekt til lav effekt), Eco-modus for forbedret ladeeffektivitet og en super strømsparingsmodus som gir opptil 66 lumen for å forlenge batteriets levetid. Disse lommelyktene er videre integrert med værbestandige tetninger, en diamantringdesign og anodiserte indre og ytre overflater; best egnet til bruk på camping, klatring, fiske, jakt eller andre eventyr.

StilModellLengdeLumenMaksimal lumenutgangAntall batterierVekt med batterierPris (eks. mva)
AML50L-S2016K8.18 "500500212.72 oz.1 136NOK
BML50L-S3016K10.15 "60060031.00 lb.777NOK
PELICAN -

Oppladbar lommelykt

StilModellFokusBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCImpact ResistanceLengdelight OutputLysutgangsmodiLumenPris (eks. mva)
A8060-001-110-GJusterbar7 hr.CIkke spesifisert12.75 "180 lmHøy lav180/194 267NOK
B2460Fikset4.5 hr.AA2m7"126 lmenslig1122 273NOK
MILWAUKEE -

Oppladbart flomlys Rød Led 1100 Lm

ModellSakPris (eks. mva)
2361-20AF7ULH1 050 NOK
PORTER CABLE -

Oppladbar lommelykt Svart / grå Led

ModellSakPris (eks. mva)
PCC700BAF8EQP484NOK
MAGLITE -

Oppladbar arbeidslys Led Crown Bezel

ModellSakPris (eks. mva)
TRM1RA4KAG4KFM2 237 NOK
KLEIN TOOLS -

Oppladbart personlig arbeidslys

ModellSakPris (eks. mva)
56403CE4XEY737NOK
FERVI -

LED -lampe, oppladbart, 7.4V, 1900 mAh litiumbatteri

ModellSakPris (eks. mva)
0693CF3RKP923NOK
Se detaljer
FERVI -

LED -lys, multifunksjonell, USB -oppladbar, 3.7V, 1800 mAh

ModellSakPris (eks. mva)
0123CF3RKR776NOK
Se detaljer
FERVI -

LED -lyskaster, oppladbar, 600/1450 lumenintensitet, 20W

ModellSakPris (eks. mva)
0445/20CF3RKU1 965 NOK
Se detaljer

Oppladbare lommelykter

Oppladbare lommelykter er bærbare lyskilder som brukes til å belyse et område / en gjenstand for inspeksjonsformål, og kan enkelt lades med batterier eller USB-ladere. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse lommelykter fra merkevarer som Bosch, Milwaukee, Makita & Streamlight. Oppladbare LED-lommelykter fra Makita har en praktisk innebygd belteklips og et komfortabelt håndtak med mykt grep for å sikre førerkomfort for langvarig bruk og er i stand til å belyse områder med en maksimal vurdering på 800 Lux. Disse lommelyktene er kompatible for bruk med Makita 12V Max Litium-Ion-batterier som har vist seg å ha levert lang driftstid og langsom selvutladning.Strømlys oppladbare lommelykter har glass av høy kvalitet / høy temperatur / polykarbonat av høy kvalitet som er motstandsdyktig mot riper og muliggjør moduser for høyt og lite lys med en effekt på 500 lumen (90 m stråle) og 50 lumen (30 m stråle). Utvalgte modeller er utstyrt med en avtagbar lommeklips som enkelt klemmes fast på hatten for håndfri bruk og er IPX4-klassifisert for å gi 1 m slag- og vannmotstand.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?