Perforerte plater av plast

filtre

Perforerte plastplater brukes i ulike bruksområder, som fabrikasjon, sveising, maskinering og liming. De tåler ulike tøffe industrielle og mekaniske miljøer og kan kuttes, bores, bankes, freses eller maskineres med konvensjonelle verktøy.
APPROVED VENDOR -

Perforert ark

StilModellStrekkfasthetFARGEHull Dia.TykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleranseLengdePris (eks. mva)
AGPP1632048010803164800Hvit0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "1 456NOK
BGPP.25032048010401024800Hvit0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "3 539NOK
BGPP.25048096010401024800Hvit0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "9 928NOK
RFQ
BGPP1132048010401024800Hvit0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 149NOK
AGPP1148096010803164800Hvit0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "6 086NOK
RFQ
CGPP1132048031605164800Hvit0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 174NOK
AGPP1132048010803164800Hvit0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "2 254NOK
CGPP1148096031605164800Hvit0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "5 887NOK
RFQ
AGPP1648096010803164800Hvit0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "4 077NOK
RFQ
DGPPV.25032048010211167500Grå0.5 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "3 977NOK
EGPPV1148096010803167500Grå0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "6 284NOK
RFQ
EGPPV1648096010803167500Grå0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "4 746NOK
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er perforerte ark?

Perforerte ark er stemplet eller stanset ved hjelp av en dyse og kan brukes for å forhindre glidning i oljete eller våte omgivelser. Perforeringsprosessen reduserer vekten av materialet, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som parasoller, rekkverkssystemer, takprosjekter, akustiske vegger og dekorative designelementer.

Er disse produktene korrosjonsbestandige?

Ja, disse perforerte arkene er laget av polypropylen/PVC og tilbyr stor kjemisk motstand, høy slagstyrke og holdbarhet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?