Solenoider | Norge

solenoids

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

DC Power Solenoid 12V Ampere 100
Varenummer: AE7YVG
Modell: 124-305111
1 198 NOK / enhet
Legg i handlevognen
DC Power Solenoid 24V Ampere 100
Varenummer: AE7YVH
Modell: 124-314111
1 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
DC Power Solenoid, Vanntett, 100, 15 VDC Spole Volt DC, Spno, Kontinuerlig
Varenummer: CV2BHY
Modell: 120-908
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
DC Power Solenoid, Vanntett, 200/100, 12 VDC Coil Volt DC, Spdt, Kontinuerlig
Varenummer: CV2BJD
Modell: 586-911
2 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drivstoff solenoid
Varenummer: CJ2GEM
Modell: 44-0101
1 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
magnet~~POS=TRUNC
VULCAN HART

magnet~~POS=TRUNC

Varenummer: AP4PDB
Modell: 00-843784
Se detaljer
magnet~~POS=TRUNC
REELCRAFT

magnet~~POS=TRUNC

Varenummer: AY9XAX
Modell: S260426
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Magnetlaminert
DORMEYER

Magnetlaminert

Varenummer: AE2EYE
Modell: 2006-M-1
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Magnetlaminert
DORMEYER

Magnetlaminert

Varenummer: AE2EYF
Modell: 2537-M-1
844NOK / enhet
Legg i handlevognen
Solenoid undermontering
Varenummer: AU6EZE
Modell: 753087-A
Se detaljer
Magnetventil, 24V
AMETEK LAMB

Magnetventil, 24V

Varenummer: CV8MGU
Modell: SBJ-4401
757NOK /pakke
Se detaljer
Startmagnet, 24V DC
Varenummer: CJ6RYB
Modell: 370018
1 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
1234

solenoids

Solenoider er elektromagnetiske enheter som konverterer elektrisk energi til lineær eller roterende mekanisk bevegelse. De består av en spole av tråd viklet rundt en sylindrisk kjerne laget av ferromagnetisk materiale. Solenoider er mye brukt i ventiler, låser, aktuatorer og brytere. De kan gi presise og raske bevegelser, noe som gjør dem egnet for applikasjoner som krever raske responstider. Disse enhetene tilbyr fordeler som kompakt størrelse, lavt strømforbruk og pålitelighet, noe som gjør dem til et populært valg i bil-, automasjons- og elektronikkindustrien.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?