Elektromekaniske aktuatorer

filtre

HONEYWELL -

Elektriske aktuatorer

StilModellVårreturOmgivelsestemp. OmrådeDybdeBytt TypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris (eks. mva)
AMS7510A2206--40 til 140 ° F2 15 / 16 "SPDT-88 tommer lbs.24V AC / 6003.94 "6 142NOK
RFQ
BM4185B1009--------22 140NOK
RFQ
CMS8120F1002--------7 223NOK
RFQ
DMS8109F1010--------5 956NOK
RFQ
EM4185B1058--------25 606NOK
FML6174B2019--------2 494NOK
RFQ
GM8185D1006--------21 812NOK
RFQ
HMN7510A2001--------3 361NOK
RFQ
IMS8110A1008--------3 923NOK
RFQ
JM7415A1006--------6 088NOK
RFQ
KMS7505A2030--------4 642NOK
RFQ
LMS7520A2205--------7 797NOK
RFQ
MMS7505W2030--------5 401NOK
RFQ
NMN6105A1201--------2 627NOK
RFQ
IMS8120A1007--------5 020NOK
RFQ
IMS4110A1002--------4 660NOK
RFQ
JM7415B1004--------7 168NOK
RFQ
LMS7520H2208--------7 965NOK
RFQ
KMS4105A1030--------4 155NOK
RFQ
IMS8110A1206--------4 914NOK
RFQ
OM8405A1006--------7 125NOK
PMN7505A2001Nei-5 grader til 140 grader F2.437 "SPDT95 sek. Nominell @ 60 Hz44 tommer24 VAC/DC2.5932 675NOK
QM7284C1000Nei-40 grader til 150 grader F7-5 / 16 "2 SPDT30 til 60 sek.150 tommer24 VAC5.5 "21 147NOK
PMN7220A2205Nei-5 grader til 140 grader F3.625 "-95 sek. Nominell @ 60 Hz175 tommer24 VAC3 15 / 16 "5 955NOK
RM7284A1004Nei-40 grader til 150 grader F7-5 / 16 "-30 til 60 sek.150 tommer24 VAC5.5 "18 370NOK
DAYTON -

Lineære aktuatorer, Worm Gears

Dayton lineære aktuatorer konverterer rotasjonsbevegelser til AC- eller DC-motorer til lineære bevegelser og gir både push- og pull-bevegelser. De har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og har en enkel design med minimalt med bevegelige deler. Disse aktuatorene har interne, justerbare grensebrytere for brukerkontroll i posisjoneringsapplikasjoner. De er integrert med enkeltledede, rullede gjengeløfteskruer for holdbarhet. Innebygde snekkegir muliggjør stillegående girreduksjon. Disse enhetene har enten helt lukkede viftekjølte eller ikke-ventilerte kabinetter, og ytre rør for å beskytte muttere og skruer mot støv. De er tilgjengelige i automatisk og automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelsesvarianter.

StilModellDuty CycleVedleggstypeForsterker med full belastningTiltrukket lengdeSpeedTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A1XFX925%Helt lukket ikke-ventilert1.420 "8.4 tommer / minuttAutomatisk tilbakestilling6 630NOK
A1XFY125%Helt lukket ikke-ventilert1.420 "19.4 tommer / minuttAutomatisk tilbakestilling8 786NOK
B1XFX725%Helt lukket viftekjølt4.220.5 "-Automatisk12 898NOK
B1XFX625%Helt lukket viftekjølt4.220.5 "-Automatisk22 349NOK
THOMSON -

Lineær aktuator

StilModellSkruetypeBearing TypeKondensator inkludertSpeedReise~~POS=TRUNCSpenningKondensator påkrevdFinishPris (eks. mva)
AK2G20-12v-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt6"12 VDCNeiPulverlakk11 287NOK
AK2G20-115V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballJa30 tommer / minutt18 "115 VACJaPulverlakk19 202NOK
AK2G20-12V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt18 "12 VDCNeiPulverlakk11 932NOK
AK2G10-12V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt4"12 VDCNeiPulverlakk14 046NOK
AK2G10-12V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt8"12 VDCNeiPulverlakk10 851NOK
AK2G10-12V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt18 "12 VDCNeiPulverlakk11 384NOK
AK2G10-24V-BR-12AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt12 "24 VDCNeiPulverlakk10 851NOK
AK2G10-24V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt18 "24 VDCNeiPulverlakk11 384NOK
AK2G20-24V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt4"24 VDCNeiPulverlakk11 287NOK
AK2G20-24V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt6"24 VDCNeiPulverlakk11 287NOK
AK2G20-24V-BR-12AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt12 "24 VDCNeiPulverlakk11 287NOK
AK2G10-115V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt4"115 VACJaPulverlakk17 969NOK
AK2G10-115V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt6"115 VACJaPulverlakk17 969NOK
AK2G10-115V-BR-12AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt12 "115 VACJaPulverlakk17 969NOK
AK2G10-230V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt4"230 VACJaPulverlakk17 969NOK
AK2G20-24V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt8"24 VDCNeiPulverlakk11 287NOK
AK2G10-230V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt6"230 VACJaPulverlakk17 969NOK
AK2G10-230V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt8"230 VACJaPulverlakk17 969NOK
AK2G10-230V-BR-12AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt12 "230 VACJaPulverlakk17 969NOK
AK2G10-230V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballJa48 tommer / minutt18 "230 VACJaPulverlakk18 286NOK
AK2G20-230V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballJa30 tommer / minutt4"230 VACJaPulverlakk18 886NOK
AK2G20-230V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballJa30 tommer / minutt6"230 VACJaPulverlakk18 886NOK
BM1-D012-0100-A02-LNAcmeDobbel firringNei30 tommer / minutt2"12 VDCNeiAnodisert5 961NOK
BM1-D012-0100-A04-LNAcmeDobbel firringNei30 tommer / minutt4"12 VDCNeiAnodisert5 961NOK
BM1-D012-0100-A06-LNAcmeDobbel firringNei30 tommer / minutt6"12 VDCNeiAnodisert5 961NOK
StilModellKondensator inkludertKondensator påkrevdForsterker med full belastningTiltrukket lengdeReise~~POS=TRUNCSpenningPris (eks. mva)
AK2XG20-12V-08NeiNei2516 "8"12 VDC16 585NOK
AK2XG20-24V-06NeiNei1314 "6"24 VDC16 585NOK
AK2XG20-24V-08NeiNei1316 "8"24 VDC16 585NOK
AK2XG20-115V-08JaJa519 "8"115 VAC25 575NOK
AK2XG20-230V-06JaJa517 "6"230 VAC24 341NOK
AK2XG20-230V-08JaJa519 "8"230 VAC24 381NOK
IDEM SAFETY SWITCHES -

Berøringsfrie RFID-låsebrytere erstatningsaktuatorer

StilModellPris (eks. mva)
AMGL-1P-M-4631021 393NOK
RFQ
BMGL-1SS-M-4621022 080NOK
RFQ
CMGL-2M-M-4651021 565NOK
RFQ
DMGL-2P-M-4611021 336NOK
RFQ
EMGL-2SS-M-4601021 737NOK
RFQ
FMGL-1M-M-4641021 890NOK
RFQ
IDEM SAFETY SWITCHES -

Berøringsfrie kodede magnetsikkerhetsbryteraktuatorer

StilModellPris (eks. mva)
AMSA-1302001 107NOK
RFQ
BPSA-117200754NOK
RFQ
DUFF-NORTON -

LT-serien, lineær aktuator

Duff-Norton LT-serie lineære aktuatorer konverterer rotasjonsbevegelse til lineær bevegelse og har IP66-klassifisert kropp med sinkstøpt hus som muliggjør drift i tøffe utendørs miljøer. De har en intern endebryter som trygt stopper driften både i helt tilbaketrukket og utvidet posisjon. Velg mellom et bredt utvalg av disse Duff-Norton lineære aktuatorene som er tilgjengelige i 6, 12 og 18 tommers reisevarianter på Raptor Supplies.

StilModellForsterker med full belastningMaks. MomentTiltrukket lengdeSpeedReise~~POS=TRUNCSpenningPris (eks. mva)
ALT100-2-1502.011210 "30 tommer / minutt5.9 "24 VDC1 405NOK
ALT100-2-3002.011216 "30 tommer / minutt11.8 "24 VDC3 894NOK
ALT100-2-100P2.01129.5 "30 tommer / minutt3.9 "24 VDC3 994NOK
ALT225-1-2003.522512 "12 tommer / minutt7.9 "12 VDC1 483NOK
DUFF-NORTON -

HMPB-serien, lineær aktuator

StilModellTiltrukket lengdeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AGMPB6905-614.25 "6"9 608NOK
BGMPB6905-1826.25 "18 "10 242NOK
SURE STEP -

Lineære aktuatorer

StilModellPris (eks. mva)
ASTP-LE23-1G09ANN3 245NOK
RFQ
BSTP-LE17-3E12ANN2 348NOK
RFQ
CSTP-LE23-1G06ANN2 940NOK
RFQ
DSTP-LE23-1G12ADJ3 608NOK
RFQ
ESTP-LE23-1H06ADJ3 379NOK
RFQ
FSTP-LE23-3H09ANN3 703NOK
RFQ
GSTP-LE17-2A06ANN1 985NOK
RFQ
HSTP-LE17-2A09ANN2 100NOK
RFQ
ISTP-LE17-2A12ADJ2 443NOK
RFQ
JSTP-LE17-2D12ADJ2 405NOK
RFQ
KSTP-LE17-3A09ADJ2 558NOK
RFQ
LSTP-LE17-3A09ANN2 310NOK
RFQ
MSTP-LE17-3A12ANN2 386NOK
RFQ
NSTP-LE17-3B12ANN2 386NOK
RFQ
OSTP-LE17-3E06ANN2 214NOK
RFQ
PSTP-LE23-1F06ANN2 672NOK
RFQ
QSTP-LE23-1F09ANN2 959NOK
RFQ
RSTP-LE23-1G06ADJ3 417NOK
RFQ
SSTP-LE23-1G09ADJ3 512NOK
RFQ
TSTP-LE23-1G12ANN3 379NOK
RFQ
USTP-LE23-1H06ANN2 920NOK
RFQ
VSTP-LE23-1H09ANN3 188NOK
RFQ
WSTP-LE23-1H12ANN3 302NOK
RFQ
XSTP-LE23-3H06ANN3 608NOK
RFQ
YSTP-LE23-3H12ADJ4 066NOK
RFQ
IDEM SAFETY SWITCHES -

Erstatningsaktuatorer

StilModellPris (eks. mva)
ASPF-M-405201658NOK
RFQ
BLPF-M-404201696NOK
RFQ
DOLD -

Safemaster serie aktuatorer

StilModellPris (eks. mva)
AAKTUATORSETT-B3 455NOK
RFQ
B01-SIKKERHETS-NØKKEL-SETT7 273NOK
RFQ
C1001-KEYMODULE-SET13 420NOK
RFQ
DHENGELÅS-MODUL-SETT4 600NOK
RFQ
IDEM SAFETY SWITCHES -

Sikkerhetsbryteraktuatorer

StilModellPris (eks. mva)
ABMF-4142001 221NOK
RFQ
BBPF-413200735NOK
RFQ
CLMF-4062011 088NOK
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

Elektrisk aktuator, direktemontert, flytende/på/av, 21.5 tommer lbs. Moment, 24V AC

ModellSakPris (eks. mva)
VA-7480-0312CJ2BLW2 223 NOK
Se detaljer
IDEM SAFETY SWITCHES -

Aktuator, 316 rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
140130CV7BWP935NOK
Se detaljer

Elektromekaniske aktuatorer

Elektromekaniske aktuatorer er ideelle for bruk med viftespjeld, filmbehandlingsutstyr og løftebord som krever høye slaghastigheter og en presisjonskontrollert lineær bevegelse. Disse flerbruks elektriske lineære aktuatorene krever mindre vedlikehold samtidig som de gir kontinuerlig drift i næringsmiddel- og drikkevareindustrien, medisinsk og emballasjeindustrien. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse aktuatorene fra merker som Dayton, Warner Linear og Duff-Norton med et aluminiumshus som gir styrke og holdbarhet. Duff-Norton lineære aktuatorer har doble kulelagre for å håndtere radielle og aksiale belastninger i begge retningene og kan også ha skrå (tiltede) effekter for å redusere overflatekontakt og friksjon. Disse fullstendig lukkede ikke-ventilerte aktuatorene gir beskyttelse mot ekstern forurensning og kommer med et drivsystem av girtype som gir opptil 8 tommer slaglengde og 2000 lbs bæreevne. Dayton lineære aktuatorer er utstyrt med et stivt, støpt hus for lagertoleranser og en presisjonsdrevet giring for avanserte kraftoverføringsapplikasjoner. Disse aktuatorene kommer videre med en TENV / TEFC enfasemotor som er i stand til å rotere akslene reversibelt innenfor et temperaturområde på 5 - 40 grader C og klasse B isolasjon for automatisk termisk beskyttelse. Ståldrivrøret og acme-mutteren til disse aktuatorene er best egnet for å gi god styrke og stivhet for å forhindre enhver form for avbøyning eller forvrengning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?