Stikkontakter og biter

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Deep impact socket, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, 6 mm sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp, svart fosfat
Varenummer: CT3LPH
Modell: 49-66-6148
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Dypbrønnsokkel, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, 5.00 mm sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp, krom
Varenummer: CT3JLR
Modell: 45-34-9042
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Insert Bit, 3/32 Inch Fastening Tool Tip Size, 1 Inch Overall Bit Length
Varenummer: CV4HDX
Modell: H5223X-5PK
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Locknut Socket 3/4dr 2-9/16 Inch 6 Point Deep
Varenummer: AD6YLV
Modell: 1928
598NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sokkel 3/4 tommers stasjon 1-11/16 tommer 12 punkt standard
Varenummer: AA3ZTU
Modell: 47154
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Socket forlengelse
APEX-TOOLS

Socket forlengelse

Varenummer: CN8MPG
Modell: EX-376-12
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sokkelskrueplugg, metrisk, M22-1.5 gjengestørrelse, 10 mm lengde, stål, vanlig, 10 PK
Varenummer: CQ4XRJ
Modell: M07660.220.0150
988NOK /pakke
Legg i handlevognen
Sokkelsett
DEWALT

Sokkelsett

Varenummer: CP3QYA
Modell: DWMT73805
890NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pipenøkkel, SAE, 6-punkts, T-håndtak, 11/16 tommers størrelse, industrisvart, stål
Varenummer: BC9EPU
Modell: 967A
882NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tennplugg
DAYTON

Tennplugg

Varenummer: AH2ETW
Modell: 3631000900
783NOK / enhet
Legg i handlevognen
Square Drive Bit 1/2 Inch Drive Pk5
Varenummer: AF7VGC
Modell: SZ-23-5PK
2 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Drivledd 1/4 tommers stasjon 1/2 tommer
Varenummer: AA6ANE
Modell: 40990
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...519520

Stikkontakter og biter

Sockets og bits er verktøy som brukes sammen med skralle eller skiftenøkler for ulike feste- og løsneapplikasjoner. Sockets er hule, sylindriske verktøy med en sekskantet åpning som gjør at de kan passe på bolter eller muttere. Bits, på den annen side, er små utskiftbare verktøy som festes til enden av en driver eller skrutrekkerhåndtak. Hylser og bits muliggjør sikker og effektiv stramming eller løsning av festemidler, noe som gjør dem til viktige verktøy i bilreparasjoner, konstruksjon og generelle vedlikeholdsoppgaver. De tilbyr allsidighet, slik at brukeren enkelt kan bytte mellom forskjellige størrelser eller typer festemidler uten å trenge flere verktøy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?