LOVEJOY ASB-serien, enkeltbjelkeklemmekoblinger i aluminium, tomme boringer


filtre
Aksial feiljustering: ± 0.010" , Boretype: Bored , Koblingstype: Enkeltstrålekobling , Bli ferdig: Anodisert , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Maks. Vinkelforskyvning: 5 grader , Maks. Driftstemperatur: 200 grader F , Maks. Hastighet: 10000 rpm , Parallell feiljustering: 0.005 " , Serie: ASB-serien , Stil: Klemskrue , Målesystem: Imperial
StilModellMin. KjedeBore ABore BTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeVridningsstivhetPris (eks. mva)
A
68514477053
-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 tommer---1 703 NOK
RFQ
B
68514477041
0.118 "--0.0000 lbs.in.sq.2 tommer0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477042
0.118 "--0.0000 lbs.in.sq.2 tommer0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477045
0.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 lbs.in.sq.3.40 tommer0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477048
0.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 lbs.in.sq.5 tommer0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477047
0.157 "--0.0020 lbs.in.sq.5 tommer0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477044
0.157 "--0.0010 lbs.in.sq.3.40 tommer0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477050
0.236 "--0.0110 lbs.in.sq.10 tommer1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477051
0.236 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.0110 lbs.in.sq.10 tommer1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
RFQ
B
68514477054
0.236 "--0.0370 lbs.in.sq.15 tommer1.252 "1.752 "1770 in.-lbs./rad-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?