Mobiltelefonskap

filtre

Mobiltelefonskap er designet for å holde personlige elektroniske enheter, lommebøker, nøkler og andre små verdisaker. Disse skapene har separate seksjoner med dører for å holde varene sikre og...Les mer

SALSBURY INDUSTRIES -

Cellphone Locker, Master Keyed Lock

StilModellÅpningshøydeFARGEDybdeÅpningsbreddeGenerell dybdeSamlet breddeBreddeFinishPris (eks. mva)
A19148-14ARK--8.75 "---29.25 "-10 299NOK
B19065-18ZSK--6.25 "---24 "-11 416NOK
C19058-09ARK--8.75 "---16.25 "-6 266NOK
D19058-09ASK--9.25 "---17.5 "-6 266NOK
C19058-09--8.75 "---16.25 "-6 266NOK
E19168-20ARK--8.75 "---29.25 "-15 015NOK
F19168-20SSK--9.25 "---30.5 "-15 015NOK
G19168-18ASK--9.25 "---24 "-12 036NOK
H19168-18SRK--8.75 "---22.75 "-12 036NOK
I19058-25ZRK--8.75 "---35.75 "-16 255NOK
J19065-18SSK--6.25 "---24 "-11 416NOK
K19168-30ARK--8.75 "---35.75 "-19 854NOK
L19168-30ASK--9.25 "---37 "-19 854NOK
M19065-30ASK--6.25 "---37 "-18 985NOK
N19065-30ZSK--6.25 "---37 "-18 985NOK
O19065-30SRK--5.75 "---35.75 "-18 985NOK
P19065-30SSK--6.25 "---37 "-18 985NOK
Q19058-25SRK--8.75 "---35.75 "-16 255NOK
R19058-20SRK--8.75 "---29.25 "-12 967NOK
S19065-10ARK--5.75 "---16.25 "-7 135NOK
T19058-10ZRK--8.75 "---29.25 "-10 547NOK
U19055-25SRK--5.75 "---35.75 "-15 697NOK
V19055-25SSK--6.25 "---37 "-15 697NOK
W19055-25--5.75 "---35.75 "-15 697NOK
X19055-09ARK--5.75 "---16.25 "-6 080NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Mobiltelefonskap, tilbakestillbar kombinasjonslås

StilModellAntall åpningerFARGEDybdeÅpningshøydeÅpningsbreddeGenerell dybdeSamlet breddeBreddePris (eks. mva)
A19045-20ZRC--5.75 "----35.75 "15 697NOK
B19138-09SSC--9.25 "----24 "7 755NOK
C19145-07ZSC--6.25 "----17.5 "6 328NOK
D19055-10ARC--5.75 "----29.25 "11 850NOK
E19145-20SSC--6.25 "----37 "16 131NOK
F19048-07ZSC--9.25 "----17.5 "6 080NOK
G19145-20ZRC--5.75 "----35.75 "16 131NOK
H19145-20ASC--6.25 "----37 "16 131NOK
I19145-20ARC--5.75 "----35.75 "16 131NOK
J19048-07ARC--8.75 "----16.25 "6 080NOK
K19145-14ASC--6.25 "----30.5 "12 285NOK
L19048-20ZSC--9.25 "----37 "16 255NOK
M19145-12SSC--6.25 "----24 "9 803NOK
N19048-20ZRC--8.75 "----35.75 "16 255NOK
O19145-12ZRC--5.75 "----22.75 "9 803NOK
P19048-14ZSC--9.25 "----30.5 "12 222NOK
Q19148-12SRC--8.75 "----22.75 "10 113NOK
R19048-14ZRC--8.75 "----29.25 "12 222NOK
S19138-09ZRC--8.75 "----22.75 "7 755NOK
T19048-14ASC--9.25 "----30.5 "12 222NOK
U19138-09ARC--8.75 "----22.75 "7 755NOK
V19138-06SRC--8.75 "----16.25 "5 584NOK
W19138-06ZSC--9.25 "----17.5 "5 584NOK
X19138-06ZRC--8.75 "----16.25 "5 584NOK
Y19138-06ARC--8.75 "----16.25 "5 584NOK
APPROVED VENDOR -

Mobiltelefonskap, har hengelås

StilModellFARGESkapkonfigurasjonSamlet breddePris (eks. mva)
A10Y620Blå(1) Bred, (10) Person9"3 392NOK
B10Y623Blå(3) Bred, (30) Person27 "7 820NOK
C10Y618Grå(1) Bred, (10) Person9"3 392NOK
D10Y621Grå(3) Bred, (30) Person27 "7 820NOK
E10Y619Tan(1) Bred, (10) Person9"3 392NOK
F10Y622Tan(3) Bred, (30) Person27 "7 820NOK
HALLOWELL -

Mobiltelefonskap, tastelås

StilModellSkapkonfigurasjonSamlet breddePris (eks. mva)
AUCTL192 (30) -5A-K-PL(1) Brede, (5) Åpninger9"4 240NOK
BUCTL392 (30) -5A-K-PL(3) Brede, (15) Åpninger27 "13 189NOK
TENNSCO -

Mobiltelefonskap i CP10 -serien

StilModellBreddePris (eks. mva)
ACP10-091572-A9"19 835NOK
RFQ
BCP10-091572-D36 "55 821NOK
RFQ
TENNSCO -

Mobiltelefonskap i CP12 -serien

StilModellBreddePris (eks. mva)
ACP12-091572-A9"19 816NOK
RFQ
BCP12-091572-D36 "57 711NOK
RFQ
HALLOWELL -

Mobiltelefonskap

StilModellLås TypeSkapkonfigurasjonSamlet breddePris (eks. mva)
AUCTL392 (30) -5A-PLHar plass til hengelås(3) Brede, (15) Åpninger27 "7 820NOK
BUCTL192 (30) -5A-E-PLelektronisk(1) Brede, (5) Åpninger9"11 722NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Erstatningslås foran på frontpanelet, 3.5 x 2 x 0.75 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
19177CE7HEG429NOK

Mobiltelefonskap

Mobiltelefonskap sikrer kameraer, mobiltelefoner, lommebøker, nøkler, nettbrett og andre personlige eiendeler. Raptor Supplies tilbyr disse skapene fra merker som Hallowell og Salsbury Industries. De har pulverlakkert finish for økt holdbarhet og har en total skuffedybde på opptil 12 tommer. Disse mobiltelefonskapene kommer med tilbakestillbare kombinasjonslåser for innstilling av faste kombinasjoner eller tilbakestilling etter hver bruk, hovedkontrolltaster for å overstyre kombinasjonene og åpne låsene og nøkkelkameralåser med valgfrie designalternativer. Varianter er tilgjengelige i umonterte og monterte monteringstyper.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til en hovednøkkel i Salsbury-skap?

En hovednøkkel brukes for tilbakestillbare kombinasjonslåser for å overstyre kombinasjonen og åpne låsen.

Hva er forskjellen mellom overflatemonterte og innfelte skap?

Overflatemonterte mobiltelefonskap monteres direkte på en overflate, mens innfelte mobiltelefonskap har en fullt integrert flenskrage som passer inn i en grov åpning og er festet med monteringsutstyr (ikke inkludert) gjennom bak- eller sidepanelene.

Hva er en kamlås?

Hallowells mobiltelefonskap har kamlåser med nøkler som hjelper til med å sikre gjenstandene som er lagret inni. Kamlåsen kan låses og låses opp ved å rotere nøkkelen henholdsvis med klokken og mot klokken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?