LOVEJOY 68514477047 Motion Control Coupling, 5 tommer Lbs dreiemoment, 0.752 tomme Dia., 0.0020 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YTT Modell: 68514477047

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering± 0.010"
Bore Size5 / 16 "
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM2.5
KoblingsstørrelseASB4
KoblingstypeEnkeltstrålekobling
Koblingsvekt (lb)0.50 oz.
FinishAnodisert
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.256 "
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Kjede0.315 "
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede0.157 "
Treghetsmoment0.0020 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment5 tommer
Utenfor Dia.0.752 "
Total lengde0.902 "
Parallell feiljustering0.005 "
SerienASB-serien
StilKlemskrue
System for målingImperial
Vridningsstivhet442.50 in.-lbs./rad
Volum0.51008 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeBore ABore BTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeVridningsstivhetPris
LOVEJOY 68514477053 Enkeltstrålekobling, 3/8 x 1/2 i boring | AM9DMC 77053 68514477053-3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"-15 tommer---1 703 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477041 Motion Control Coupling, 2 tommer Lbs dreiemoment, 0.5 tommer Dia., 0.00 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTL 685144770410.118 "--0.0000 lbs.in.sq.2 tommer0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477042 Motion Control Coupling, 2 tommers lbs dreiemoment, 0.5 tommers dia., 0.00 lbs tomme sq. Treghet | CM7YTM 685144770420.118 "--0.0000 lbs.in.sq.2 tommer0.500 "0.752 "318.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477044 Motion Control Coupling, 3.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.626 tommer Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTP 685144770440.157 "--0.0010 lbs.in.sq.3.40 tommer0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477045 Motion Control Coupling, 3.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.626 tommer Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTQ 685144770450.157 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.0010 lbs.in.sq.3.40 tommer0.626 "0.799 "557.60 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477048 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.752 tommers dia., 0.0020 lbs tomme sq. Treghet | CM7YTU 685144770480.157 "1 / 4 "x 5 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"0.0020 lbs.in.sq.5 tommer0.752 "0.902 "442.50 in.-lbs./rad-
RFQ
LOVEJOY 68514477050 Motion Control Coupling, 10 tommer Lbs dreiemoment, 1 tomme Dia., 0.0110 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTW 685144770500.236 "--0.0110 lbs.in.sq.10 tommer1.000 "1.252 "920.40 in.-lbs./rad-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477047 Motion Control Coupling, 5 tommer Lbs dreiemoment, 0.752 tomme Dia., 0.0020 Lbs Inch Sq. Treghet