LOVEJOY

filtre

kraftoverføring

Pneumatikk

Materialhåndtering

Hydraulikk

Pumps

Fasteners

Motorer

Plumbing

Sikkerhet

VVS og kjøling

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

maskinvare

Smøring

kraftoverføring filtre

Koblinger krage og adaptereVis alle

  • Kjevekoblingsnav

    Lovejoy kjevekoblingsnav er utformet for å forhindre parallell og vinkelforskyvning av akselen.? Disse Lovejoy-koblingene trenger ikke smøring og er ideelle for bruk i lette, middels og tunge elektriske motorapplikasjoner. Disse Lovejoy-koblingene kan fungere selv om en elastomer edderkopp svikter.

  • Kjevekobling edderkopper

    Lovejoy kjevekoblingsedderkopper er konstruert for å overføre dreiemoment og rotasjon fra en aksel til en annen. Disse Lovejoy-koblingene kan romme feiljusterte aksler, og sikre dem mot skade på grunn av demping og vibrasjoner. Lovejoy edderkoppkoblinger er tilgjengelige i L-, AL- og LC-typer, samt konstruksjonsvarianter av bronse, Hytrel, polyuretan, SOX (NBR), gummi og rustfritt stål.

  • Flex koblingsnav

    Lovejoy flex koblingsnav er designet for å redusere vibrasjoner og håndtere støt. Disse Lovejoy-koblingene tilbyr enkel installasjon og er praktisk talt vedlikeholdsfrie siden de ikke krever smøring. Hovedfunksjonen til disse fleksible koblingsnavene er å dempe støtbelastninger og forhindre deformasjon.

  • Koblingsinnsatser

    Lovejoy flex koblingsinnsatser er mekaniske enheter med metallnav og en fleksibel polyuretanakselkoblingsinnsats. Disse Lovejoy-koblingene fester to ufleksible roterende aksler og overfører kraft mellom akslingene mens de tilpasser seg feiljustering. Disse koblingene er egnet for bruk i pumper, kompressorvifter, elektriske motorer og vifter.

  • Tilbehør til flensekobling

    Lovejoy koblingstilbehør er designet for bruk med Lovejoy flensede girkoblingstyper (F, FFR, FRR, FA, FL, etc). Dette Lovejoy-tilbehøret for flenskoblinger består av pakninger og bolter for å feste de to flensene til en girkobling med flenser sammen. Lovejoy flenskoblinger kan tilpasses vinkel, parallell og aksial feiljustering og har O-ringtetninger for ekstra sikkerhet.

  • Rutenettkobling

    Lovejoy-gitterkoblinger bidrar til å redusere vibrasjonen med 30 % med støtdemping, for å beskytte kjørende og drevet utstyr. Disse Lovejoy-koblingene er produsert av legert stål med høy strekkfasthet, med gitterfjærer omhyggelig formet og herdet under kontrollerte forhold.

  • Bevegelseskontrollkoblinger

    Lovejoy bevegelseskontrollkoblinger er tilgjengelige i forskjellige typer - bjelke, oldham, mini-kjeve, belg, mini-myk, mini-div og buet kjeve. Belg-, bjelke- og miniskivekoblinger har konstruksjon i ett stykke, mens GS-buet kjeve, oldham, mini soft og minikjeve Lovejoy-koblinger har tredelt konstruksjon.

  • Stive koblinger

    Lovejoy stive koblinger er egnet for lette til middels tunge applikasjoner, for sammenføyning av to aksler som er nøyaktig innrettet. De tilbyr fast union, uten å gi fleksibilitet til akslingene. Disse Lovejoy-koblingene har en konstruksjon i ett stykke, med to settskruer for å feste akselen på plass.

  • Akselhalsbånd

    Akselkrager brukes til å kontrollere bevegelsesområdet langs en aksel, ved hjelp av motorbaser, maskinverktøy og lignende gjenstander. Disse presisjonsmaskinerte kragene gir styrke, i tillegg til rask og enkel installasjon. De er tilgjengelige i solid, ett- og todelt delt skaftkragevarianter.

  • Spline aksler og koblinger

    Spline-aksler er spesialdesignet for å overføre et høyt dreiemoment og samtidig forhindre feiljustering på grunn av høye temperaturer eller plassbegrensninger.

  • Universal skjøtestøvler

    Lovejoy universelle leddstøvler brukes for å hindre at smuss og forurensninger kommer inn i universelle ledd. Både øvre og nedre støveltyper av disse universalleddstøvelene kan installeres raskt ved hjelp av riktig smøring, for å øke holdbarheten til universalledd.

  • Universelle ledd

    Universalskjøter er tilgjengelige i et bredt utvalg av solide og borede D, DD & NB-typer. Disse leddene brukes til å overføre roterende bevegelse fra en koblet aksel til en annen. De er ideelle for applikasjoner som krever forskjellige vinkler for feiljustering og rotasjonshastigheter.

Tandhjul og inspeksjonstjenesterVis alle

  • Tomgangshjul

    Løsgående tannhjul er egnet for bruk i transportbånd og kjeder, for å bære eller lede dem rundt en sving / i en rett linje / 360 grader, samtidig som spenningen opprettholdes. De har herdede tannspisser og lagre i midten for å forhindre overdreven slitasje og vibrasjoner, og for å sikre jevn rotasjon.

  • Sprockets

    RunRight sikkerhetsstikkontakter er designet for å plassere og låse strammere på plass. Disse sikkerhetskontaktene kan også justere strammervinkelen. De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.

Skiver og remskiverVis alle

  • Tomgangskiver

    Lovejoy-skivene er designet for innvendig oppstramming av kileremmer. Disse skivene er permanent smurt og støttet i kulelager for lang levetid. De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.

  • Kileremskiver

    Merkets kileremskiver er designet for å overføre kraft mellom to parallelle aksler ved hjelp av en kilerem og en mekanisk kobling med trapesformet tverrsnitt. Disse enhetene gir høyhastighets kraftoverføring samtidig som de motstår glidning og feiljustering. De har flere spor rundt omkretsen for å gi plass til flere remdrifter.

bushingsVis alle

  • Redusere foringer

    Lovejoy foringer er ideelle for å redusere overføring av vibrasjoner og støt mellom maskindeler. Disse bøssingene er designet for å gi støvtett og oljetett forsegling av hydraulikkledninger i reservoarer. De gir utmerket motstand mot mineralolje, diesel og lett fyringsolje.

  • Koniske og QD-bøsninger

    Merkets koniske og QD-bøssinger brukes med trinser, kjedehjul og skiver for å sikre aksler på plass og redusere vibrasjon av nav og aksler. Disse enhetene har delte nav og avsmalninger for sikker kompresjonsmontering, uten settskruer. De er utstyrt med kilespor for sikker feste til sjakter.

gearingVis alle

  • Girkoblingstilbehør

    Girkoblinger forbinder både drivende og drevne aksler i mekaniske kraftoverføringsenheter. Merket tilbyr tilbehørssett, girkoblinger, girkoblingsdeksler og girkoblingsnav. Lovejoy girkoblinger er utstyrt med O-ringer og pakninger for å forhindre lekkasje av smøremiddel.

Strammere og strammereVis alle

  • Kjede- og beltestrammere

    Lovejoy kjede- og remstrammere forlenger kjede- og beltets holdbarhet samtidig som de reduserer slitasje på aksel- og drivlagre. Disse enhetene er laget av elastomere komponenter for støt- og vibrasjonsdemping. De er utstyrt med en selvjusterende mekanisme som eliminerer behovet for periodiske justeringer.

HastighetsreduksjonerVis alle

  • Flensekoblingssett

    Lovejoy F type koblinger består av to fleksible nav, to hylser og ett tilbehørssett. Vinkelavvik på 3 grader er tillatt (1.5 grader per girnett) for disse koplingene av F-type. De er designet for å beskytte utstyr mot støtbelastninger, vibrasjoner og feiljusteringer.

Om LOVEJOY

Lovejoys omfattende katalog omfatter gummioppheng, koblingsnav, kileremskiver, kjedehjul, koblingsspidere, universalledd, aksellåseanordninger og drev med variabel hastighet. Lovejoy koblinger er designet for å overføre dreiemoment og rotasjon mellom to aksler for å imøtekomme akselfeil. Disse koblingene demper støt og vibrasjoner for å forhindre skade på komponenter. Lovejoy-koblingene har to nav og en innsats (kjent som en edderkopp) som passer mellom navene. Edderkopper tilbyr høy belastningskapasitet samtidig som de opprettholder en dempende effekt på vibrasjoner og varmeledningsevne. Vi tilbyr en hel katalog med Lovejoy-koblinger, inkludert QUICK FLEX, buet kjeve, kjeve i skjæring, S-Flex Endurance, HercuFlex-gir, torsjons- og skivekoblinger. Merkets hydrauliske reservoarer er designet for å lagre overflødig hydraulikkvæske under landbruks- og kjemisk prosessering. De har støpt aluminiumskonstruksjon med stålnett og deksel for holdbarhet og beskyttelse mot forurensninger. De har Buna-N-pakninger for en lekkasjetett forsegling og aluminiumsfinish for fullstendig beskyttelse mot slitende væsker, kjemikalier og tøffe industrielle miljøer.
Lovejoy koble edderkopper er nyttige der aksler og drevet utstyr må holdes adskilt med en standard åpning. Disse feilsikre Lovejoy-edderkoppene brukes med kilespornav av L-type for å forhindre relativ bevegelse eller ekstremt nær (nær berøring) akselseparasjon, noe som gjør dem motstandsdyktige mot smuss, sand, olje, fuktighet og fett. Disse lukkede senterenhetene har en robust design og er ønskelige for høyhastighetsapplikasjoner. Lovejoy koblingsnav er tilgjengelig i forskjellige akselkoblingsalternativer, som kilespor/settskruestil, klemmestil og en integrert krympeskivestil på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

LOVEJOY Konkurransefordeler

Bygge en kobling

En Lovejoy-kobling er brukermontert ved å kombinere to koblingsnav og en edderkopp. Brukere bør bruke sikkerhetsutstyr, strammeverktøy og måleklokker for å sikre korrekt installasjon, effektiv drift og brukersikkerhet. Nav og edderkopper av samme serie bør brukes sammen og skal ha de nødvendige parameterne i henhold til Lovejoys installasjons-/bruksanvisning.

Hvis brukere for eksempel ønsker å bygge og installere en kobling i CJ-serien, kan de følge trinnene nedenfor:

  • Kjøp en Lovejoy CJ-serien edderkopp og to huber fra samme serie.
  • Sørg for at hver komponent er fri for forurensninger / defekter / sprekker og match akseldiameteren til hulstørrelsen på navene.
  • En nøkkel bør monteres på akselnøkkelsporet, og navene skal skyves og passes inn i dem for å forhindre skli under akselrotasjon. Fest navene på akslene ved hjelp av settskruer.
  • Sett edderkoppen inn i et nav mens du sørger for at edderkoppåpningen er stor nok til å passe både skaftet og nøkkelen.
  • Fest det andre navet til den andre enden av edderkoppen, og husk retningslinjene nevnt i installasjonsmanualen.
  • Kontroller stramming og justering av settskruen før testing, for å forhindre mulig feiljustering.
  • Koblingen er endelig klar for drift.

Fargekoding i Lovejoy Spiders

Lovejoy edderkopper er fargekodet på grunnlag av shore hardhet, dreiemomentkapasitet og materiale. Hvert landhardhetsnivå til en Lovejoy-koblingsspider tilsvarer separat dreiemomentkapasitet, demping og kjemisk motstand, ideelt for forskjellige bruksområder.

Følgende er den fargekodede tabellen over edderkopper i CJ-serien basert på deres hardhetsspesifikasjoner:

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket selskap eier Lovejoy-koblinger?

Timken Company (en verdensledende innen koniske rullelager) eier Lovejoy Inc., som er en ledende produsent av industrielle koblinger og universalledd.

Hvor ligger Lovejoy Inc.?

Lovejoy Inc. har hovedkontor i Downers Grove, Illinois, USA. Deres produksjonsvirksomhet i USA utføres ved fabrikker i Downers Grove, Illinois og South Haven, Michigan.

Hva refererer begrepet "nøkkel" til i Lovejoy-koblinger?

Utvalgte modeller av Lovejoy-koblinger har en kilespor - et spor skåret ut fra den sammenkoblede delen av koblingene. Disse sporene passer i nøklene festet til skafter eller andre sammenkoblede verktøy. Bruken av nøkler fører til forbedret dreiemoment og skliforebygging. Det resulterer også i reduserte tap på grunn av vibrasjoner og tilbakeslag (grad av fri bevegelse mellom to roterende, sammenkoblende deler).

Hvilke spesielle egenskaper er forbundet med Lovejoy-koblingsedderkopper?

  • 92 Shore A-innsatsedderkopper gir utmerket dreiemomentbæreevne, mens 80 Shore A-edderkopper har de beste dempende egenskapene.
  • 64 Shore D edderkopper er egnet for bruk i varme og fuktige omgivelser, og har den høyeste dreiemomentkapasiteten av alle elastomere edderkopper.
  • 95 / 98 Shore A-edderkopper tilbyr større dreiemomentkapasitet enn standard 92 Shore A-edderkopper, og høyere dempingskapasitet sammenlignet med 64 Shore D-edderkopper.
  • Edderkopper med Hytrel-konstruksjon er motstandsdyktige mot høye driftstemperaturer, ozon, sollys, kjemikalier og hydrolyse.
  • Lovejoy gummikoplingsedderkopper med NBR (Nitril Butadiene Rubber) eller Buna N konstruksjon gir de beste dempende egenskapene til alle elastomere edderkopper. De tåler olje, hydraulikkvæske og de fleste kjemikalier, samtidig som de ligner naturgummi i spenst og elastisitet.
  • Urethan-edderkopper tilbyr større dreiemomentkapasitet enn NBR-edderkopper, men mindre enn Hytrel-edderkopper.
  • Bronseedderkopper brukes i saktehastighetsoperasjoner som krever høy dreiemomentkapasitet eller motstand mot høye temperaturer og kjemikalier.

Hvorfor skal brukere bytte fra en gitterkobling til en skivekobling?

Koblinger i rutenettstil brukes til et bredt spekter av gruvedrift og industrielle applikasjoner, men de kan forårsake mye problemer og nedetid. Disse gitterkoblinger krever hyppig smøring og vedlikehold for å forhindre slitasje. De er vanskelige å fjerne fra sjakter, for vedlikehold eller utskifting. De forårsaker også smøremiddellekkasje, som kan forårsake ulykker eller skader. Skivekoblinger trenger derimot ikke smøring og kan håndtere ønsket moment og feiljusteringskrav, samtidig som de er motstandsdyktige mot tøffe miljøer. Disse skivekoblingene kan også vedlikeholdes, inspiseres og skiftes enkelt, siden de ikke har noen deler som kan bæres.

Hvilke standarder/sertifiseringer overholder Lovejoy-koblinger?

Lovejoy-koblinger er sertifisert i henhold til AGMA (American Gear Manufacturers Association), API (American Petroleum Institute) og ANSI (American National Standards Institute) standarder. Lovejoy Inc. er også ISO 9001:2015 sertifisert for å opprettholde overlegen kvalitet under produksjon av koblinger.

Hva er fordelene med å bruke Lovejoy-koblinger?

Lovejoy-koblinger gir vibrasjonsdemping, støtdemping, feiljusteringstoleranse og enkel installasjon.

Hva er nøkkelfaktorene du bør vurdere før du kjøper en Lovejoy-kobling?

Valg av riktig kobling avhenger av faktorer som type maskineri, momentkrav, akselstørrelser, feiljustering og miljøforhold.

Er Lovejoy-koblinger egnet for bruk med elektriske motorer?

Ja, Lovejoy koblinger i klemstil passer for elektriske motorer. De beskytter akselstøttelagre mot destruktiv skyvekraft og radiell belastning på grunn av henholdsvis aksial bevegelse og feiljustering.

Hva er fordelene med å bruke Lovejoy-koblinger?

Lovejoy-koblinger gir vibrasjonsdemping, støtdemping, feiljusteringstoleranse og enkel installasjon.

Hva er nøkkelfaktorene du bør vurdere før du kjøper en Lovejoy-kobling?

Valg av riktig kobling avhenger av faktorer som type maskineri, momentkrav, akselstørrelser, feiljustering og miljøforhold.

Er Lovejoy-koblinger egnet for bruk med elektriske motorer?

Ja, Lovejoy koblinger i klemstil passer for elektriske motorer. De beskytter akselstøttelagre mot destruktiv skyvekraft og radiell belastning på grunn av henholdsvis aksial bevegelse og feiljustering.

Merke eksklusive produkter